特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
947件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 和風ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    和風ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置が簡単な和風ペンダントライト。調光調色機能付き、リモコンで操作可能。天井取付専用・傾斜天井不可・LED交換不可
    特記リモコン付き、吊り高調節可材質カバー:強化和紙、枠:白木、LEDカバー:アクリル(乳白マット)、本体:鋼板(白)、ポリカーボネート(黒)、コード:テトロン、フランジカバー:ABS寸法(mm)縦565×横565×高さ700~1500(高さ調節可)質量(kg)約4消費電力(W)44.5定格電圧(V)AC100方式調色:11段階エネルギー消費効率(Lm/W)固有:123.3光色昼光色6500~電球色2700K調光方式10段階定格光束(Lm)5489適用畳数~14演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ビンテージ風小型ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    ビンテージ風小型ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置の簡単な小型ペンダントライト。LEDフィラメントランプを使用し、お部屋のアクセントにもおすすめです。
    材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径200×高さ145 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメント電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)210演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 食卓LEDペンダントライト(白木) DAIKO(大光電機)

    食卓LEDペンダントライト(白木)

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    白木の突板を使用したシンプルなデザインのペンダントライトです。
    材質鋼板白塗装寸法(mm)幅114×高さ232 全長700-1200質量(kg)2.2消費電力(W)13.5ランプLEDユニットフラット形(Φ90mm)4.5W×3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.5光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)1250演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 小型ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    小型ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
    ブラックを基調とした武骨なデザインの小型ペンダント。アイアン素材を取り入れたビンテージスタイルで、照明をつけていない時もお部屋のアクセントになります。
    特記高さ調節可、調光器併用不可材質鋼板、真鍮寸法(mm)直径100×高さ157 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメントランプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:100光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)250演色性(Ra)80
  • コンパクトLEDシーリングライト DAIKO(大光電機)

    コンパクトLEDシーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    内玄関や洗面所、ウォークインクローゼットなどの照明に最適なコンパクトシーリングライト。色の再現性が高いRa93高演色LEDです。
    材質アクリル乳白(マット)寸法(mm)直径350×高さ120質量(kg)1.1取付クイック取付式消費電力(W)16.9ランプLEDエネルギー消費効率(Lm/W)固有:106.5光源寿命40000光色昼光色(6500K)定格光束(Lm)1800演色性(Ra)93
  • 導光板コンパクトLEDシーリングライト DAIKO(大光電機)

    導光板コンパクトLEDシーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    3,398税込3,738
    1台
    6日以内出荷
    LEDを導光板制御することで光ムラのないフラットで美しい面発光を実現。素材本来の色味や質感の再現性がたかい高演色Ra93LEDです。
    その他LED交換不可材質ポリカーボネート白、ポリカーボネート乳白(マット)寸法(mm)直径160×高さ58質量(kg)0.4消費電力(W)5.7ランプLED5.7Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:98.2光源寿命40000光色昼光色(6500K)~電球色(2700K)定格光束(Lm)560演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • 8畳用調光調色LEDシーリングライト DAIKO(大光電機)

    8畳用調光調色LEDシーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    6日以内出荷
    間接光とシーリングが一体化し、天井までひろがる明かりでリラックス感のある空間演出が可能です。調光調色機能搭載でお好みやシーンに合わせた灯りで使用可能です。
    仕様設置:引き掛けシーリングその他タイマー機能、プルレススイッチ、リモコン付き、調光器併用不可、社交天井不可材質カバー:アクリル乳白(マット)、本体:鋼板黒塗装(内面真鍮色塗装)寸法(mm)直径545×高さ184質量(kg)3.8消費電力(W)48エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.3光源寿命40000光色電球色(2700K)~昼光色(6500K)調光方式10段階+保安灯定格光束(Lm)5200適用畳数~8畳演色性(Ra)83
  • LED3灯ビンテージ風シャンデリア DAIKO(大光電機)

    LED3灯ビンテージ風シャンデリア

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。
    特記引き掛けシーリング、調光器併用不可、LED交換不可、高さ調節可能材質鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)直径450×高さ214 全長700-1200質量(kg)1.7消費電力(W)20.7スイッチプルスイッチランプLEDユニットフラット型(Φ70mm)3灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.7光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)1900演色性(Ra)83
  • LED5灯シャンデリア(6畳用) DAIKO(大光電機)

    LED5灯シャンデリア(6畳用)

    DAIKO(大光電機)
    20,980税込23,078
    1台
    6日以内出荷
    マットな黒アイアンに木目調飾りがアクセントとなるシャンデリア。フラットランプを採用し薄型でスッキリした印象です。配線器具にアダプターを挿し込み設置するクイック取付式。工具は一切不要で、ご家庭で簡単に取付可能です。
    特記クイック取付式、LED交換不可、調光器併用不可材質鋼板・鋼管黒塗装、鋼板黒塗装(内側白塗装)鋼板木目調塗装(ダーク色)寸法(mm)直径500×高さ119質量(kg)2.8消費電力(W)34.5スイッチプルスイッチランプLEDユニットフラット形(Φ70mm)5灯エネルギー消費効率(Lm/W)固有:92.7光源寿命40000光色電球色(2700K)定格光束(Lm)3200演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LED丸型玄関灯(防雨・防湿型) DAIKO(大光電機)

    LED丸型玄関灯(防雨・防湿型)

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷
    天井・壁面取付兼用の防湿防雨型シーリングです。コンパクトでシンプルなデザインで空間に馴染みます。電球色で柔らかな光です。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。
    材質アルミダイカスト黒塗装 アクリル乳白(マット)寸法(mm)Φ174 出86質量(kg)0.7消費電力(W)6.5スイッチ壁スイッチランプLED6.5W 電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間定格光束(Lm)520
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    7日以内出荷
    ダイニングの様々なシーンに寄り添う家族のあかり。調光調色ができる為、お子様のリビング学習時、食事の際、夫婦の時間などそれぞれに最適な光色と光量でご使用いただけます。ペンダントの吊高さ調節可能、リモコン付属で調光調色の設定も簡単です。引き掛けシーリング式で設置も簡単です。
    その他プルレススイッチ付、吊高さ調節可、引き掛けシーリング式材質鋼板・鋼管黒塗装、木製ウォールナット色塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)Φ430×高さ180 全長700~1200(調節可能)質量(kg)3定格消費電力(W)38エネルギー消費効率(Lm/W)97.4光源寿命40000時間色調電球色(2700K)~昼白色(6500K)定格光束(Lm)3700適用畳数~8畳調光機能10段階
  • シーリングファン(リモコン付) DAIKO(大光電機)

    シーリングファン(リモコン付)

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    7日以内出荷
    天井の引き掛けシーリングに設置するシーリングファンです。シーリングファンで室内の温度を均一化、エアコン等による空調効率を向上させ省エネを実現させます。ファン回転向きを調整することで冷房/暖房に対応し、一年を通して快適にご使用いただけます。
    仕様傾斜天井:別売り延長パイプ使用で可能材質鋼板シルバーサテン塗装、羽根:木製(表面ダーク色、裏面ホワイトウッド色)寸法(mm)Φ1200×高さ410質量(kg)4.7消費電力(W)12.3(50Hz)、14.7(60Hz)※高速回転時風量3段階切替回転方向正・逆
  • 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)

    直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
    寸法(mm)径Φ150、高235質量(kg)1.2白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)

    直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ75ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)

    直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

    DAIKO(大光電機)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ150ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
    寸法(mm)径Φ205、高250質量(kg)1.9白(ホワイト93)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)

    直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

    DAIKO(大光電機)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ125ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
    質量(kg)1.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直付/吊ボルト/レースウェイ取付用 DAIKO(大光電機)

    直付/吊ボルト/レースウェイ取付用

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。 鋼板 ▼塗装 適合器具:埋込穴Φ100ダウンライト ※使用可能な商品に制限があります。メーカー適合ダウンライトからお選びください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PWM信号制御調光用電源 DAIKO(大光電機)

    PWM信号制御調光用電源

    DAIKO(大光電機)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    調光可能範囲1%~100% 終端コネクター付
    仕様最大延長距離:12m電圧(V)AC100/200/242兼用電源(AC)100/200/242VRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
  • LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)

    LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付

    DAIKO(大光電機)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    材質プラスチック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)

    LED部品 +形ジョイナーフィードイン端子付

    DAIKO(大光電機)
    5,198税込5,718
    1台
    4日以内出荷
    器具色:白
    材質プラスチック寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×161×161×20mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 カップリング形ジョイナーフィードイン端子付 DAIKO(大光電機)

    LED部品 カップリング形ジョイナーフィードイン端子付

    DAIKO(大光電機)
    3,398税込3,738
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 エンドキャップ DAIKO(大光電機)

    LED部品 エンドキャップ

    DAIKO(大光電機)
    249税込274
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 フィードインボックス DAIKO(大光電機)

    LED部品 フィードインボックス

    DAIKO(大光電機)
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 フィードインボックス DAIKO(大光電機)

    LED部品 フィードインボックス

    DAIKO(大光電機)
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    器具色:白
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品フード DAIKO(大光電機)

    LED部品フード

    DAIKO(大光電機)
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    アルミダイカスト ▼塗装
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品フード DAIKO(大光電機)

    LED部品フード

    DAIKO(大光電機)
    2,598税込2,858
    1台
    4日以内出荷
    ※単体では使用できません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用 ※別注でPWM信号制御調光対応可能です。(L520タイプを除く)
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン 位相調光・逆位相調光

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) 最大接続台数19台 AC100V専用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra83 近接限度距離:0.1m 位相制御・逆位相制御兼用
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売) DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)

    DAIKO(大光電機)
    9,298税込10,228
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売) DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 屋内外兼用 トップビュータイプ/ドットレス/曲面取付(電源別売)

    DAIKO(大光電機)
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 壁付(横長付専用) DC24V 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 取付可能最小半径100mm 連結最大10mまで(器具・電源接続ケーブル・延長ケーブル含む) ※電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-40169)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(5000K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 最大接続容量:480VA(100V時)/990VA(200V時)/1190VA(242V時) 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(DP-40175)が必要です。1回路に1台お求めください。 ※延長ケーブル(DP-40205)は連結させる器具間を離す場合にご使用ください。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra98(クラス3) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m 最大接続容量480VA(100V時)990VA(200V時)1190VA(242V時) 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブル(DP-92926)が必要です。1回路に1本お求めください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合5000K固定となります。 ※2700K時は5000K時の約90%の明るさになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調光可能範囲1%~100% 壁付(横長付専用) AC100V/200V/242V兼用 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。 ※電源接続時には必ず直流電源ケーブル(
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光

    DAIKO(大光電機)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光 DAIKO(大光電機)

    LED間接照明 灯具可動タイプ フレックスライン PWM調色調光

    DAIKO(大光電機)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    ポリカーボネート
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,498税込1,648
    1台
    4日以内出荷
    ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※壁(縦長付)取付不可 ステンレス ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※壁(縦長付)取付不可
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 DAIKO(大光電機)

    LED部品

    DAIKO(大光電機)
    1,198税込1,318
    1台
    4日以内出荷
    ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可 アルミ型材 ※必要個数は器具寸法図の取付穴数を参照ください。 ※天井・壁(縦長付/横長付)取付不可
    RoHS指令(10物質対応)対応