絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(3,816)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,299)
- エスコ(40,293)
- メディアカバーマーケット(38,248)
- 大阪魂(27,064)
- Panasonic(パナソニック)(22,480)
- スバル(14,616)
- TRUSCO(12,417)
- 三菱電機(11,127)
- Kawasaki(8,676)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,493)
- SHIMANO(シマノ)(5,794)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,431)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: DAIKO(大光電機)のすべての商品

LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振壁向65°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷LED交換不可 首振壁向50°外向90°・回転360° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振上方90°下方65°・回転360° キャプタイヤコード5m付 差込プラグ付 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 サテン 防雨形 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥51,980~税込¥57,178~1台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方90° /200~242V兼用RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方30°・回転330° 制御レンズ付 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90°下方30°・回転330° 制御レンズ付 /200V/242V兼用 調光器併用不可 Ra83 防雨形 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90° 下方60°・回転330° /200~242V兼用 防水・防塵性能:IP65 耐雷サージ:15kV(コモンモード) ※落下防止ワイヤー付属 調光器併用不可 注)この器具は、必ず下記別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用ください。 別売フランジ・別売アームRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外スポットライト
DAIKO(大光電機)¥77,980~税込¥85,778~1台4日以内出荷LED交換不可 ボルト取付専用 首振上方90° 下方60°・回転330° /200~242V兼用 ※落下防止ワイヤー付属 調光器併用不可 注)この器具は、必ず下記別売フランジまたは別売アームと組合せてご使用ください。 別売フランジ・別売アームRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※別売電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)この器具は必ず下記別売電源と組合せてご使用ください。 別売電源非調光:RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6550 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率102.3 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 6500 lm 定格消費電力 64 W 固有エネルギー消費効率101.5 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4700 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率104.4 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4650 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率103.3 lm/W Ra83 器具色:白(ホワイト93) 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 AC100V~242V 光束維持時間40,000時間 カバー別売 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 調光器併用不可 ※電源を天井内に挿入する場合は、Φ140電源穴が必要です。 乳白カバー使用時(100V): 定格光束 4650 lm 定格消費電力 45 W 固有エネルギー消費効率103.3 lm/W Ra83 器具色:黒 光源寿命:40000時間(光束維持率70%) 制御レンズ付 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。 ※カバーをセットしてご使用ください。本体のみでは使用できません。 ※電源を天井内に挿入する場合はΦ140電源穴が必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mmRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mm 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥44,980~税込¥49,478~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御レンズ 近接限度距離:0.1m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25mmRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御ミラー 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25mm 制御ミラー付 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要ですRoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LED屋外ダウンライト
DAIKO(大光電機)¥48,980~税込¥53,878~1台4日以内出荷LED交換不可 グレアレスコーン 防雨・防湿形 枠:アルミダイカスト▼塗装/コーン:プラスチッククロームメッキ/灯具:アルミダイカスト黒塗装/光学部品:制御ミラー 近接限度距離:0.2m 取付可能天井厚5~25mm 制御ミラー付RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDランプ
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷LED交換不可 初期照度補正機能付(維持光束80%)平均消費電力は消費電力の約90%です。 ※調光器をご使用の場合、初期照度補正機能が無効となります。 調光可能(5%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。 Ra83RoHS指令(10物質対応)対応
LEDランプ
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷AC100-242V 調光可能範囲1%~100%仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.4電圧(V)AC100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×267×46 取付ピッチ259mmRoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプL形アーム
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷器具色:白 アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装長さ(mm)878質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプL形アーム
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷器具色:ダークグレー アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装長さ(mm)878質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプ 看板上部取付アーム
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷器具色:白 アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装長さ(mm)877質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
L900タイプ 看板上部取付アーム
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷器具色:ダークグレー アルミダイカスト・鋼管・鋼板 ▼塗装長さ(mm)877質量(kg)2取付場所ボルト取付専用RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。質量(kg)0.6色黒寸法径Φ62 長89 吊高72mm電圧(V)AC100消費電力(W)17取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)6500~2700エネルギー消費効率(Lm/W)80容量(VA)19クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:63演色指数(Ra)96~93定格光束(Lm)1360調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7色白電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)66.6光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)18光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/2:19演色指数(Ra)98定格光束(Lm)1000調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ72、長141、吊高149質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra96(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面(デジタルカット)(中角形・広角形) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装寸法(mm)径Φ77、長100、吊高117質量(kg)0.7電圧(V)AC100消費電力(W)15時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000光源寿命40000時間容量(VA)22光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra98(クラス3) /反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付材質本体:アルミダイカスト ▼塗装質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(5%~100%) 調光器併用不可 Ra96(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品光源寿命40000時間容量(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光の可否個別調光従来光源マルチレイアPRO90W相当調色の可否○エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷LED交換不可 首振下方95°上方5°・回転360° フォーカス機構付 トリミングカッター内蔵 制御レンズ付 ゴボ取付可能 光源寿命40,000時間 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra98(クラス3) 本体:アルミダイカスト ▼塗装/反射板:アルミ 鏡面 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付質量(kg)1.1色白電圧(V)AC100消費電力(W)15取付場所フォーカス機構付ランプ内蔵電源(AC)100V色温度(K)3000光源寿命40000時間容量(VA)22光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)98調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源マルチレイアPRO90W相当エコロジー商品省エネ