絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,297)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,580)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: DAIKO(大光電機)のすべての商品

ベースライト/スクエアBL/下面開放Cチャンネル回避タイプ
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白寸法(mm)出16色白埋め込み深さ(mm)25光源寿命50000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明色黒径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ色黒径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ブラックコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ色黒径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/LEDランプtype/Φ75
DAIKO(大光電機)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1
ダウンライト/軒下用シーリングダウンライト
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様LED交換可寸法(Φ×高さH)(mm)90×160RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光防水防雨形近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明色白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 50W形40W相当/LEDランプtype ダウンスポット Φ100
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷径(Φmm)115首振角度(°)片側のみ75・回転360埋め込み深さ(mm)102RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光/調光取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ色白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)96容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/ホワイトコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥7,798税込¥8,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、白コーン、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ色白(ホワイト93)径(Φmm)67電圧(V)AC100専用首振角度(°)片側35 回転350埋め込み深さ(mm)110容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/Φ100 LEDランプtype
DAIKO(大光電機)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明色白径(Φmm)112首振角度(°)片側のみ30・回転360埋め込み深さ(mm)117光源寿命30000時間RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光/調光防水防雨形・防湿形取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/グレアレスベース/LEDランプtype/Φ75
DAIKO(大光電機)¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷仕様LED交換可、グレアレスコーン、調光器別売径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)104RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)75調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
軒下ダウンライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/シルバーマットコーン/LED MR11 LAMP(E11)/cutoff 25°
DAIKO(大光電機)¥9,798税込¥10,7781台4日以内出荷仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売径(Φmm)67電圧(V)AC100専用埋め込み深さ(mm)107容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)60調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/LEDランプtype/フランジtype/Φ50 JDR 50W形40W相当
DAIKO(大光電機)¥7,398税込¥8,1381台4日以内出荷仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売寸法(mm)吊高65タイプフランジタイプ直径×長さL(Φmm×mm)60×98取付場所天井付・壁付兼用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/直付フランジタイプ
DAIKO(大光電機)¥6,298~税込¥6,928~1台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高46タイプ直付フランジタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360取付場所天井付・壁付兼用容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
屋外スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/スパイクタイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売タイプスパイクタイプ電圧(V)AC100専用首振角度(°)両側90 回転360取付場所埋込専用埋め込み深さ(mm)116ケーブルキャブタイヤケーブル5m付容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)防水防雨形従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
スポットライト/LEDランプtype/フランジtype
DAIKO(大光電機)¥5,198税込¥5,7181台4日以内出荷仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売寸法(mm)吊高115タイプフランジタイプ直径×長さL(Φmm×mm)38×66首振角度(°)首振90・回転360取付場所天井付・壁付兼用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光エコロジー商品省エネ
スポットライト/Φ35 12Vダイクロハロゲン35W相当/LED MR11 LAMP(E11)/プラグタイプ
DAIKO(大光電機)¥5,398~税込¥5,938~1台4日以内出荷仕様LED交換可、調光器別売寸法(mm)吊高46タイププラグタイプ取付方式配線ダクト取付用電圧(V)AC100専用首振角度(°)首振90・回転360容量(VA)5RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
間接照明/什器用/Tape Line
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷材質本体:シリコン 透明電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否電源選択で非調光・調光に対応エコロジー商品省エネ
間接照明/什器用/XC-LED/L840タイプ
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL840タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)16.5取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
間接照明/什器用/XC-LED/L1150タイプ
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL1150タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)21.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
間接照明/什器用/XC-LED/L500タイプ
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)10.3取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
間接照明/什器用/LEDs Bar
DAIKO(大光電機)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:ポリカーボネート 乳白色乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)80-70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形エコロジー商品省エネ
間接照明/什器用/LEDs Wave
DAIKO(大光電機)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:プラスチック 乳白色乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)70-60RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)100演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
間接照明/什器用/XC-LED/L1500タイプ
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL1500タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)28取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
間接照明/什器用/XC-LED/L280タイプ
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白色アルマイトタイプL280タイプ取付方式壁付(横長付専用)電圧(V)DC24専用消費電力(W)6.7取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10光源寿命40000時間容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応近接限度距離(m)0.1角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ125 Cut-off15° 1/2照度角25°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷色白(ホワイト93)寸法(Φmm)140埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000配光角度(°)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ディスプレイ/Φ35 12V JDR 20W相当/ShoΦokei50 ピンホール 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥9,298税込¥10,2281台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売径(Φmm)60消費電力(W)4.2レンズ制御レンズ付取付場所棚下付専用埋め込み深さ(mm)27光源寿命40000時間配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)92埋込穴(Φmm)47調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~15近接限度距離(m)0.1従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン20W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷寸法(Φmm)85首振角度(°)片側30・回転350埋め込み深さ(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT42W相当 2500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当 3500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷色白(ホワイト93)寸法(Φmm)115埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/白熱灯100W相当 800クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷仕様LED内蔵径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応カットオフアングル30°従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷色白消費電力(W)13.8寸法(Φmm)155器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)91光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/電源別売
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当