絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
969件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレススパイク 非調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    43,980税込48,378
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ DAIKO(大光電機)

    スポットライト フランジレススパイク 調光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    付属品制御レンズ付、キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形 DAIKO(大光電機)

    間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 狭角形

    DAIKO(大光電機)
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品キャプタイヤコード1m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)25×60ビーム角度(°)【1/2】26-86調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形 DAIKO(大光電機)

    間接照明 灯具可動 L=1500タイプ 広角形

    DAIKO(大光電機)
    71,980税込79,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品キャプタイヤコード1m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)1515幅(mm)60質量(kg)4.8ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)105備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)59構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装/アクリル 透明保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ・ボルト取付兼用ランプ寿命40000時間配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】88-98調光方式調光(PWM調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否可能(5%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.1可動範囲(°)【灯具】左右各90エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 L=1500タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)

    間接照明 L=1500タイプ DC24V専用

    DAIKO(大光電機)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様重耐塩仕様長さ(mm)1478幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.6ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)15.6電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)29.4光束(Lm)460配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 L=1200タイプ DC24V専用 DAIKO(大光電機)

    間接照明 L=1200タイプ DC24V専用

    DAIKO(大光電機)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様重耐塩仕様長さ(mm)1238幅(mm)28カバーポリカーボネート 乳白質量(kg)0.5ステンカラー取付縦長付・横長付兼用高さ(mm)26備考取付ピッチ調整可能消費電力(W)13.9電源別売構造防雨・防湿形本体アルミ型材 ステンカラー色塗装保護等級IP65(LEDユニット部)取付場所天井付・壁付・床付兼用別売付属品調光器別売(PWM信号制御調光器)ランプLED内蔵取付け方法木ネジ取付専用ランプ寿命40000時間エネルギー消費効率(Lm/W)27.6光束(Lm)385配光角度(°)60ビーム角度(°)【1/2】115調光方式電源選択で非調光・調光に対応演色指数(Ra)82適正電圧(V)DC24LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • シーリングダウンライト 本体 DAIKO(大光電機)

    シーリングダウンライト 本体

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    美しい筒型小径のフォルムに電源を内蔵、高精度の止水構造と重耐塩仕様を実現したシーリングダウンライト
    仕様防雨・防湿形、重耐塩仕様カバーガラス透明(消し)材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)1ステンカラー高さ(mm)140径(Φmm)Φ100消費電力(W)5.7仕上【コーン】アルミ鏡面保護等級IP65ランプ別売ランプ寿命30000時間皮相電力(VA)8配光角度(°)11適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51調光方式調光LED交換可能カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
  • フットライト 全般拡散 長型 DAIKO(大光電機)

    フットライト 全般拡散 長型

    DAIKO(大光電機)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
    付属品埋込ボックス仕様重耐塩仕様幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • フットライト 全般拡散 角型 DAIKO(大光電機)

    フットライト 全般拡散 角型

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
    用途アウトレットボックス専用付属品拡散パネル仕様重耐塩仕様適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)55ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • フットライト 下面バッフル 長型 DAIKO(大光電機)

    フットライト 下面バッフル 長型

    DAIKO(大光電機)
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
    付属品拡散パネル、埋込ボックス仕様重耐塩仕様幅(mm)260カバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)2ステンカラー高さ(mm)70備考調光器併用不可消費電力(W)7.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)145ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)16演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)60×250適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • フットライト 下面バッフル 角型 DAIKO(大光電機)

    フットライト 下面バッフル 角型

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    上質なフォルムを追求した建築意匠に溶け込むフットライト。専用の光学設計により眩しさをコントロールしながら足元に広がりのある光を照射します
    用途アウトレットボックス専用付属品拡散パネル仕様重耐塩仕様適合大型四角アウトレットボックス・大型スイッチカバーカバーアクリル乳白寸法(mm)【出】11材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.6ステンカラー備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵埋め込み深さ(mm)44ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)72×90適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
  • ウォールブラケット 角型間接光タイプ DAIKO(大光電機)

    ウォールブラケット 角型間接光タイプ

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ディテールにこだわった建築意匠のクオリティーを持つシンプルでエッジを効かせた上下配光ブラケット
    仕様重耐塩仕様寸法(mm)【出】76質量(kg)1.2備考調光器併用不可径(Φmm)□150消費電力(W)6.5構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間皮相電力(VA)11演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
  • 防災照明/誘導灯用壁埋め込みボックス DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯用壁埋め込みボックス

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷
    材質鋼板寸法(mm)巾266 高268 埋込深57
  • 防災照明/誘導灯用吊り具 DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯用吊り具

    DAIKO(大光電機)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)(器具)幅80 長130 吊高500RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 パイプ吊り DAIKO(大光電機)

    LED部品 パイプ吊り

    DAIKO(大光電機)
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付・パイプ吊兼用型用材質鋼板・鋼管、塗装高さ(mm)【器具】(吊)450径(Φmm)【器具】90RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 +形ジョイナー DAIKO(大光電機)

    LED部品 +形ジョイナー

    DAIKO(大光電機)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】220×220幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品ダクトレールカバー DAIKO(大光電機)

    LED部品ダクトレールカバー

    DAIKO(大光電機)
    479税込527
    1台
    4日以内出荷
    材質プラスチック幅(mm)【器具】28全長(mm)【器具】1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED部品 パイプ吊り DAIKO(大光電機)

    LED部品 パイプ吊り

    DAIKO(大光電機)
    479税込527
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付・パイプ吊兼用型用材質鋼板・鋼管、塗装長さ(mm)【器具】25幅(mm)【器具】36高さ(mm)【器具】65.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明幅(mm)【器具】120寸法(mm)【器具】出135高さ(mm)【器具】169消費電力(W)12.6電源AC100V専用ランプランプ付皮相値(VA)22エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40,000時間RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra93定格光束(Lm)1410調光の可否非調光従来光源白熱灯100W×2灯相当エコロジー商品省エネ
  • LEDブラケット/非調光/LED交換不可 DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット/非調光/LED交換不可

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    LEDブラケット。上向付・下向付兼用。AC100V。調光器併用不可
    質量(kg)0.6消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)107×207ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)36.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)161演色指数(Ra)83定格光束(Lm)215従来光源白熱灯60W相当
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    取付壁面取付専用電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)115×255ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)64.4皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)159演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
  • LEDブラケット DAIKO(大光電機)

    LEDブラケット

    DAIKO(大光電機)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    ブラケット。LED交換可。引掛シーリング取付式。一般形。プルレススイッチ付(上下-上-下)。首振片側30°(下側のみ)。上面密閉・下面開放。調光器併用不可
    器具:黒材質(本体)鋼板、塗装/カバー:アクリル透明電圧(V)AC100専用消費電力(W)12.6寸法(幅W×高さH)(mm)120×169ランプランプ付エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)22RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)135グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1410調光の可否非調光従来光源白熱灯100W×2灯相当
  • LEDユニットフラット形ランプタイプ DAIKO(大光電機)

    LEDユニットフラット形ランプタイプ

    DAIKO(大光電機)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)エコロジー商品省エネ
  • 部品・ランプ/LEDランプ DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/LEDランプ

    DAIKO(大光電機)
    8,398税込9,238
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)60×108皮相電力(VA)7RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
  • トイレ天井取付換気扇用 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    トイレ天井取付換気扇用 人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    取付埋込専用径(Φmm)80埋め込み深さ(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)65
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(逆位相制御用)

    DAIKO(大光電機)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様●AC100V専用 ●無線モジュール内蔵 ●逆位相制御×1回路 ●適合負荷容量:600VA以下●本体:鋼板●注)電源には必ず20A以下のブレーカーをご使用ください。●※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツ DAIKO(大光電機)

    ランプ・パーツ/直付専用型ダクトレール/ダクトレール/ダクトレール・パーツ

    DAIKO(大光電機)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省令準耐火用 逆位相制御調光器 DAIKO(大光電機)

    省令準耐火用 逆位相制御調光器

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密
    器具:黒電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)18埋込穴(Φmm)51×71
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス(無電圧接点出力用) DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス(無電圧接点出力用)

    DAIKO(大光電機)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様●AC100V-242V ●接点出力端子 7系統 ●DMX512調光信号入力 ●適合LANケーブル ストレート結線 カテゴリー5以上(8芯)●本体:鋼板●※単品での使用はできません。必ず適合器具と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×200×45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス屋外用設置ボックス DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス屋外用設置ボックス

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    仕様●本体:プラスチック●※SENMUパワーボックスを設置する場合は適合負荷容量70%以下でご使用ください。●※ポール取付の場合はポールマウントブラケット(タカチ電機工業製)およびポール固定用ベルトを別途ご用意ください寸法(幅W×長さL)(mm)170×265RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)110
  • 部品・ランプ/SENMUパワーボックス屋外用設置ボックス用固定部材 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/SENMUパワーボックス屋外用設置ボックス用固定部材

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    仕様●本体:ステンレス シルバー塗装●※LSM-BWB01と組み合わせてご使用ください。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×60×487埋め込み深さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省令準耐火用 逆位相制御調光器 DAIKO(大光電機)

    省令準耐火用 逆位相制御調光器

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 白。省令準耐火・高気密
    器具:白電圧(V)AC100専用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省令準耐火用 逆位相制御調光器 DAIKO(大光電機)

    省令準耐火用 逆位相制御調光器

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
    器具:シルバー電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)18埋込穴(Φmm)51×71
  • 省令準耐火用 逆位相制御調光器 DAIKO(大光電機)

    省令準耐火用 逆位相制御調光器

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密
    器具:ダークブラウン電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)18埋込穴(Φmm)51×71
  • 6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF) DAIKO(大光電機)

    6回路シーンコントローラーブースター(PWM制御・ON/OFF)

    DAIKO(大光電機)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用寸法(幅W×高さH)(mm)116×120埋め込み深さ(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)13埋込穴(Φmm)97×90
  • ベースライト/ArchitectBaseLineMini DAIKO(大光電機)

    ベースライト/ArchitectBaseLineMini

    DAIKO(大光電機)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
  • ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine DAIKO(大光電機)

    ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine

    DAIKO(大光電機)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
  • 間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス

    DAIKO(大光電機)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
  • PWM信号制御調光器(2回路用) DAIKO(大光電機)

    PWM信号制御調光器(2回路用)

    DAIKO(大光電機)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合●3路オフライトスイッチ付 ●調光信号線 CPEV-1PΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)●接続台数30台まで 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。●器具色:白●プラスチック 白●注)電線、スイッチは別途ご用意ください。寸法(幅W×高さH)(mm)70×120埋め込み深さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)23埋込穴(Φmm)51×71
  • LEDペンダント DAIKO(大光電機)

    LEDペンダント

    DAIKO(大光電機)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光