絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: DAIKO(大光電機)のすべての商品

0%~100%調光用電源
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様最大延長距離:10m質量(kg)0.3電圧(V)AC100~242消費電力(W)28寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×228×46 取付ピッチ220mm容量(VA)27/30/31RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(PWM調光)
LEDシーリングダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,398~税込¥2,638~1台4日以内出荷材質本体:プラスチック電圧(V)AC100消費電力(W)11ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)6.5光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
角型インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面外面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.8色ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)□90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
スタンダードボラードライト 全般拡散 灯具本体
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.9色ステンカラー高さ(mm)90備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
スクエアボラードライト ウエストン(直付型)
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様カバーガラス乳白(消し)質量(kg)2色ステンカラー高さ(mm)200備考調光器併用不可径(Φmm)□125消費電力(W)8構造防雨・防湿形本体アルミダイカスト・アルミ型材保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
インジケーターボラードライト 薄型全般拡散 灯具本体
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様材質/仕上アクリル / 透明(内面消し)、アルミダイカスト / ステンカラー色塗装質量(kg)0.7色ステンカラー高さ(mm)50備考調光器併用不可径(Φmm)Φ90消費電力(W)8構造防雨・防湿形保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
埋込固定用ポール H=800タイプ
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷材質アルミ型材質量(kg)1.5高さ(mm)672タイプH=800径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)300
埋込固定用ポール H=800タイプ
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷材質アルミ型材質量(kg)3.4高さ(mm)730タイプH=800径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)300塗装ステンカラー色塗装
埋込固定用ポール H=3500タイプ
DAIKO(大光電機)¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷材質鋼管・溶融亜鉛メッキ質量(kg)42高さ(mm)3570タイプH=3500径(Φmm)□100埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
埋込固定用ポール H=3000タイプ
DAIKO(大光電機)¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷材質鋼管・溶融亜鉛メッキ長さ(mm)75幅(mm)150質量(kg)40高さ(mm)3080タイプH=3000埋め込み深さ(mm)600塗装ステンカラー色塗装
ベースプレート固定用ポール H=800タイプ
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)3.9高さ(mm)730タイプH=800径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=550タイプ
DAIKO(大光電機)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷材質ステンレス/ステンレス質量(kg)0.9高さ(mm)487タイプH=550径(Φmm)Φ140埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=500タイプ
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)2.9高さ(mm)430タイプH=500径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=430mm
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷材質アルミ型材質量(kg)2.2高さ(mm)430タイプH=430径(Φmm)Φ90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装
ベースプレート固定用ポール H=300タイプ
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷材質アルミ型材/ステンレス質量(kg)2.1高さ(mm)230タイプH=500径(Φmm)□90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装/黒塗装
ベースプレート固定用ポール H=230mm
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷材質アルミ型材質量(kg)1.8高さ(mm)230タイプH=230径(Φmm)Φ90埋め込み深さ(mm)50塗装ステンカラー色塗装
スパイク固定用ポール H=550タイプ
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)60幅(mm)50質量(kg)0.6高さ(mm)487タイプH=550埋め込み深さ(mm)200塗装ステンカラー色塗装
スパイク固定用ポール H=300タイプ
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル5m付材質アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス質量(kg)1.7高さ(mm)242タイプH=300径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)230塗装黒塗装
スパイク固定用ポール H=300タイプ
DAIKO(大光電機)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷付属品キャブタイヤケーブル5m付材質アルミダイカスト・アルミ型材・ステンレス質量(kg)1.7高さ(mm)242タイプH=300径(Φmm)Φ75埋め込み深さ(mm)230塗装ステンカラー色塗装
スパイク固定用ポール H=100タイプ
DAIKO(大光電機)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)60幅(mm)50質量(kg)0.2高さ(mm)40タイプH=100埋め込み深さ(mm)200塗装ステンカラー色塗装
スパイク 2本足
DAIKO(大光電機)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷材質ステンレス長さ(mm)187幅(mm)66質量(kg)0.8高さ(mm)283埋め込み深さ(mm)230塗装ステンカラー色塗装
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ポールスポットライト 灯具本体 3灯用 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥199,800~税込¥219,780~1台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)941ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ポールスポットライト 灯具本体 2灯用 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥89,980~税込¥98,978~1台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
ポールスポットライト 灯具本体 1灯用 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥91,980~税込¥101,178~1台4日以内出荷豊富な配光フィルターと深いカットオフを持ち、電源内蔵した重耐塩仕様のミドルポール型スポットライト付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間本体高さ(mm)313ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
スポットライト本体 フランジレスタイプ
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合寸法(mm)【出】163質量(kg)0.9高さ(mm)126タイプフランジレスタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売埋め込み深さ(mm)57ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
スポットライト本体 フランジレススパイク
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷付属品キャプタイヤコード5m付仕様重耐塩仕様長さ(mm)163質量(kg)1.5高さ(mm)203タイプフランジレススパイクタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプ別売埋め込み深さ(mm)248ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
スポットライト本体 フランジタイプ
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合長さ(mm)126質量(kg)1.1高さ(mm)179タイプフランジタイプ径(Φmm)Φ70消費電力(W)5.7構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプ別売ランプ寿命30000時間ガラス色【強化ガラス】透明適合ランプ【別売り】LZA-92759・61・63・65・67・69、LZA-92947・49・51回転角度(°)350調光方式調光(位相調光・逆位相調光)適正電圧(V)100LED交換可能近接限度距離(m)0.1従来光源Φ50ダイクロハロゲン50W形40W相当
スポットライト 灯具本体 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
スポットライト 灯具本体 調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー構造防雨・防湿形首振角度(°)【上方】93、【下方】37保護等級IP65(灯具部)別売付属品調光器ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350調光方式調光(位相調光)演色指数(Ra)83適正電圧(V)100調光の可否可能(1%~100%)LED交換不可近接限度距離(m)0.2エコロジー商品省エネ
スポットライト フランジレスタイプ 非調光タイプ
DAIKO(大光電機)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷から46日以内出荷付属品制御レンズ付仕様重耐塩仕様適合中型四角アウトレットボックス・中型スイッチカバーに適合材質/仕上アルミダイカスト / ステンカラー色塗装色ステンカラー備考調光器併用不可タイプフランジレスタイプ構造防雨・防湿形首振角度(°)【壁向】37、【外向】93保護等級IP65(灯具部)取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵ランプ寿命40000時間ガラス色【強化ガラス】透明回転角度(°)350演色指数(Ra)83適正電圧(V)100~242調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ