402件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 タイプよくばり(位相調光|逆位相調光) 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K) 器具・セットセット品 色温度(K)2700・3500・5000 光源色電球色・温白色・昼白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83/83/83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様LED交換可 寸法(Φ×高さH)(mm)90×160 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.1
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様首振各30°・回転350°、電源付(別置) 付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)112 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)8.5 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)45.8 容量(VA)9 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 光束(Lm)390 配光角度(°)配光角:20 演色指数(Ra)96 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 調色の可否
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 タイプ温調(位相調光|逆位相調光) 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K) 器具・セットセット品 色温度(K)2700~2000 光源色電球色~キャンドル色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83/83 調光の可否 調色の可否
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(100%-70%-1%) 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで)
取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
5,990 税込6,589
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
取付場所埋込専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
グレアレスコーン 調光可能(1%~100%) 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 下面カバー付
取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・5000K 光色電球色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・5000K 光色電球色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリングダウン
エコ商品
器具:白 材質(本体)鋼板 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.5 寸法(Φ×高さH)(mm)110×70 光源白熱灯60W相当 ランプ 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)117.7 光源寿命40000時間 容量(VA)9 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)530
1台
5,298 税込5,828
5日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様白コーン 付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) タイプよくばり(位相調光|逆位相調光) 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K) 器具・セットセット品 色温度(K)2700・3500・5000 埋め込み深さ(mm)80 光源色電球色・温白色・昼白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)96/96/96 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様埋込必要高:組合せダウンライトによる 材質枠:アルミ型材 白塗装・黒アルマイト/カバー:鋼板 黒塗装 取付場所埋込専用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×277×51 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

仕様埋込必要高:組合せダウンライトによる 材質枠:アルミ型材 白塗装・黒アルマイト/カバー:鋼板 黒塗装 取付場所埋込専用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×192×51 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)ダウンライト/装飾用 クリスタル
エコ商品
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 径(Φmm)59 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)1 取付場所天井付・壁付兼用 色温度(K)5000 埋め込み深さ(mm)80 エネルギー消費効率(Lm/W)7 光源寿命40000時間 容量(VA)3 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)50 定格光束(Lm)7 調光の可否非調光 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 演色指数(Ra)96 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
7,698 税込8,468
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消費電力(W)8.5 定格電圧(V)AC100 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、電源付(別置)、調光器別売(DP-37154E・39672~5) 寸法(mm)径Φ112×埋込穴Φ100×埋込深100 質量(kg)0.8 タイプCOBタイプ高気密SB形ユニバーサル 角度(°)首振各30・回転350 光源寿命60000時間 容量(VA)15 取付可能厚(mm)天井:5~25 明るさダイクロハロゲン65W相当 適合ランプLED 8.5W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)調色ダウンライト
定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ダウンライト/リニアトラック
エコ商品
材質枠:アルミ型材 白塗装/枠: 黒アルマイトカバー:鋼板 黒塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)78 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 埋め込み寸法(mm)□100 配光角度(°)配光角:60 径(mm)□111 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)50,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)96/96 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 調色の可否
1台
3,098 税込3,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ダウンライト)
エコ商品
仕様下面カバー付 材質枠:鋼板 、塗装カバー:ガラス 透明 取付A01/G02 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.7 寸法(Φmm)116 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプ 埋め込み深さ(mm)110 光源寿命40000時間 容量(VA)8 点灯保持時間点灯保持時間60秒 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防災照明(ダウンライト)
エコ商品
仕様バッテリーモニター付 ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 保守率0.92
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

寸法(mm)出5 RoHS指令(10物質対応)対応 傾斜天井取付角度(°)55まで取付可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
タイプCOBタイプ 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)