軒下ユニバーサルダウンライト
適合ランプLED 8.5W 電球色 2700K 明るさダイクロハロゲン65W相当
|
消費電力(W)8.5
定格電圧(V)AC100
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、、拡散パネル付、電源付(別置)、調光器別売(DP-37154E・39672~5)
寸法(mm)径Φ112×埋込穴Φ100×埋込深100
質量(kg)0.8
タイプCOBタイプ高気密SB形ユニバーサル
角度(°)首振各30・回転350
光源寿命60000時間
容量(VA)15
取付可能厚(mm)天井:5~25
明るさダイクロハロゲン65W相当
適合ランプLED 8.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)550
調光率(%)1~100
内容量1個