565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
5,590 税込6,149
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1台ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED浴室灯
エコ商品
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4 質量(kg)0.6 高さ(mm)195×165 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白 光束(Lm)器具:370 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
欠品中

仕様LED交換可 付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付 適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径□115 埋込深36 出14 電圧(V)AC100 消費電力(W)1 ランプランプ付 色温度(K)2800 エネルギー消費効率(Lm/W)2.6 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)1 色(本体) 光色電球色 演色指数(Ra)74 定格光束(Lm)1.3 調光の可否非調光
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様キャプタイヤコード5m付、差込プラグ付 材質ステンレス シルバー塗装、アクリル 乳白 長さ(mm)125 幅(mm)125 質量(kg)1.6 高さ(mm)180 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 光源寿命40000時間 容量(VA)11 光束(Lm)580 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 6.1W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様取付可能壁厚5~25mm 付属品拡散パネル付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)111 高さ(mm)111 タイプ上向照射・下向照射兼用 取付方式埋込 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.1 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)64 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.1 容量(VA)11 色(本体) 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面・天井面 調光の可否非調光(非調光) 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯60W相当
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷

直径(Φmm)430 高さ(mm)285 電圧(V)AC100 消費電力(W)9.1 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.4 容量(VA)16 光束(Lm)750 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 容量(VA)11 演色指数(Ra)83 LED交換不可 従来光源白熱灯60W相当
1台
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 光源寿命光源寿命40,000時間 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様傾斜天井使用可能 材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)120 高さ(mm)120 奥行(mm)70 電圧(V)AC100 保護構造防雨・防湿形 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED足元灯
エコ商品
マット敷工法使用可能
材質本体:プラスチック 黒/カバー:アクリル 乳白(マット) 器具:黒 消費電力(W)1 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)70 エネルギー消費効率(Lm/W)8 光源寿命40000時間 埋め込み寸法(mm)□50 適合壁厚(mm)5~25 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)□60 電源容量(VA)3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)8 調光の可否非調光
1台
6,398 税込7,038
4日以内出荷

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ブラケット)
エコ商品
光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防湿灯(ブラケット)
エコ商品
取付A03/E08 電圧(V)AC100 消費電力(W)6.5 光源白熱灯60W相当 寸法(Φ×mm)150×出59 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 容量(VA)11 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。
グレー 消費電力(W)17.2 本体黒色塗装 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4 LED4灯(LEDユニットフラット形(GX53)) 塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装 光束(Lm)1520 演色指数(Ra)93
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED埋込灯
エコ商品
仕様消費効率昼白色時 材質枠:鋼板 、塗装カバー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)524×524、埋込:500 取付E04/G03 電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯) 角度(°)傾斜天井にも使用可能:55まで ランプLED内蔵 色温度(K)6500/2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色昼光色/電球色 光源寿命40000時間 色(カバー)器具:白 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否機能付、調光10段切替(5%~100%)、保安灯10段階調光 調色の可否機能付、調色11段切替(6500K~2700K)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,990 税込9,889
4日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



ブローイング工法・マット敷工法使用可能
仕様埋込必要深75mm、取付可能壁厚5~25mm 付属品拡散パネル付、拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装 幅(mm)111 高さ(mm)111 タイプ上向照射・下向照射兼用 取付方式埋込 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 ランプLED内蔵 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)75 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.3 容量(VA)9 色(本体) 光束(Lm)360 LED寿命(時間)40000 埋め込み寸法(mm)埋込穴□100 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置壁面・天井面 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当 調色の可否
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷

1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 取付場所直付専用 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。
グレー 金具真鍮色メッキ 色温度(K)2700 光源色電球色 塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様白コーン、制御レンズ付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)7.6 定格寿命(時間)光源寿命60,000時間 器具・セットセット品 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)78 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)107.8 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 光束(Lm)820 配光角度(°)配光角:25 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

電圧(V)AC100 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外灯(ダウンライト)
エコ商品
仕様下面カバー付 材質枠:鋼板 、塗装カバー:ガラス 透明 取付A01/G02 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.7 寸法(Φmm)116 機能点灯照度調節機能付(暗・明) ランプ 埋め込み深さ(mm)110 光源寿命40000時間 容量(VA)8 点灯保持時間点灯保持時間60秒 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED防湿灯(シーリング*ブラケット)
エコ商品
材質本体:プラスチック、バー:アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)出:120 取付A03/B01/E08 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.6 寸法(Φ×高さH)(mm)120×120 光源白熱灯60W相当 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)81.5 光源寿命40000時間 容量(VA)8 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)375
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 材質プラスチック 白 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 消費電力(W)7.6 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)14 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 色(本体) 埋め込み寸法(mm)□75 配光角度(°)配光角:60 径(mm)□87 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 径(Φmm)87 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)2.8 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)6 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 従来光源白熱灯40W相当
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 径(Φmm)111 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)13.4 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光率(%)1~100 調光の可否 近接限度距離(m)近接限度距離:0.1 従来光源白熱灯200W相当 調色の可否
1台
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード