カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • ODELIC(オーデリック)(166)
  • コイズミ照明(105)
  • オーム電機(97)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • 東京メタル(30)
  • ELPA(29)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
  • 山田照明(20)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(15)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • オンリーワン(OnlyOne)(14)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(14)
  • 東芝(13)
  • 旭光電機工業(12)
  • 東芝ライテック(9)
  • SK11(8)
  • EARTH MAN(7)
  • 三菱電機(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 5w」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED浴室灯 DAIKO(大光電機)

    LED浴室灯

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • LED和風ペンダント DAIKO(大光電機)

    LED和風ペンダント

    DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E26光源色電球色LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否
  • LED内玄関・小型シーリングライト DAIKO(大光電機)

    LED内玄関・小型シーリングライト

    DAIKO(大光電機)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    用途玄関やプライベートスペースなどに活躍する小型シーリング。人感センサー付もラインナップ。消費電力(W)4.4(E26)光源色昼白色材質プラスチック/乳白色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100光源寿命40000時間光束(Lm)440RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
  • 浴室灯 DAIKO(大光電機)

    浴室灯

    DAIKO(大光電機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • アウトドアライト DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト

    DAIKO(大光電機)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 人感センサー付アウトドアライト DAIKO(大光電機)

    人感センサー付アウトドアライト

    DAIKO(大光電機)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ブラケット DAIKO(大光電機)

    ブラケット

    DAIKO(大光電機)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • キッチンスポット DAIKO(大光電機)

    キッチンスポット

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    仕様スイッチ付(点滅)幅(mm)105質量(kg)0.6高さ(mm)180タイプ白熱灯60W相当消費電力(W)4.9定格電圧(V)AC100角度(°)首振外向のみ90・回転360光源寿命40000時間容量(VA)9光束(Lm)230適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K出しろ(mm)220演色指数(Ra)80
  • 部品・ランプ/LEDフィラメント電球/無線調光 DAIKO(大光電機)

    部品・ランプ/LEDフィラメント電球/無線調光

    DAIKO(大光電機)
    7,498税込8,248
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100専用消費電力(W)5光源寿命20000時間容量(VA)10光色キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応調光率(%)5~100調光の可否調光(無線調光)従来光源白熱灯60W相当(E26)
  • シックペンダントライト 1灯 DAIKO(大光電機)

    シックペンダントライト 1灯

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。グレーを基調にしたペンダントライトのシリーズです。ペールグレーと真鍮色メッキの組み合わせが、垢ぬけた印象を与えます。曲線を使ったやさしい形状は、ナチュラルな空間でも、アクセントにぴったりです。
    グレー金具真鍮色メッキ色温度(K)2700光源色電球色塗装鋼板:ペールグレーサテン塗装
  • LEDスタンドライト DAIKO(大光電機)

    LEDスタンドライト

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    口金E26電球の種類LED消費電力(W)6.8色温度(K)2800LEDランプ調光不可光源色電球色光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
  • アウトドアローポール DAIKO(大光電機)

    アウトドアローポール

    DAIKO(大光電機)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    光源寿命40000時間
  • 人感センサー付アウトドアローポール DAIKO(大光電機)

    人感センサー付アウトドアローポール

    DAIKO(大光電機)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    電圧(V)AC100消費電力(W)5.6光源寿命40000時間容量(VA)11光束(Lm)390明るさ白熱灯60W相当適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K演色指数(Ra)80
  • LED浴室灯(防雨・防湿型) DAIKO(大光電機)

    LED浴室灯(防雨・防湿型)

    DAIKO(大光電機)
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    天井・壁面取付兼用で使用できる防雨・防湿型シーリングです。壁スイッチ。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。
    材質プラスチック 白アクリル乳白寸法(mm)Φ100 出190質量(kg)0.4消費電力(W)4平均演色評価数(Ra)70ランプE26LED電球4.4Wエネルギー消費効率(Lm/W)95.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)420
  • レセップペンダントライト DAIKO(大光電機)

    レセップペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    5,098税込5,608
    1台
    6日以内出荷
    ビンテージ風のむきだしのLEDフィラメントがおしゃれな小型ペンダントライト。吊り高さ調節可能、調光器との併用不可。
    材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径65×高さ185 全長700-1200質量(kg)0.4消費電力(W)2.5口金E26ランプエジソン型LEDフィラメントエネルギー消費効率(Lm/W)固有:80光源寿命20000光色キャンドル色(1900)定格光束(Lm)200演色性(Ra)75
  • ビンテージ風小型ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    ビンテージ風小型ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    6,498税込7,148
    1台
    6日以内出荷
    引き掛けシーリング式で設置の簡単な小型ペンダントライト。LEDフィラメントランプを使用し、お部屋のアクセントにもおすすめです。
    材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径200×高さ145 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメント電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)210演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • 小型ペンダントライト DAIKO(大光電機)

    小型ペンダントライト

    DAIKO(大光電機)
    6,598税込7,258
    1台
    6日以内出荷
    ブラックを基調とした武骨なデザインの小型ペンダント。アイアン素材を取り入れたビンテージスタイルで、照明をつけていない時もお部屋のアクセントになります。
    特記高さ調節可、調光器併用不可材質鋼板、真鍮寸法(mm)直径100×高さ157 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメントランプエネルギー消費効率(Lm/W)固有:100光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)250演色性(Ra)80
照明器具カテゴリ