カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(73)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(3)
- メディアカバーマーケット(159)
- INAX(LIXIL)(95)
- SUS(エスユーエス)(86)
- Panasonic(パナソニック)(70)
- Frameworks(フレームワークス)(55)
- エスコ(54)
- GAONA(ガオナ)(52)
- NTN(エヌティーエヌ)(47)
- SHIMANO(シマノ)(43)
- イスカル(40)
- オカムラ(岡村製作所)(40)
- 東芝ライテック(38)
- オザック精工(37)
- IKO(日本トムソン)(35)
- サクラクレパス(32)
- IDEC(和泉電気)(30)
- omron(オムロン)(30)
- TRUSCO(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
グリーン購入法適合(27)
「fw」の検索結果

ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP32W×3灯相当エコロジー商品省エネ
間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ
DAIKO(大光電機)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷電圧(V)AC100専用取付場所天井付・壁付・床付兼用光源寿命40000時間配光角度(°)80-60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合近接限度距離(m)0.1
ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形
DAIKO(大光電機)¥6,598~税込¥7,258~1台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LED間接照明
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ色器具:白定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
ベースライト/調色調光/埋込形ラウンド
DAIKO(大光電機)¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
ベースライト/調色調光/埋込形フラットパネル
DAIKO(大光電機)¥55,980~税込¥61,578~1台4日以内出荷取付ボルト取付専用電圧(V)AC100-242兼用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700光色昼白色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)演色性(Ra)93
間接照明用器具/調色・調光 PWM/まくちゃん
DAIKO(大光電機)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(横向)仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色連結数~13台LED寿命(時間)光源寿命40,000時間調光方式PWM演色指数(Ra)83調光率(%)5~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否可
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
ベースライト/間接照明/調色調光/ArchitectBaseLine
DAIKO(大光電機)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷取付天井・壁(横向)・床付兼用電圧(V)AC100/200/242兼用ランプLED・電源内蔵RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
間接照明用器具/調色・調光PWM/シングルライン/ダイナソリス
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用電圧(V)AC100-242ランプLED・電源内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷LED交換不可 首振90°・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100取付場所ダクト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)18/18/20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
ダウンライト/ユニバーサル/3000クラス/CDM-T70W相当/高演色
DAIKO(大光電機)¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源CDM-T70W相当演色性(Ra)96~93
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷LED交換不可 白コーン 首振片側のみ35・回転350° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。材質枠:アルミダイカスト ▼塗装/コーン:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242消費電力(W)25時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)27/26/27クラス2000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(PWM調光)従来光源CDM-T35W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷LED交換不可 首振片側のみ75・回転360° 制御レンズ付 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。質量(kg)1.2電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96~93調光の可否調光(無線調光)調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/2500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)29色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182エネルギー消費効率(Lm/W)82.4光源寿命40000時間容量(VA)31/32/32(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)2390調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/5500クラス/Φ125/Cut-off15°/1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)52色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)173光源寿命40000時間容量(VA)53/53/55(100V/200V/242V)配光角度(°)40光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP150W相当/7500クラス/Φ150/Cut-off15°/1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)63色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間容量(VA)65/64/65(100V/200V/242V)配光角度(°)60光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)150調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)配光角度(°)50光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)75調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
間接照明用器具/楽調/シングルライン
DAIKO(大光電機)¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(縦・横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)幅(mm)36色本体:白高さ(mm)46電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~29台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
間接照明用器具/よくばり/間接照明器具
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷から17日以内出荷傾斜天井にも使用可能(横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色連結数~15台LED寿命(時間)40,000時間調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
LEDユニットフラット形ランプタイプ
DAIKO(大光電機)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)エコロジー商品省エネ
間接照明用器具/楽調/まくちゃん
DAIKO(大光電機)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)幅(mm)85色本体:白高さ(mm)35電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色連結数~13台LED寿命(時間)40,000時間調光方式楽調(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83/83調光率(%)1~100取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否可調色の可否可
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)19光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
LED間接照明 展示ケース内専用ライン照明 ミューズレイ
DAIKO(大光電機)¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷LED交換不可 調色機能付(6500K~2700K) 調光機能付(5%~100%) 縦長付・横長付兼用 AC100V/200V/242V兼用 最大接続台数21台(100V時)/43台(200V時) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 シーンコントローラー別売 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼光色(100V)での値です。 Ra93(クラス2) 本体:鋼板/灯具:アルミ型材 ▼アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 近接限度距離:0.1m ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷LED交換不可 制御レンズ付 首振片側のみ75°・回転360° 調光機能付(5%~100%) 調色機能付(6500K~2700K) 取付可能天井厚5~25mm ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は昼白色での値です。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 Ra96~Ra93 枠:アルミダイカスト ▼塗装/灯具:アルミダイカスト ▼塗装 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付 取付可能天井厚5~25【mm】 注)調光機能のみご使用の場合6500K固定となります。 ※灯具は必要に応じて上下に動かせます。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。 ※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。寸法(mm)径Φ144、埋込穴Φ125、埋込深150質量(kg)2色白(ホワイト93)電圧(V)AC100~242消費電力(W)33時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)6500~2700容量(VA)36/36/37クラス3000クラスRoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90~85調光の可否調光(PWM調光)従来光源CDM-T70W相当調色の可否昼光色~電球色エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off35°
DAIKO(大光電機)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4寸法(Φmm)85機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光率(%)5~100埋込高(mm)230取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/CDM-TP70W相当/4500クラス/Φ125/Cut-off30°/1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)44色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)203光源寿命40000時間容量(VA)45/45/47(100V/200V/242V)光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)125調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/温調/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/800クラス/Φ75
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、グレアレスコーン寸法(Φmm)85機能調光調色機能付(100%・2700K~1%・2000K)色温度(K)2700~2000埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000光色電球色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否温調取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/白熱灯100W相当/800クラス/Φ75/Cut-off30°/1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷電圧(V)AC100-242消費電力(W)13.4色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間容量(VA)15/15/16(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)75調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源白熱灯100W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W相当/1500クラス/Φ100/Cut-off30°/1/2照度角30°
DAIKO(大光電機)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷色白(ホワイト93)電圧(V)AC100-242消費電力(W)20.9色温度(K)6500~2700埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000時間容量(VA)23/23/25(100V/200V/242V)配光角度(°)30光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90/85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°
DAIKO(大光電機)¥36,980~税込¥40,678~1台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)24.8寸法(Φmm)110首振角度(°)片側30・回転350機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)194光源寿命40000時間容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-T35W相当エコロジー商品省エネ