ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色

ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色 - DAIKO(大光電機)
取付
埋込専用
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
容量(VA)
18/18/20
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
従来光源
Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当
演色性(Ra)
96~93
内容量
1台
全12種類を絞り込む
寸法(mm)
光色
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
電圧(V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LZD-9094FWB4 8230839182308391LZD-9094FWB4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100-24270.1昼白色~電球色
¥40,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-9094FBW8 8230904882309048LZD-9094FBW8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100~24279.8昼光色~電球色
¥39,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-9094FBM4 8230913682309136LZD-9094FBM4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1211AC100-24277.5昼白色~電球色
¥40,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-9094FWM8 8230914582309145LZD-9094FWM8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1211AC100~24277.5昼光色~電球色
¥39,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-9094FBW4 8230940782309407LZD-9094FBW4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100-24279.8昼白色~電球色
¥40,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-9094FWW4 8231043082310430LZD-9094FWW4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100-24279.8昼白色~電球色
¥40,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-9094FWW8 8231043982310439LZD-9094FWW8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100~24279.8昼光色~電球色
¥39,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-9094FBM8 8231530582315305LZD-9094FBM8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1211AC100~24277.5昼光色~電球色
¥39,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-9094FWB8 8231744882317448LZD-9094FWB8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100~24270.1昼光色~電球色
¥39,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-9094FBB4 8231767682317676LZD-9094FBB4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100-24270.1昼白色~電球色
¥40,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-9094FBB8 8231833182318331LZD-9094FBB8径Φ110埋込穴Φ100埋込深1130.9AC100~24270.1昼光色~電球色
¥39,800
¥25,980
¥28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
LZD-9094FWM4 8232020582320205LZD-9094FWM4径Φ110埋込穴Φ100埋込深1211AC100-24277.5昼白色~電球色
¥40,500
¥26,980
¥29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする