DAIKO(大光電機)
ベースライト/調色調光/埋込形ラウンド
取付
ボルト取付専用
電圧(V)
AC100-242兼用
ランプ
内蔵
色温度(K)
6500~2700
光色
昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調色調光(無線調光)
演色性(Ra)
93
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
定格光束(lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82313020
LZB-93730FW
径Φ450埋込穴Φ435埋込深79出6
4.1
147.7
45/46/49
6500
¥
108,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314045
LZB-93731FW
径Φ623埋込穴Φ600埋込深79出6
7
151.4
69/70/71
10300
¥
143,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください