カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(65)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(1)
- ELPA(27)
- ENDO(遠藤照明)(49)
- ODELIC(オーデリック)(166)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- アイリスオーヤマ(5)
- エコデバイス(6)
- エレコム(10)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- オーム電機(14)
- カシムラ(9)
- コイズミ照明(29)
- コーセル(5)
- シャープ(6)
- マルエヌ(6)
- メディアカバーマーケット(23)
- 三菱電機(61)
- 山田照明(8)
- 岩崎電気(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
グリーン購入法適合(24)
「led 32w」の検索結果

ベースライト/スクエアBL/別売LEDユニットFHP32W形 3・4灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から4日以内出荷材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白タイプ□450タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)39×426×19光源寿命50000時間(光束維持率75%)演色指数(Ra)83
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。消費電力(W)43電源電圧(V)AC100-242取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×89(器具)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155.8光束(Lm)6700明るさ(Lm)6900光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83調光の可否不可従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当エコロジー商品省エネ
ベースライト/長形BL/軒下用・防雨形/別売LEDユニットFHF32W形 2灯用タイプ
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷寸法(mm)幅70 長426 高20電圧(V)AC100-242消費電力(W)43.2色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)155容量(VA)47/46/47(100V/200V/242V)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)6700調光の可否調光(無線調光)従来光源FHF32形×2灯高出力相当演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93エコロジー商品省エネ
ベースライト/フラットパネル/FHP32W×3灯相当/直付形/□500タイプ
DAIKO(大光電機)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)色白電圧(V)AC100-242寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59光源寿命40000時間配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源FHP32W×3灯相当エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)32.5電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)154.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)5030従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷LED交換不可 カバーキックバネ式 調色機能付(Azure色~2700K) 調光機能付(5%~100%) ※必ず無線制御システムと組み合わせてご使用ください。 ※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率は電球色での値です。 ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 Ra93 スクエア □450下面パネル /カバー:アクリル 乳白(マット) 近接限度距離:0.1m ※6500K時は2700K時の約97%の明るさになります。 ※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。 注)配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が調色用・調光用に各1本ずつ必要です。材質枠:鋼板 ▼塗装質量(kg)5色白寸法径□470 埋込穴□450 埋込深79 出6mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)44取付場所ボルト取付専用時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)131.8光源寿命40000時間容量(VA)45/32配光角度(°)60光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93定格光束(Lm)5800調光の可否調光(無線調光)従来光源FHP32W×3灯相当エコロジー商品省エネ
LEDベースライト
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.2m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.3色白(ホワイト93)寸法径Φ115 埋込穴Φ100 埋込深183mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)23.7時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)24/25/25RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷LED交換不可 白コーン ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25mm 調光器併用不可 Ra83 近接限度距離:0.1m ガラスパネル付(消し) 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装/コーン:アルミ ▼塗装質量(kg)1.8色白(ホワイト93)寸法径Φ140 埋込穴Φ125 埋込深204mm電圧(V)AC100~242消費電力(W)32時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V~242V光源寿命40000時間容量(VA)33/34/36RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光カットオフアングル15°従来光源CDM-TP70W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ125/リニューアル用/電源別売
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷色白消費電力(W)13.8寸法(Φmm)155器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)91光源寿命40000時間配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当調色の可否不可エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/1500クラス/FHT32W相当/Φ150/リニューアル用/電源別売
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷色白寸法(Φmm)180埋め込み深さ(mm)95光源寿命40000配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
LED多目的灯・キッチンライト 8畳用
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット質量(kg)1.6消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5光源寿命40000時間光束(Lm)3600RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換不可
ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 直付・半埋込兼用形
DAIKO(大光電機)¥7,198~税込¥7,918~1台4日以内出荷ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
ベースライト/FHP45W/32W形ユニット×4 埋込形/パネルタイプ/□460タイプ
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED交換可 / ボルト取付専用 / 器具色:白 / スクエア□450下面開放 / 本体:鋼板 白塗装 / 無線制御モジュールを装着することでSENMU無線調光が可能。※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モードが無効となります。寸法(mm)径□470 埋込穴□450 埋込深57 出4ランプユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光/調光
ベースライト/スクエアベースライト/別売LEDユニット
DAIKO(大光電機)¥46,980~税込¥51,678~1台4日以内出荷寸法(mm)径□413 高40電圧(V)AC100-242RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光演色性(Ra)85エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷色白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角40°
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)40RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷色白(ホワイト93)径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ100 1/2照度角40°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷径(Φmm)115埋め込み深さ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100カットオフアングル30°従来光源FHT32W相当
ダウンライト/軒下用ベース/FHT32W相当 2500クラス/Φ100 1/2照度角50°/電源内蔵
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装径(Φmm)115電圧(V)AC100-242消費電力(W)23.7埋め込み深さ(mm)107容量(VA)24/25/25(100V/200V/242V)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光カットオフアングル30°従来光源FHT42W相当
ダウンライト/ベース/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2、調光器別売寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)105光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/1200クラス/Φ75/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)85埋め込み深さ(mm)109光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)75調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/シーリングダウンライト/FHT32W×2相当 LZ2C Φ165 1/2照度角60°
DAIKO(大光電機)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、白コーン、調光器併用不可拡散パネル付材質本体:鋼板 白塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)色白電圧(V)AC100/200/242兼用消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)165×150光源寿命40000時間容量(VA)20/22/21.8(100V/200V/242V)配光角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光近接限度距離(m)0.2従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/FHT32W相当 1500クラス/Φ75 Cut-off30° 1/2照度角50°
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷径(Φmm)85埋め込み深さ(mm)99光源寿命40000時間クラス1500クラス配光角度(°)50RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75パネルガラスパネル付調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル30°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/調色調光/FHT32W×2灯相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°
DAIKO(大光電機)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、2000クラス、グレアレスコーン、調色調光対応シーンコントローラー・調光器別売電圧(V)AC100-242消費電力(W)24.8寸法(Φmm)110機能調色機能付色温度(K)6500~2200埋め込み深さ(mm)149光源寿命40000時間容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V)光色昼光色~キャンドル色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W相当/2000クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から5日以内出荷寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ウォールウォッシャー/FHT32W×2灯相当/2500クラス/Φ100/Cut-off35°/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、2500クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)110埋め込み深さ(mm)156光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源FHT32W×2灯相当エコロジー商品省エネ