カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(35)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- モノタロウ(3)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- Panasonic(パナソニック)(131)
- オーム電機(109)
- 三菱電機(49)
- GENTOS(42)
- 協和[機構部品](37)
- ODELIC(オーデリック)(34)
- コイズミ照明(32)
- アイリスオーヤマ(31)
- 東芝ライテック(30)
- タジマツール(TJMデザイン)(28)
- ELPA(26)
- マキシンコー(25)
- ENDO(遠藤照明)(24)
- エスコ(19)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(19)
- 東京メタル(18)
- 日機(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
グリーン購入法適合(6)
「lm-500」の検索結果

間接照明用器具/非調光/シングルライン
DAIKO(大光電機)¥7,398税込¥8,1381台当日出荷から5日以内出荷傾斜天井にも使用可能(縦・横向)材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)電圧(V)AC100/200兼用グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
間接照明用器具/屋外用/曲面ライン照明 横曲げタイプ/アウトドアライト/ライン照明/横曲タイプ
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から5日以内出荷調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可材質本体:プラスチック 乳白幅(mm)29高さ(mm)20電圧(V)DC24保護構造防雨・防湿形器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)光源寿命40,000時間演色指数(Ra)82取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用調光の可否調光/非調光兼用調色の可否否
ベースダウンライト 傾斜天井用
DAIKO(大光電機)¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷寸法(mm)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深75質量(kg)0.4電圧(V)AC100ランプ付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷質量(kg)0.5取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
ミニデスクスタンドライト
DAIKO(大光電機)¥6,498税込¥7,1481台4日以内出荷落ち着いた雰囲気で、高級感のあるデザインのラインナップしました。シックスタイルとは…「垢ぬけた」という意味のシックテイストは、高級感と落ち着いた雰囲気で人気のスタイルです。定番のナチュラルテイストやモダンテイストとの親和性が高く、お部屋を大きく変えなくても取り入れられます。他のテイストやカラーと相性が良く少しのアイテムでも取り入れやすいスタイル!。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラルの空間でも使い易いデザイン。シックな空間はもちろん、北欧/ナチュラル空間にも合うデザインです。今までの北欧スタイルとは少し違った雰囲気を取り入れたい人にもおすすめできます。タッチスイッチで簡単調光。スイッチに軽くタッチするだけで3段階の明るさに調光が可能。用途ベッドサイドやソファーサイドにピッタリのスタンドライト照明です。コードレスの充電式なので、使いたいときに使いたいところに持ち運んでご使用いただけます。消費電力(W)1.5バッテリー内臓(USB type-C充電ケーブル付)色温度(K)2400光源色キャンドル色LED1灯演色指数(Ra)80
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71電源AC100V専用取付場所埋込専用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光)演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDスタンドライト
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷口金E26電球の種類LED消費電力(W)6.8色温度(K)2800LEDランプ調光不可光源色電球色光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80
間接照明/屋内外兼用/Slim Line Light/非調光 拡散タイプ
DAIKO(大光電機)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷仕様LED内蔵、調光器併用不可材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し取付場所天井付・壁付・床付兼用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト(ランプタイプ)準耐火構造対応タイプ
DAIKO(大光電機)¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷径(Φmm)115電圧(V)AC100ランプランプ付埋め込み深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
間接照明/什器用/LEDs Wave
DAIKO(大光電機)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売材質本体:プラスチック 乳白色乳白電圧(V)DC24専用取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用防塵防水性能IP65光源寿命40000時間配光角度(°)70-60RoHS指令(10物質対応)対応最小取付半径(mm)100演色指数(Ra)82連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)調光の可否電源選択で非調光・調光に対応防水防雨形・防湿形角度調節角度調整不可(オプション含む)エコロジー商品省エネ
ダウンライト/準耐火構造対応/よくばり丸タイプSB形
DAIKO(大光電機)¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
LEDユニットフラット形ランプタイプ
DAIKO(大光電機)¥9,698税込¥10,6681台4日以内出荷電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)エコロジー商品省エネ