ベースダウンライト 傾斜天井用

ベースダウンライト 傾斜天井用 - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト 傾斜天井用 - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト 傾斜天井用 - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト 傾斜天井用 - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト 傾斜天井用 - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト 傾斜天井用 - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト 傾斜天井用 - DAIKO(大光電機)ベースダウンライト 傾斜天井用 - DAIKO(大光電機)
寸法(mm)
径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深75
質量(kg)
0.4
電圧(V)
AC100
ランプ
付
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
調光(逆位相調光)
演色性(Ra)
93
内容量
1台
全12種類を絞り込む
色温度(K)
光色
容量(VA)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
光色
定格光束(lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82307840DDL-6309WBG5000108.37昼白色650
¥15,800
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308226DDL-6308WBG50001105昼白色440
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82308585DDL-6308WWG50001255昼白色500
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82312828DDL-6309AWG35001207温白色720
¥15,800
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
82314648DDL-6309ABG35001057温白色630
¥15,800
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315016DDL-6308ABG3500107.55温白色430
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82315969DDL-6309YWG2700118.37電球色710
¥15,800
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
82317046DDL-6308AWG3500122.55温白色490
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82324335DDL-6309WWG5000123.37昼白色740
¥15,800
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325471DDL-6308YBG2700106.25電球色425
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325805DDL-6309YBG27001057電球色630
¥15,800
¥8,398
¥9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
82325830DDL-6308YWG27001205電球色480
¥13,800
¥7,298
¥8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする