5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.5 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)87 光源寿命40000時間 容量(VA)20 配光角度(°)20 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)1610 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)105 エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)20 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1610 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.8 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)165 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命40000時間 容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V) 配光角度(°)18 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)2190 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)202 エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)20 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1610 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.8 首振角度(°)片側のみ75・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)257 エネルギー消費効率(Lm/W)88.3 光源寿命40000時間 容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V) 配光角度(°)18 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)2190 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード