カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(55)
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(11)
- Gクラフト(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(13)
- HIOKI(日置電機)(6)
- IDEC(和泉電気)(23)
- MAD MAX(マッドマックス)(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
- ODELIC(オーデリック)(125)
- omron(オムロン)(11)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- U-KANAYA(7)
- エスコ(9)
- オーム電機(9)
- コイズミ照明(20)
- タイテックス(49)
- ネグロス電工(8)
- ハスクバーナ(89)
- ワルター(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
グリーン購入法適合(14)
「va-12」の検索結果

LED屋外ブラケット
DAIKO(大光電機)¥9,198税込¥10,1181台4日以内出荷から5日以内出荷LED交換可。木ネジ取付専用定格電圧AC100V専用ランプランプ付光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応取付面位置天井付・壁付兼用調光の可否非調光
LEDブラケット/非調光/LED交換不可
DAIKO(大光電機)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)140×265ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)165演色指数(Ra)83調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/スポットライト
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷ランプLED内蔵色温度(K)2700演色指数(Ra)83
ダウンライト/準耐火構造対応/センサー丸タイプSB形/LED交換可能タイプ
DAIKO(大光電機)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷径(Φmm)115電圧(V)AC100ランプランプ付埋め込み深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
LEDブラケット/非調光/LED交換不可
DAIKO(大光電機)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷LEDブラケット。上向付・下向付兼用。AC100V。調光器併用不可質量(kg)0.6消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)107×207ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)36.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)161演色指数(Ra)83定格光束(Lm)215従来光源白熱灯60W相当
グレアレスウォールウォッシャーダウンライト (屋内・屋外兼用)
DAIKO(大光電機)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深73質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)従来光源白熱灯60W相当演色性(Ra)93
ベースダウンライト (ソフトクレアタイプ)
DAIKO(大光電機)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷寸法(mm)径Φ87 埋込穴Φ75 埋込深80質量(kg)0.4取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(逆位相調光)演色性(Ra)93
グレアレスダウンライト (屋内・屋外兼用)
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷質量(kg)0.5取付温度保護機能付電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色性(Ra)93
LEDブラケット
DAIKO(大光電機)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷上向付・下向付兼用材質本体:鋼板・鋼管 白塗装、カバー:白磁色器具:白消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)107×211定格電圧AC100V専用ランプLED内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)38.1光源寿命40000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)135電源容量(VA)12演色指数(Ra)83定格光束(Lm)225調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
DAIKO(大光電機)¥2,698税込¥2,9681台4日以内出荷LED交換可能 取付可能天井厚5~25mm 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 - 近接限度距離:0.1m 取付可能天井厚5~25【mm】材質枠:鋼板 ▼塗装寸法(mm)径Φ115、埋込穴Φ100、埋込深70質量(kg)0.3電圧(V)AC100消費電力(W)7ランプ別売電源(AC)100V色温度(K)2700容量(VA)12配光角度(°)60光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調光(位相/逆位相調光)カットオフアングル-従来光源白熱灯00W相当エコロジー商品省エネ
LEDブラケット
DAIKO(大光電機)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷取付壁面取付専用電圧(V)AC100専用消費電力(W)5.9寸法(幅W×高さH)(mm)115×255ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)64.4皮相電力(VA)12光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応出しろ(mm)159演色指数(Ra)83定格光束(Lm)380調光の可否非調光従来光源白熱灯60W相当
ベースライト/レンジフード用照明
DAIKO(大光電機)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷色シルバー電圧(V)DC24専用最高使用温度(℃)55光源寿命50000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否非調光防水防雨・防湿・防塵形
LEDペンダント
DAIKO(大光電機)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷電圧(V)AC100専用ランプLED・電源内蔵色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否非調光