絞り込み
ブランド
- 日本計量器工業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,354)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,834)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,795)
- Panasonic(パナソニック)(32,596)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
2ページ目: 日本計量器工業のすべての商品

フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付
日本計量器工業¥20,980~税込¥23,078~1本9日以内出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
NM標準温度計 校正書類付
日本計量器工業¥41,980~税込¥46,178~1本15日以内出荷から16日以内出荷水銀を使用していないトレサビリティー書類付きの温度計です仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
標準温度計 棒状 成績・特急校正付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から11日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 300mm
日本計量器工業¥10,980税込¥12,0781本当日出荷材質水銀全長(mm)300測定範囲(℃)0~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-01
オーガスト乾湿計
日本計量器工業¥12,980税込¥14,2781本7日以内出荷精度の高い乾湿計です種別検定なし 1/2コードJC-5070目盛(℃)0.5アズワン品番61-0017-19目盛範囲(℃)-20~50
フッ素樹脂被膜温度計
日本計量器工業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から61日以内出荷フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。全長(mm)300タイプアルコール(検査成績書付)最小目盛(℃)1
極低温用標準温度計
日本計量器工業¥44,980税込¥49,4781個当日出荷生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。種別二重管全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01特殊用途理化学用、食品用
オーガスト乾湿計
日本計量器工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。仕様金属枠付全長(mm)400測定項目温度、湿度温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
クックメイト揚物用温度計
日本計量器工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷鍋固定型測定範囲(℃)50~300質量(kg)0.1最小表示10℃直径×長さ(mm)55×160TKG品番9-0620-0401TKG品番(2017)6-0555-0701
【レンタル】標準温度計5点セット 校正証明書付
日本計量器工業¥4,898~税込¥5,388~1セット(5本)翌日出荷から4日以内出荷NO.0~4 5本セットの標準温度計レンタル品です。セットで広範囲(-50~200℃)のチェックが可能です。基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。材質水銀全長300mm測定範囲NO.0:-50~0℃、NO.1:0~50℃、NO.2:50~100℃、NO.3:100~150℃、NO.4:150~200℃径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃サービス分類レンタル
ガラスビニールコーティング温度計 0~50シリーズ
日本計量器工業¥2,498~税込¥2,748~1個7日以内出荷から28日以内出荷万が一破損してもガラスがとびちらない安全タイプ。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
標準温度計 二重管 成績・特急校正付
日本計量器工業¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3測定範囲(℃)300~360温度測定範囲(℃)300~360コードJC-1147最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3アズワン品番6-7703-08-23校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付
日本計量器工業¥31,980~税込¥35,178~1本9日以内出荷から30日以内出荷材質水銀最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
極低温用標準温度計 二重管 英語版校正証明書付
日本計量器工業¥62,980税込¥69,2781個30日以内出荷生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。全長(mm)300測定範囲(℃)-100~30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-56特殊用途理化学用、食品用校正証明書一般校正
NM標準温度計 検査成績書付
日本計量器工業¥29,980~税込¥32,978~1本15日以内出荷から16日以内出荷水銀を使用していない検査成績書付きの温度計です仕様感温液:プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)材質プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)全長(mm)420目盛(℃)0.1校正証明書付き
精密棒状水銀温度計 目盛0.2℃
日本計量器工業¥10,980税込¥12,0781本5日以内出荷研究部門・校正業務等において精密測定用途の需要が高まります。 水俣条約発行後でも使用可能な水銀温度計になります。全長(mm)450質量(g)約40温度範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50寸法(Φ×mm)7×450最小目盛(℃)0.2アズワン品番64-8045-64特殊用途精密測定
青液棒状温度計
日本計量器工業¥349税込¥3841本5日以内出荷感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい質量(g)約25最小目盛(℃)1
湯温計 くじらのマリンちゃん JC-4220シリーズ
日本計量器工業¥999税込¥1,0991個5日以内出荷お風呂の適温温度を測るために最適な商材です測定範囲(℃)10~40本体寸法(mm)229×107×22
JCSS基準器型温度計
日本計量器工業¥159,800~税込¥175,780~1本22日以内出荷から31日以内出荷目盛が細かくJCSS校正のついた精密測定用温度計です全長(mm)400目盛(℃)0.1校正証明書付き
標準温度計
日本計量器工業¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。材質水銀全長(mm)300タイプ棒状径(Φmm)約6.2最小目盛(℃)0.1校正証明書付き
非水銀NM標準温度計
日本計量器工業¥27,980~税込¥30,778~1本ほか10日以内出荷から13日以内出荷仕様感温液:プロピレンカルボナートCASNo,108-32-7全長(mm)約420最小目盛(℃)0.1計測方式全没式
標準温度計 二重管 成績・特急校正付
日本計量器工業¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷から13日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。 2重管構造ですので、薬品等が付着しても目盛りが消えません。材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約7.3最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×7.3校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付
日本計量器工業¥29,980~税込¥32,978~1本9日以内出荷から30日以内出荷材質水銀最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -20~100℃ 450mm
日本計量器工業¥30,980税込¥34,0781本12日以内出荷材質感温液:水銀全長(mm)450測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-06
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 450mm
日本計量器工業¥25,980税込¥28,5781本7日以内出荷材質感温液:水銀全長(mm)450測定範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-05
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -30~50℃ 330mm
日本計量器工業¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷材質感温液:水銀全長(mm)330測定範囲(℃)-30~50温度測定範囲(℃)-30~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-04
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~100℃ 450mm
日本計量器工業¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷材質水銀全長(mm)450測定範囲(℃)0~100最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-03
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ 0~50℃ 450mm
日本計量器工業¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷材質水銀全長(mm)450測定範囲(℃)0~50最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-02
標準温度計 校正証明書付
日本計量器工業¥76,980税込¥84,6781本15日以内出荷基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。材質水銀幅(mm)6.2全長(mm)300高さ(mm)300測定範囲(℃)-50~0寸法(Φmm)約6.2温度測定範囲(℃)-50~0コードJC-1150最小目盛0.1℃本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2アズワン品番6-7702-01-20校正証明書一般校正