絞り込み
ブランド
- 日本計量器工業
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(548,476)
- MAZDA(マツダ)(216,714)
- 三菱ふそう(209,512)
- SMC(201,310)
- トヨタ(140,198)
- ミツビシ(138,129)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,734)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,592)
- スズキ(68,610)
- BIGM(丸山製作所)(66,100)
- スバル(50,835)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,850)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,588)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
3ページ目: 日本計量器工業のすべての商品

極低温用標準温度計 二重管 校正証明書付
日本計量器工業¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷生体の凍結貯蔵、食品の乾燥凍結工程など食品分野、理化学分野での使用に適しています。全長(mm)300測定範囲(℃)-100~+30温度測定範囲(℃)-100~30最小目盛(℃)0.5アズワン品番3-5576-01-20校正証明書一般校正
温湿度記録計 NWR-9903シリーズ
日本計量器工業¥109,800税込¥120,7801本61日以内出荷自記温湿度計です種別NWR9903証明書付温度測定範囲(℃)-20~50コードNWR-9903Sアズワン品番61-0017-95湿度(%)0~100
石油類試験用ガラス製温度計(JIS適合)
日本計量器工業¥16,980税込¥18,6781本12日以内出荷JIS B7410で規定された石油類の各種試験で使用できるガラス温度計です。 通常の実験でも精密温度計として使用できます。
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~ +50℃
日本計量器工業¥1,698税込¥1,8681個翌々日出荷材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~50温度測定範囲(℃)-20~50設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0201TKG品番(2017)6-0555-1601温度計の種類棒状温度計
温湿度記録計(検査成績表付き)
日本計量器工業¥63,980税込¥70,3781個欠品中温度または温湿度を自動で記録紙に記録します。 記録日数を1~99日の間で変えることができ、非常に便利です。 記録紙部分のカバーが透明なので、記録中でも記録の大部分を確認可能です。 デジタル式ではなくアナログ式なので、途切れることなくデータを記録し続けます。データの記録漏れがないので安心です。 データの改竄(かいざん)が非常に困難です。確実な温湿度管理ができます。用途食品・薬品倉庫、美術・博物館、標本庫、クリーンルーム、研究所など測定範囲温度/ -20~50℃、湿度/ 0~100%付属品7日間用記録紙(55枚)、単2乾電池×2本寸法(mm)336×140×285質量(kg)2.8電源単2乾電池×2本測定項目温度・湿度測定方式温度/ バイメタル、湿度/ 毛髪(脱脂処理済)測定精度温度/ ±1.0℃、湿度/ ±3%温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)0~100最小目盛記録紙:温度/1℃、湿度/1%設置方式据置時計機能クォーツ時計、ドラム正一回転記録時間1日(24時間)~99日(2376時間)アズワン品番1-5065-01温度表示方式記録紙特性なし校正証明書なしスマート連携なし
NM標準温度計
日本計量器工業¥29,980~税込¥32,978~1本10日以内出荷水銀を使用していない温度計です。 検査成績書付きです。全長(mm)約420仕様感温液:プロピレンカルボナートCAS外径(Φmm)6~81目盛(℃)0.1計測方式全没式