69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプT10 仕様車検対応 消費電力(W)12V/1.15 口金その他 色温度(K)6000 明るさ(Lm)90
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

驚異の全光束300ルーメン!超高効率新型LEDx5個搭載の最高峰T10ウェッジ。 ポジション(車幅灯)としての視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。 取り付けする車両のリフレクター形状を問わず、6500K(ケルビン)の美しい白色光を隅々まで照射します。IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同発光色(6500K)で、フロント周りの統一感もアップ。
タイプT10 仕様車検対応 消費電力(W)12V/1.8 口金その他 色温度(K)6500 明るさ(Lm)300
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト 規格H4 消費電力(W)12V:36、24V:32 定格電圧(V)12/24 色温度(K)6500 バルブ種類H4
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

色温度6500Kで統一感UP。 IPF製LEDヘッドランプ&フォグランプバルブと同色温度の6500Kで、フロント周りの同発光色コーディネーションが可能に。
用途ポジションバルブ 色温度(K)6500 明るさ(Lm)130 バルブ種類T10
1セット
4,398 税込4,838
4日以内出荷

高効率+大発光面積+イエローリングの発生を抑えた高性能COBLED。
用途車のライト 消費電力(W)1.2 定格電圧(V)12 色温度(K)6000 バルブ種類T10/13/16
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

圧倒的な明るさ(全光束)ドライビングスポット配光 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。 中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 安心の一年保証 強靭なボディー10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ 完全防水(防水防塵性能:IP68)過酷な環境下でも水の浸入を防止水侵入を防ぐ 防水防塵性に優れた防水コネクターコネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用 リレースイッチ付ハーネス付属24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります 防滴スイッチ(インジケーターランプ付)
色温度(K)6700
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ルームランプ 色温度(K)6000 明るさ(Lm)100 バルブ種類T10
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
消費電力(W)12V/5 色温度(K)6500 明るさ(Lm)800 仕様車検対応 口金その他
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ルームランプ 色温度(K)6000 明るさ(Lm)100 バルブ種類T10X31
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

用途ポジションバルブ 色温度(K)6500 明るさ(Lm)150 バルブ種類T10
1セット
4,598 税込5,058
6日以内出荷

12/24V兼用。専用フィラメント型LEDによる抜群の配光性能と明るさ。
用途車のバルブ タイプH11 電圧(V)12/24 消費電力(W)28 色温度(K)6000 明るさ(Lm)6000
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ムラ無く光る!超均一発光!!明るさ=ルーメン値だけではない、理想的な配光。 LEDをピラミッド型に3個配置したメーカー特殊技術の「3Dトライアングル形状」。高輝度LED、金属基板採用により光をムラなく照射。超拡散角340°を実現。 熱伝導性+放熱性の高い金属基板を採用する事で、電流値を最大限まで増幅化すると共に、熱による明るさの低下を抑制。 全光束60ルーメンながらメーカートップレベルの拡散性と明るくムラの無い広範囲照射を可能としました。ポジション使用としての高機能性は勿論、ナンバー灯での使用における均斉度はメーカー最高レベル!
用途ナンバー灯等 色温度(K)6000 明るさ(Lm)60 バルブ種類T10
1セット
5,698 税込6,268
6日以内出荷

新開発フィラメント採用で明るさアップ!クラスで1番明るい濃蒼白ハロゲン メーカー従来品のハロゲンバルブフィラメントの素材であるタングステン鋼の見直しから、フィラメントコイルの巻径、巻ピッチ、封入ガスの配合率の変更等、様々な開発の試行錯誤から基本性能の向上に成功しました。 同一色温度比(2017年6月現在) 濃蒼白光でも安心のロービーム車検対応品。 車検対応樹脂レンズ対応 ハイワッテージでありながらリレーハーネスは不要。H412V60/55W交換用として使用可能です。
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正球比9倍!*IPFポジションバルブ史上最高峰全光束450ルーメン!瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間から鮮烈に存在をアピール!(*純正球:T10=50lm) IPFが誇るT10LEDポジションバルブの高い放熱性能・ノイズ対策・安全対策など、高品質を踏襲し、全光束を大幅UP! 「瞬発力重視」&「超高拡散」で、点灯した瞬間から鮮烈に車両の存在をアピール。 ポジション(車幅灯)としてのさらなる視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのT10ウェッジの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性を手に入れました。
用途ポジションバルブ等 色温度(K)6500 明るさ(Lm)450 バルブ種類T10
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

用途ポジションバルブ 色温度(K)6000 明るさ(Lm)70 バルブ種類T10
1セット
3,298 税込3,628
6日以内出荷

時代は点発光から面発光へ 車両との一体感を考慮した外観デザイン 国内の保安基準に適合した明るさ
タイプFLAT LES for DRL 仕様車検対応 消費電力(W)12V(国内モード1/海外モード10/1) 明るさ国内100cd/海外モード400cd
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

IPF史上最高峰全光束1600lm※! 瞬発力重視&超高拡散で、点灯した瞬間にクリアな後方視界を提供。 IPFが誇る最高峰バックランプバルブ誕生!(※T16は1300lm)
用途バック球 色温度(K)6500
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異の全光束800ルーメン!超高効率新型LED×9個搭載の最高峰バックランプバルブ。 視認性・障害物の把握・安全性が大幅に向上、バックモニターも明るく。 定電流回路内蔵で、安定的な明るさを持続。優れた温度マネージメント機能・高熱伝導・ 放熱素材を採用し、超ハイルーメン&変わらぬ明るさを実現。
タイプS25 仕様車検対応 消費電力(W)12V/5 口金その他 色温度(K)6500 明るさ(Lm)800
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

純正フォグランプをLED化!!キレのあるカットオフラインも再現 発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
用途フォグランプ 色温度(K)6500 明るさ(Lm)2700 バルブ種類H8/H11/H16
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

車検対応。1個入り車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります ECE規格取得済みLED12v0.3w(TAIL)LED12v3.3w(STOP)BODYSIZE:Φ102×D45 定電流ダイオード方式により電圧が下がっても明るさが変わらず11Vから一定を保持。 また電磁ノイズを一切出さず、ラジオや他の電装品への影響がありません。 自動車メーカーの厳しい品質基準に準拠した高い耐久性信頼性。 +-無極性で、取付も簡単。
1個
14,980 税込16,478
欠品中

1個入り 車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります LED12V0.5W BODYSIZE:Φ58×D56.6 WEIGHT:67.5g 車検対応
1個
特価
4,790 税込5,269
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

驚異の全光束550ルーメン!超高効率新型LEDx9個搭載の最高峰ウィンカーバルブ。長時間の連続使用でも変わらぬ明るさ。 高い放熱性能・高い光束維持率(明るさの持続性)・ラジオノイズの低減・自動車メーカーレベルの高品質化など、超高輝度化に伴う困難な課題をIPFの最新テクノロジーを投入し、ついに実現しました。 ”全光束は驚異の550ルーメン!” ウィンカー/ハザード(方向指示器/非常点滅表示灯)として周囲からの視認性向上・安全性向上はもちろん、今までのウィンカーバルブの概念を超えるハイルーメンと高拡散の機能性、キレの良い点滅を手に入れました。
用途ウインカー球 明るさ(Lm)550
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熟成されたLED配光技術によるコンパクトモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 従来品から高評価を頂いている「遠くまで光が届く、高い中心光度」「冷却ファン付きで小型」の「コンパクトモデル」が、多数の最新テクノロジーを取り入れ、さらに進化しました。 より高い信頼性を確保しながら、光束維持率(明るさの持続性)を向上。 また、車検測定ポイント(ホットゾーン)の光度がさらに向上。より安心安全で快適なナイトドライブを提供する完全配光を実現しました。
色温度(K)6500
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車両に応じた取り付けブラケット、ランプベゼル等を製作する必要があります LED12V1W(TAIL)/2W(STOP) BODYSIZE:Φ98×D29.7 WEIGHT:73g 車検対応 ECE規格取得済み
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

熟成されたLED配光技術によるオールインワンモデル。 ~優れた光束維持率、明るく、キレのあるカットオフラインの完全配光を実現~ 抜群の配光性能と明るさを誇るIPFLEDヘッドランプバルブが、Fシリーズとして進化。
色温度(K)6500
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正ハロゲンをグレードアップ!取り付け簡単&超小型ハロゲンバルブ形状のエントリーモデル「LEDエフェクターヘッド&フォグバルブ」登場! 「取り付け簡単&リーズナブルで、夜間走行に安心安全な視界を確保する、ベーシックなエントリーモデル。」 ~その明るさ、手軽さ、すべてのナイトドライバーへ~
1セット
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様600シリーズ 2インチバックランプ(12V/24V共通)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品 質量(g)720 使用温度範囲(℃)-30~70 消費電力(W)21 角度調整範囲(拡散角)上下左右120° 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)2200 明るさ(カンデラ)1600 指示温度(°F)-22~158
1セット
13,980 税込15,378
6日以内出荷

高い視界性&白過ぎない温白色。ドライバーユニットを本体に組み込んだオールインワンタイプ。取付は純正交換と同じです。
用途車のライト 付属品H4バルブ×2 規格H4 消費電力(W)25 定格電圧(V)12 色温度(K)4000 バルブ種類H4
1セット(2個)
7,998 税込8,798
当日出荷

50%の軽量化とスリム化を実現(従来品比)取付面の自由度が大幅に向上。 最も人気の高い20インチダブルロー(622SD)の明るさは154,000cd(カンデラ) 最大サイズである50インチダブルロー(652SD)の明るさは276,000cd(カンデラ)と純正ヘッドランプの明るさを圧倒的に凌ぐ明るさを実現。※車検時におけるハイビームの明るさ下限値12,000cd(4灯式の場合) 中心の明るさを上げる『スポットレンズ』とワイドに照射する『ドライビングレンズ』の2つを最適に配置。中心光度を上げつつワイドに配光するドライビングスポット配光を実現。 10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。 コネクター部からの水進入を防ぐ為に、信頼性の高いDeutsch社製(40、50インチはAMPHENOL社製)防水コネクターを使用。 リレースイッチ付ハーネス付属、防滴スイッチ(インジケーターランプ付)。 -30℃~+70℃(-22°F~+158°F)までの環境下でも使用可能。 ※24V車へご使用の際は別途24V用リレー(WA-18)が必要となります
色温度(K)6000
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

仕様600シリーズ 2インチワーキングランプ(24V)、上下左右120°、1個入り、競技専用、水侵入を防ぐ防水・防塵性に優れた防水コネクター、強靭なボディー、リレースイッチ付ハーネス付属、信頼の証 CEマーク認定品 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-30~70 消費電力(W)21 角度調整範囲(拡散角)上下左右120° 色温度(K)6000 防塵防水性能IP68 明るさ(Lm)2200 明るさ(カンデラ)1600 指示温度(°F)-22~158
1セット
特価
13,980 税込15,378
当日出荷

商⽤⾞や低年式の乗⽤⾞で多く採⽤されてきたハロゲンバルブH3タイプは、LEDの開発が困難でした。 IPFでは最新LEDテクノロジーを駆使し、バルブ本体の⼩型化と放熱性能を極限まで追求。 LEDでハロゲンバルブサイズに迫るコンパクト化、ムラのない最適な配光、必要⼗分な光量と⾼い耐久性を持った待望のLEDフォグランプバルブ・H3タイプ(H3/H3c共通)の登場です。
バルブ種類H3
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

デザイン性・機能性に優れた現行「丸形テール&ストップランプ」(TL-01)に最適なバックランプに待望のLED版が登場。明るく球切れの無いオールLED化が可能に。
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(MB)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

仕様600シリーズ 2インチCUBE用シリコンガード(MG)、1個入り、対応機種:S-632・642WL-1・642WL-2・642BL
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷