モジュール0.5
種別平歯車
材質ポリアセタール
付属品セットスクリュー2個
ねじ寸法M2-M3
歯形並歯
精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級
精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級
RoHS指令(10物質対応)対応
新JIS約9~10級相当です。
モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
モジュール0.5
歯幅b(mm)2
材質黄銅
穴径(Φmm)3(H8)
モジュール0.5
種別スパーギヤ
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
モジュール0.5
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
モジュール1
モジュール0.3
種別平歯車
材質黄銅
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級
RoHS指令(10物質対応)対応
品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
モジュール0.5
種別平歯車
材質SUS304
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
材質ポリアセタール
形1B
ねじれ右
条数1
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。
材質青色ポリアセタール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.75
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別平歯車
材質S45C
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.3
材質C3604B(快削黄銅棒)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
モジュール0.75
材質黄銅
種別平歯車
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質ポリアセタール
圧力角(°)20
精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質黄銅
減速比1
JIS等級4
種別ウォームギヤ
ねじれ右
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.8
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
歯数20
種別マイタ
材質SUS304L
減速比1
JIS等級4
品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:2.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ50●組立距離(mm):48●穴径(mm):Φ20●取付ねじM:2-M5●取付ねじls:9.5●全長(mm):32.06●歯幅(mm):11.1●ハブ外径dh(mm):Φ42●ハブ長さlh(mm):19●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5220
アズワン品番67-2341-18
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質C3604B(快削黄銅棒)
歯幅(mm)2
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
モジュール1
種別ウォームホイール
形状1B
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
セット内容セットスクリューが1個付いてます。
材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
モジュール0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
材質S45C(機械構造用炭素鋼)
モジュール1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別ウォームホイール
材質黄銅
ねじれ右
RoHS指令(10物質対応)対応
フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。
食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。
材質青色ポリアセタール樹脂
形状1B
圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)
歯形並歯
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207
アズワン品番67-2341-17
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
モジュール0.5
材質ポリアセタール(白色)
セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)
圧力角(°)20
歯形並歯
歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
関連キーワード
1
2
次へ