46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
1個
629 税込692
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。
モジュール1 種別平歯車 材質ポリアセタール 形状B1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級 ねじ寸法M×個数M4×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 種別はすば歯車/ねじ歯車
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角45° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質ポリアセタール 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール2.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール1 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 全長l(mm)18 歯形並歯
1個
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール3 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール3 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

協育歯車青POM ギヤシリーズ ラック
エコ商品
青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 高さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 高さh(mm)10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュール0.5 種別平歯車 材質ポリアセタール 付属品セットスクリュー2個 ねじ寸法M2-M3 歯形並歯 精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器に。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状1B 圧力角(°)ウォームギア:20(並歯) 歯形並歯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

協育歯車平歯車S1D
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番158-1897 材質ポリアセタール白色(機械加工用) 形状B1 歯数100 全長(mm)14 歯幅(mm)6 穴径(Φmm)8 モジュール1 ハブ外径(Φmm)30 歯先円直径(mm)Φ102 基準円直径(Φmm)100 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

協育歯車平歯車S50D
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番158-0382 セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス) 材質ポリアセタール(白色) 形状B1 歯数20 全長(mm)8 歯幅(mm)3 穴径(Φmm)3 モジュール0.5 ハブ外径(Φmm)8 歯先円直径(mm)Φ11 基準円直径(Φmm)10 ハブ長さL(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M3 取付ねじls3
1個
959 税込1,055
当日出荷

協育歯車平歯車 S1DB
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール1 材質ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B) 付属品セットスクリュー 形状Bm 全長(mm)20 歯幅(mm)10 圧力角(°)20 歯形並歯 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級 取付ねじMM4 取付ねじls4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

平歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別スパーギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 穴仕上キーみぞ、ネジ穴無し施削仕上げ
1個
689 税込758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 種別ウォームホイール 材質ポリアセタール ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 歯数20 ねじれ 歯幅b(mm)10 材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り) 種別ウォームホイール 軸穴径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール1 ねじれ角35°ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S1D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール1 材質ポリアセタール白色(機械加工用)
1個
699 税込769
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 材質ポリアセタール 1B ねじれ 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質ポリアセタール(白色) セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
679 税込747
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 1B ねじれ 条数1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

協育歯車マイタギヤ
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

平歯車 モジュール2 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール2 材質ポリアセタール B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

協育歯車平歯車S1DB
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 セット内容セットスクリューが1個付いてます。 材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B) 形状Bm 全長(mm)20 歯幅(mm)10 モジュール1 ハブ長さL(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじMM4 取付ねじls4
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

マイタギヤ ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
材質ポリアセタール 減速比1 圧力角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 圧力角20°(並歯)
モジュール0.5 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)