98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ウォームホイール モジュール0.5 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

。品番末尾は、歯部高周波焼入済みです。一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
仕様●モジュール:1.5●歯数:20●基準円直径(mm):Φ30●組立距離(mm):28●穴径(mm):Φ12●取付ねじM:2-M4●取付ねじls:5●全長(mm):18.53●歯幅(mm):6.8●ハブ外径dh(mm):Φ24●ハブ長さlh(mm):10●歯車精度:JIS B 1704 3級(歯部高周波焼入品:4級)●圧力角:20°●高周波焼入れ●材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。●相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。●材質/仕上:機械構造用炭素鋼(S45C)●セット内容/付属品:キー材とセットスクリューが各1個付いてます。●原産国:日本●コード番号:160-5207 アズワン品番67-2341-17
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

協育歯車青POM ギヤシリーズ 平歯車
エコ商品
フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質黄銅 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
用途食品、包装機器、医療機器などに。 材質青色ポリアセタール樹脂 形状B1 圧力角(°)20(並歯) ねじれ角45° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

協育歯車歯研平歯車
エコ商品
付属品なし 種別平歯車 B1 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 N5級 歯面硬度HRC49~55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,660 税込4,026
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

SUSベベルギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S30B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.3 材質C3604B(快削黄銅棒) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

B-SET 協育歯車 CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.75 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
639 税込703
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.5 種別平歯車 材質S45C 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級新JIS 1702-1(ISO) 8~9級相当・旧JIS B 1702 4~5級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

モジュール0.5 種別平歯車 材質ポリアセタール 付属品セットスクリュー2個 ねじ寸法M2-M3 歯形並歯 精度(セット差)(μm)JIS B 1702-1(ISO) 9級 精度等級JIS B 1702-1(ISO) 9級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
429 税込472
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
1個
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ウォーム SUS304 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S80D
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.8 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
1個
619 税込681
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

マイタギヤ モジュール0.5 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車 CADデータあり
1個
839 税込923
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

協育歯車平歯車 S50B
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 モジュール0.5 材質C3604B(快削黄銅棒) 歯幅(mm)2 圧力角(°)20 歯形並歯 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
1個
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

B-BOX BSH 協育歯車 CADデータあり
協育歯車B-BOX BSH
エコ商品
仕様(レシオ)1 減速比1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

協育歯車平歯車S50D
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 トラスコ品番158-0382 セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス) 材質ポリアセタール(白色) 形状B1 歯数20 全長(mm)8 歯幅(mm)3 穴径(Φmm)3 モジュール0.5 ハブ外径(Φmm)8 歯先円直径(mm)Φ11 基準円直径(Φmm)10 ハブ長さL(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M3 取付ねじls3
1個
959 税込1,055
翌々日出荷

協育歯車平歯車S80B
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 形状B1 全長(mm)14 歯幅(mm)5 モジュール0.8 ハブ長さL(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協育歯車平歯車S50S
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 付属品セットスクリュー×2 トラスコ品番158-1905 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 形状B1 歯数30 全長(mm)16 歯幅(mm)8 穴径(Φmm)5 モジュール0.5 ボス径(Φmm)12 ハブ外径(Φmm)12 歯先円直径(mm)Φ16 基準円直径(Φmm)15 ハブ長さL(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ねじM2-M3 取付ねじls4
1個
799 税込879
翌々日出荷

1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金属射出MIMマイタギヤ 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
881 税込969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質ポリアセタール 条数R1 圧力角(°)20 歯形並歯
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 CAC702 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 ねじれ 歯幅b(mm)6 材質C6191BE、CAC702 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

協育歯車平歯車S1S
エコ商品
小型精密歯車です。
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。 材質S45C(機械構造用炭素鋼) モジュール1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
479 税込527
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (365種類の商品があります)

ベベルギヤ モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス平歯車 モジュール0.75 SUS304 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.75 材質SUS304 種別平歯車 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ウォームホイール モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール0.8 種別ウォームホイール 材質ポリアセタール ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォーム モジュール0.8 S45C 協育歯車 CADデータあり
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

W-BOX 協育歯車 CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)