商品豆知識
小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)36
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
給油要(タービンISO VG32相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド
最高使用圧力(MPa)0.7
耐圧(MPa)1.05
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事)
給油不要(機械摺動部要)
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):16●幅(mm):65●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ8+Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2645
アズワン品番68-1291-70
1個
¥44,980
税込¥49,478
23日以内出荷
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。
許容回転数(min-1[r.p.m])120
RoHS指令(10物質対応)対応
高把持ハンド センサスイッチ金具です。
用途スイッチ取付用。
材質アルミ合金
標準形マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
用途スイッチレールに。
RoHS指令(10物質対応)対応
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):6●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-5845
アズワン品番68-1105-48
1個
¥3,098
税込¥3,408
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):70●チューブ内径(Φ):6●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-5784
アズワン品番68-1105-46
1個
¥3,098
税込¥3,408
23日以内出荷
標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
仕様●ストローク(mm):15●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-8958
アズワン品番68-1094-54
1個
¥2,198
税込¥2,418
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):135●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-5628
アズワン品番68-1137-61
1個
¥4,498
税込¥4,948
23日以内出荷
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様●ストローク(mm):80●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4249
アズワン品番68-1102-97
1個
¥4,498
税込¥4,948
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-7394
アズワン品番68-1098-63
1個
¥3,398
税込¥3,738
23日以内出荷
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ複動形です。
標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ