515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド MHシリーズ
エコ商品
小形、軽量:本体にアルミ合金を使用しており、小形、軽量です。
シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)36 種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 給油要(タービンISO VG32相当) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)回転移動形ハンド VHシリーズ
エコ商品
機種が豊富:ミニハンドの需要拡大により、VHシリーズではハンド内径Φ40、Φ50の大きなサイズも揃えました。メンテナンスが容易:VHシリーズではスペースシリンダをベースに設計していますので、分解、修理が容易です。軽量化:主要部品の多くをアルミ合金で構成していますので、大幅に軽量化されました。機械強度が向上:レバー取付摺動部にスペーサーを入れるなど、各部の機械的強度を増し、長寿命化を考慮しています。
種類ハンド 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 使用周囲温度(℃)0~60(凍結無き事) 給油不要(機械摺動部要) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高精度ハンドです。薄型ハンドです。調整レバーの停止位置調整ができます。耐荷重耐モーメントに優れています。調整レバーがワーク大きさに関わらず一定位置に停止します。ロボットハンド用に。自動機のハンドツール用に。
仕様●グリップ力(N):16.7●開きしろ(mm):16●幅(mm):65●奥行(mm):38●高さ(mm):23.5●繰返し精度:±0.01mm●最高使用頻度:120Cycle/min●最高使用圧力:0.7Mpa●耐圧:1.05Mpa●シリンダー内径:Φ8+Φ12●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:216-2645 アズワン品番68-1291-70
1個
44,980 税込49,478
23日以内出荷

New-Era(ニューエラー)スイベルハンド 本体ASSY+ベアリングASSY
エコ商品
用途ワークのハンドリングツールに。ワークの検査工程に。 許容回転数(min-1[r.p.m])120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
6,298 税込6,928
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

















1個
999 税込1,099
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):75●チューブ内径(Φ):6●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-5845 アズワン品番68-1105-48
1個
3,098 税込3,408
23日以内出荷

標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):70●チューブ内径(Φ):6●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-5784 アズワン品番68-1105-46
1個
3,098 税込3,408
23日以内出荷

標準形マイクロシリンダ引込単動基本形です。
仕様●ストローク(mm):15●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-8958 アズワン品番68-1094-54
1個
2,198 税込2,418
23日以内出荷


標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):135●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-5628 アズワン品番68-1137-61
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷

標準形マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様●ストローク(mm):80●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-4249 アズワン品番68-1102-97
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷

標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):25●チューブ内径(Φ):16●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-7394 アズワン品番68-1098-63
1個
3,398 税込3,738
23日以内出荷