23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,898 税込9,788
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

並列に配置した2つのテーブルが同期作動する構造です。 薄型・高精度アクチュエータです。 エスケープユニット用省スペースエアチャック用搬送用のテーブルに。
仕様●適合シリンダ径(mm):6●作動方式:複動●最大積載量:0.1kg●配管接続口径:M3×0.5●使用流体:空気●材質/仕上:ガイドテーブル:ステンレス鋼●原産国:日本●コード番号:225-2328 アズワン品番68-1276-41
1個
40,980 税込45,078
23日以内出荷


標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):145●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-5547 アズワン品番68-1138-64
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷

標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):140●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:405-2354 アズワン品番68-1138-13
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷



標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):130●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:406-9516 アズワン品番68-1137-10
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷

標準マイクロシリンダ複動形です。
仕様●ストローク(mm):135●チューブ内径(Φ):10●材質/仕上:本体:アルミ合金●コード番号:407-5628 アズワン品番68-1137-61
1個
4,498 税込4,948
23日以内出荷




背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
1個
9,198 税込10,118
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
1個
8,898 税込9,788
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
1個
11,980 税込13,178
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
1個
9,298 税込10,228
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。
1個
9,298 税込10,228
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
仕様●ストローク(mm):10●チューブ内径(Φ):16●リード線長さ(m):3●材質/仕上:本体:アルミ●原産国:日本●コード番号:406-5657 アズワン品番68-1298-89
1個
6,298 税込6,928
23日以内出荷

New-Era(ニューエラー)平行移動形ハンド (C)KH(L)シリーズ
エコ商品
小形、軽量:リンク機構の為、小形軽量です。センタリングが容易:平行移動の為、回転移動形に比べてセンタリングが容易で汎用性も拡がります。長寿命:摺動部にリングベアリングを使用し、長寿命です。本体寸法同一<(C)KHLシリーズ>:スイッチなしKHLと本体寸法及び取付寸法が同一で互換性があります。スイッチ位置調整可能<(C)KHLシリーズ>:スイッチ位置を調整することができ、レバーの開又は閉の確認、微調整によってはワーク径の確認の調整が可能です。KHシリーズの特長をそのまま受け継ぎ、且つ開閉ストロークがロングタイプ。<(C)KHLシリーズ>。ポートが2面に設けてあり、取付状態によりどちらかのポートを選択して使用。<(C)KHLシリーズ>
種類ハンド 使用温度範囲(℃)0~60(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動形 耐圧(MPa)1.05 使用流体空気 最低使用圧力(MPa)0.2 配管口径M5×0.8 最高使用頻度(回/min)120(KHL=80) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

New-Era(ニューエラー)ガイド付シリンダ ピコユニット PPUシリーズ
エコ商品
シリーズPPU 配管方法直接配管式 配管接続口径M5×0.8 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 最低使用圧力(MPa)0.15(ショックアブソーバ付0.2) 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 最低使用速度(mm/s)50~400 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,900 税込29,590
21日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (882種類の商品があります)

シリーズPPT 作動方式複動 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.7 耐圧(MPa)1.05 使用温度範囲(℃)5~60 給油不要 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,900 税込17,490
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1709種類の商品があります)