32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) ガス消費量(kW)最大1.8 炊飯容量2合~11合
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15合炊き業務用ガス炊飯器(フッ素内釜)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) ガス消費量(kW)最大1.8 炊飯容量2合~11合
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立ち消え安全装置付。3段階の火力調節が可能
質量(kg)2.1 高さ(mm)111 外形寸法(mm)330×325 点火方式圧電点火 接続口(ガス)Φ9.5mmゴム管
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚) 質量(kg)32 高さ(mm)586 奥行(mm)633 間口(mm)470 電源(V)AC100 消費電力(W)75(50/60Hz) 有効内容量(L)(庫内)22 機能連続運転:1-99分(1分間隔) 温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可) 点火方式連続スパーク点火 有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245 ガス消費量(kW)最大6.19
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

業務用ガスコンロ(三口)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:680×300×H330・付属品:焼網(300×360)2枚、水入れ皿2個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-46SV 11.5(0.82) 11.4(9、800) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ13
材質ステンレス 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)300×360
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業務用ガスコンロ(三口)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用ガスコンロ(一口)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)5.6 電源(V)AV100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159 点火方式連続スパーク点火 ガス消費量(kW)最大4.2
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

業務用ガスグリラー(下火タイプ)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 点火方式圧電点火
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業務用ガスコンロ(一口)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)5.6 電源(V)AV100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×439×159 点火方式連続スパーク点火 ガス消費量(kW)最大4.2
1個
55,980 税込61,578
5日以内出荷

業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×382×585.5 点火方式圧電点火 ガス消費量(kW)最大9.1
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 点火方式圧電点火
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用ガスコンロ(二口)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用ガスコンロ(二口)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用ガスコンロ(四口)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)20 電源単1形乾電池×1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×201 点火方式連続スパーク点火 ガス消費量(kW)最大12.6
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

業務用ガスコンロ(六口)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ13mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)29 電源単1形乾電池×1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×570×201 点火方式連続スパーク点火 ガス消費量(kW)最大18.8
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷

卓上ガス高速オーブン 涼厨
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿(3枚) 質量(kg)32 電源(V)AV100 消費電力(W)75(50/60Hz) 有効内容量(L)(庫内)22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×633×586 機能連続運転:1-99分(1分間隔) 温度調節範囲(℃)100~300(5℃間隔で設定可) 点火方式連続スパーク点火 有効寸法(mm)(庫内)W300×D300×H245 ガス消費量(kW)最大6.16
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

業務用ガスグリラー(上火タイプ)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 点火方式圧電点火
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用ガスグリラー(両面焼きタイプ)
用途都市ガス用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)22 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×382×585.5 点火方式圧電点火 ガス消費量(kW)最大8.72
1個
169,800 税込186,780
6日以内出荷

業務用ガスコンロ(四口)
用途プロパン用 仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売) 質量(kg)20 電源単1形乾電池×1本 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×570×201 点火方式連続スパーク点火 ガス消費量(kW)最大12.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

本体は耐久性に優れたステンレス製。焼く・煮る・揚げるなどいろいろな調理が一度にたくさん、しかも速くおいしくできあがります。ワンタッチ自動点火で操作も簡単。電源ボタンを押してタイマー・サーモを設定するだけで自動点火します。(単相100Vの連続放電点火)。温度の表示も時間表示と同じデジタル表示化をし、現在の庫内温度の表示もできます。温度と時間の設定を、記憶メモリに設定できます。(9種類)
電源(V)AC100 間口(mm)470 奥行(mm)645 高さ(mm)586 付属品オーブン皿取手(1コ)、網(3枚)、オーブン皿280×240×H23(3枚) 質量(kg)30 消費電力(W)75(50/60Hz) 外寸(mm)470×645×H586 温度調節範囲(℃)100~300 接続口径(Φmm)9.5・ゴム管 庫内寸法(mm)300×300×H245 タイマー0-90分・連続 庫内容量(L)22
1個
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途プロパン用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ガス赤外線グリラーリンナイペット〈上火式〉焼き物をこんがりと仕上げる、定評のシュバンクバーナーを採用。しかも、セラミック製で信頼性も抜群。シュバンクバーナーから放射される遠赤外線+近赤外線が、内側からじっくり、外側をこんがり焼きあげます。さらに、熱効率が高いセラミック製ですから、焼きムラも少なく、耐久性にも優れています。〈特長〉・上からの赤外線だから、焼けぐあいを見ながらお使いいた だけます。赤外線がすばやく、魚や肉の中まで浸透し、こんがりと程 よく仕上がります。本体はステンレス製で、耐久性にすぐれています。レバーにより鉄灸受けを自由に昇降(最大30cm)でき、 便利です。点火は便利な圧電式です。焼き上がり時間は約5~7分です。庫内寸法:500×200×H205・火力強・弱切替式・付属品:焼網(480×250)1枚、水入れ皿1個・立消え安全装置付型 式 毎時ガス消費量 kW ガス接続(mm) プロパン(kg/h) 都市ガス(kcal/h) プロパン 12A・13ARGP-62SV 5.32(0.38) 5.23(4、500) ゴム管Φ9.5 ゴム管Φ9.5
材質ステンレス 質量(kg)13 寸法(幅W×奥行D)(mm)(焼網)480×250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×282×395
1個
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途都市ガス用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

質量(kg)6 シルバー タイプLP 電源(V)DC3(単1形アルカリ乾電池×2本) 外寸(mm)564×422×H203 接続口径(Φmm)9.5・ガス用ゴム管 ガス消費量(kW)2.46 EBM品番8646530
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(標準仕様)
用途プロパン用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ガス小型湯沸かし器 先止式タイプ(寒冷地仕様)
用途都市ガス用 種別家庭用(出湯管のない先止式になります) 接続口径給水・給湯:15A(R1/2) 質量(kg)6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×136×367.5 色(本体)ホワイト 関連資料(0.08MB) 給湯号数5号 設置形態屋内壁掛・後面近接設置型 グリーン購入法適合 ガス消費量(kW)能力大:10.5(9,000kcal/h)、能力小:5.70(4,900kcal/h)
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

五徳サイズ(mm):196×196。ガス消費量:都市ガス/3.50kw(3,010./h)。ガス接続口:Φ9.5mmゴム管。圧電点火式。立ち消え安全装置付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×99(五徳含む)
1個
8,298 税込9,128
3日以内出荷