3,107件中 1,401~1,440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 京セラ 水晶発振器, 74.1758 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD 京セラ

    京セラ 水晶発振器, 74.1758 MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin CSMD

    京セラ
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力周波数:74.1758 MHz 、 出力レベル:CMOS 、 実装タイプ:表面実装 、 周波数偏差:±50ppm 、 パッケージタイプ:CSMD 、 動作供給電圧 Min:2.97 V 、 動作供給電圧 Max:3.63 V 、 ピン数:4 、 長さ:7mm 、 幅:5mm 、 高さ:1.6mm 、 寸法:7 x 5 x 1.6mm 、 動作温度 Min:-10 ℃ 、 動作温度 Max:+70 ℃ 、 負荷キャパシタンス:15pF 、 KC7050A-C3. 京セラのKC7050A-C3 CMOS出力付き水晶発振器です。 シーム封止により信頼性が高く、小型セラミックパッケージに収められています。 表面実装用で、各種電源電圧品が用意されています。 サーバー、ワークステーション、イーサネットスイッチ、ルータ、デジタルカメラ及びテレビ、ファクトリオートメーション、医療機器などの用途に適しています。 他にも、データストレージ機器、産業用製品、車載エレクトロニクス製品などに適しています。
  • 純正トナー 京セラ TK-5291シリーズ 京セラ

    純正トナー 京セラ TK-5291シリーズ

    京セラ
    ¥20,300~税込¥22,330~
    1本
    翌々日出荷
    カラーレーザープリンタ用 純正品
  • 京セラ ボトルオープナー 京セラ

    京セラ ボトルオープナー

    京セラ
    ¥739税込¥813
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)123EBM品番6710800
  • セラミックコンパクト調理器セット 京セラ

    セラミックコンパクト調理器セット

    京セラ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容刃:ファインセラミック、本体:ABS樹脂、受け皿、ふた:AS樹脂サイズ(mm)173×98×H76EBM品番6378600
  • スライサープロテクター 京セラ

    スライサープロテクター

    京セラ
    ¥399税込¥439
    1個
    翌日出荷
    仕様しらがねぎカッター付き材質AS樹脂寸法(mm)97×80×30質量(g)32耐熱温度(℃)70
  • セラミックミル ごま用 京セラ

    セラミックミル ごま用

    京セラ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌日出荷
    風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
    材質(臼)セラミック磁器、(本体)ABS樹脂、ガラス、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール、(バネ)SUS304容量(mL)90質量(g)190寸法(Φ×mm)51×137耐熱温度(℃)100(樹脂部)
  • カラーまな板 京セラ

    カラーまな板

    京セラ
    ¥899税込¥989
    1枚
    5日以内出荷
    キッチンにカラーをプラス!
    寸法(mm)300×210×2耐熱温度(℃)100
  • ラフィングエンドミル 京セラ

    ラフィングエンドミル

    京セラ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬ねじれ角(°)40外径公差0 -0.050
  • ドリル用ホルダ 京セラ

    ドリル用ホルダ

    京セラ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SS-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現します。切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
    用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SS ストレートシャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
  • ドリル用ホルダ 京セラ

    ドリル用ホルダ

    京セラ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    SF-DRA型:簡単チップ交換の高性能モジュラードリルで、低抵抗で優れた穴精度を実現し、切りくずを細かく分断し、深穴加工でも優れた切りくず排出です。
    用途ドリル加工用ホルダ、マジックドリルDRA型、適合加工ワーク形状:平面穴・重ね板・半穴連続・くぼみ面穴・パイプ外周穴、推奨しないワーク形状:斜面穴・半割面・下穴付き仕様SF フランジ付シャンク、ねじ止め拘束方式加工深さ1.5×D
  • ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT 京セラ

    ミーリング用チップ GW25 超硬 COAT

    京セラ
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    GW25:K種超硬合金(K30相当)で、鋳鉄・非鉄金属加工に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有します。
    用途ミーリング加工用、GW25:非鉄金属加工仕様AMブレーカ:アルミ加工用材質超硬等級G級呈色輝灰色構成Uncoated適合ホルダMEW型/MEWH型
  • 溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラ

    溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
    仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525呈色赤緑色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKGBFR-16F型穴の形状円筒穴
  • 溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラ

    溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ

    京セラ
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(10個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
    仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKGBFR-16F型穴の形状円筒穴
  • 旋削用チップ TN620 サーメット CMT 京セラ

    旋削用チップ TN620 サーメット CMT

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
    用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨)材質サーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色輝灰色逃げ角(度)0構成(被膜)Uncoated穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ TN610 サーメット CMT 京セラ

    旋削用チップ TN610 サーメット CMT

    京セラ
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
    用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)材質サーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色輝灰色逃げ角(度)0構成(被膜)Uncoatedコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA310 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    CA310:厚膜の高性能アルミナ層の採用で高速連続加工での寿命を向上させた高速加工用材種で、特にねずみ鋳鉄の高速仕上げ~荒加工で威力を発揮します。
    用途旋削加工用、CA310:ねずみ鋳鉄(FC)の第1推奨材種、高速連続加工厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0コーティングCVD穴の形状円筒穴
  • 旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT 京セラ

    旋削用チップ PV710 PVDサーメット CMT

    京セラ
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    PV710:高耐摩耗性サーメットに耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOAT NANOコーティングで、鋼の高速・連続仕上げ加工で長寿命安定加工と高品位・高精度加工が可能です。
    用途旋削加工用、PV710:鋼の高速・連続加工用PVDサーメット仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)材質PVDサーメット厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)MEGACOAT NANO+TiN穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA525 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
    用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA315 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    CA315:高い耐摩耗性と安定性を両立で連続加工と断続加工のどちらにも対応し、ダクタイル鋳鉄の幅広い加工領域やねずみ鋳鉄でも高能率で長寿命な性能を発揮します。
    用途旋削加工用、CA315:ダクタイル鋳鉄(FCD)の第1推奨材種等級M級呈色桃金構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD
  • 旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA515 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
    用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
    用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工厚さ(mm)4.76等級M級呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVD穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA530 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    当日出荷
    CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで、鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)します。
    用途旋削加工用、CA530:鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)仕様WEブレーカ:仕上げ~中(ワイパー切刃付き)トラスコ品番858-0181形状ひし形80°厚さ(mm)4.76質量(g)9.5等級M級切刃長さ(mm)12.9呈色金色逃げ角(度)0構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVDコーナー半径(mm)0.8穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 内径加工用ホルダ 京セラ

    内径加工用ホルダ

    京セラ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷
    C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。
    用途ボーリングバー、内径加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手右勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
  • 内径加工用ホルダ 京セラ

    内径加工用ホルダ

    京セラ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。
    用途ボーリングバー、内径・奥端面加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手左勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
  • ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラ

    ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ

    京セラ
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット(5個)
    当日出荷から翌日出荷
    PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
    用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOATコーティングPVD適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
  • 旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT 京セラ

    旋削用チップ CA510 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングです。 鋼の高速・高能率加工に対応です。
    用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工仕様PQブレーカ、仕上げ~中、M級トラスコ品番654-6471形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76質量(g)9.5切刃長さ(mm)8.7呈色金色逃げ角(度)0構成微細柱状TiCN+Al2O3+TiNコーティングCVDコーナー半径(mm)1.2穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ミーリング用チップ PR1525 COAT 京セラ

    ミーリング用チップ PR1525 COAT

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    PR1525:耐摩耗、耐熱性に優れた特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」を採用です。 鋼およびステンレス鋼のミーリング加工の安定長寿命を実現しています。
    用途ミーリング加工用、PR1525:鋼、ステンレス鋼のミーリング加工用表面処理PVDコーティング呈色赤緑色構成MEGACOAT NANO
  • ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT 京セラ

    ミーリング用チップ CA6535 CVDコーティング COAT

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    CA6535:薄膜被膜採用により安定性を向上したミーリング用CVD材種です。 高い耐熱性、耐擦れ摩耗を発揮です。 Ni基耐熱合金、マルテンサイト系ステンレス鋼のミーリング加工にです。
    用途ミーリング加工用、CA6535:Ni基耐熱合金、マルテンサスステンレス鋼のミーリング加工
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    翌日出荷
    仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有全長(mm)110適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806...スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー)寸法LH(mm)30すくい角A.R.(°)+13(max.)レンチTTW-15寸法DCON(mm)32寸法APMX(mm)8
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥389,800~税込¥428,780~
    1個
    6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ BDMT-N4 京セラ

    チップ BDMT-N4

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形82°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ NDCW-FRX 京セラ

    チップ NDCW-FRX

    京セラ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ NDCW-TR 京セラ

    チップ NDCW-TR

    京セラ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
  • チップ TNMG-PQ 京セラ

    チップ TNMG-PQ

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-PP 京セラ

    チップ TNMG-PP

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(10個)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TPGT-MP-CF 京セラ

    チップ TPGT-MP-CF

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面