絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(64)
  • RS PRO(13,742)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,099)
  • Panasonic(パナソニック)(6,950)
  • AMPHENOL(5,460)
  • VISHAY(4,701)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,981)
  • omron(オムロン)(3,692)
  • 日本モレックス(molex)(3,449)
  • SIEMENS(3,351)
  • 河村電器産業(3,036)
  • シュナイダーエレクトリック(2,657)
  • YAGEO(2,638)
  • KEMET(2,274)
  • IDEC(和泉電気)(2,203)
  • BOURNS(1,996)
  • SAMTEC(1,956)
  • MICROCHIP(1,886)
  • onsemi(1,864)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般整流ダイオード 京セラ

    一般整流ダイオード

    京セラ
    30税込33
    1個
    当日出荷
    保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150
  • ショットキーバリアダイオード 京セラ

    ショットキーバリアダイオード

    京セラ
    70税込77
    1本
    3日以内出荷
    用途【スイッチング用】ピーク逆電流が小さいコンバータのスイッチング用などに適しています。備考熱抵抗は単体フィン無し時保存温度(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)140パッケージAxial最大順方向電流(A)1.57接合温度(℃)-40~+150
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1袋 50個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1nF 50V dc 0603 1608M 1袋 50個入

    京セラ
    599税込659
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX 0603 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 X7Rの静電容量は、電圧や周波数などの電気的な動作条件の影響を
    仕様●静電容量:1nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.81 x 0.94mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.94mm●シリーズ:Standard●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7130-34
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 100個入

    京セラ
    689税込758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    AVX超低ESR 0805シリーズ
    仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0 (C0G)超低 ESR●許容差:±0.25pF●寸法:1 x 0.5 x 0.55mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.55mm●シリーズ:U●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7025-72
  • MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入 京セラ

    MLCC 2.2μF 100V dc 1210 3225M 1袋 10個入

    京セラ
    579税込637
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.3 x 2.5 x 2.8mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.8mm●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-03
  • AVX 水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD 京セラ

    AVX 水晶振動子 12MHz 表面実装 4-pin SMD

    京セラ
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    掲載されている製品は、一般電子機器、COA機器、AV機器、通信機器、計測機器、家電製品などに使用されることを意図しています。 生命維持装置その他、極めて高品質信頼性が要求される用途に使用される場合は御相談ください。水晶振動子 CX-3225SB (CX-101F) シリーズ。超小型、超薄形(3.2´2.5´0.55mm) セラミック基板に金属シールした完全密閉形 リフ
    仕様●標準周波数:12MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:4●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.55mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.55mm●周波数許容性:±15ppm●周波数偏差:±15ppm●シリーズ抵抗:200Ω●動作温度 Max:70℃アズワン品番65-7184-51
  • 電気二重層コンデンサ 7.6V dc 0.33F リード品 1袋 180個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 7.6V dc 0.33F リード品 1袋 180個入

    京セラ
    199,800税込219,780
    1袋(180個)
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:0.33F●電圧:7.6 V dc, 9V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:16mm●寸法:9.5 (Dia.) x 16mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:2.85Ω●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7124-90
  • 電気二重層コンデンサ 7.6V dc 0.33F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 7.6V dc 0.33F リード品

    京セラ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:0.33F●電圧:7.6 V dc, 9V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:16mm●寸法:9.5 (Dia.) x 16mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:2.85Ω●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7124-91
  • 電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 2個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 2個入

    京セラ
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7122-12
  • 電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 150個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 4.6V dc 7.5F リード品 1袋 150個入

    京セラ
    179,800税込197,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7122-11
  • 電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品 1袋 150個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品 1袋 150個入

    京セラ
    169,800税込186,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7124-48
  • 電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 4.2V dc 7.5F リード品

    京セラ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●製品直径:12.5mmアズワン品番65-7121-48
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 5F リード品 1袋 5個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 5F リード品 1袋 5個入

    京セラ
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:5F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:180mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●末端仕様:ラジアルアズワン品番65-7156-14
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 1袋 150個入

    京セラ
    83,980税込92,378
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-51
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 50F リード品

    京セラ
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mmアズワン品番65-7121-78
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 1袋 40個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 1袋 40個入

    京セラ
    139,800税込153,780
    1袋(40個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7124-07
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 400F リード品

    京セラ
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7121-49
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 5個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 5個入

    京セラ
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7121-50
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 1600個入 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 1600個入

    京セラ
    219,800税込241,780
    1袋(1600個)
    7日以内出荷
    コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
    仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7041-34
  • 電気二重層コンデンサ 2.3V dc 100F リード品 京セラ

    電気二重層コンデンサ 2.3V dc 100F リード品

    京セラ
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:22mm●高さ:45mm●寸法:22 (Dia.) x 45mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:12mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mmアズワン品番65-7133-06
  • 電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入 京セラ

    電解コンデンサ 470μF 25V dc 1袋 5個入

    京セラ
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
    仕様●静電容量:470μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7066-61
  • 電解コンデンサ 39μF 80V dc 1袋 5個入 京セラ

    電解コンデンサ 39μF 80V dc 1袋 5個入

    京セラ
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、産業用や基地局装置などの回路設計に関して最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高電圧容量、長寿命
    仕様●静電容量:39μF●電圧:80V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-75
  • 電解コンデンサ 27μF 25V dc 1袋 25個入 京セラ

    電解コンデンサ 27μF 25V dc 1袋 25個入

    京セラ
    2,398税込2,638
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、産業用や基地局装置などの回路設計に関して最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高電圧容量、長寿命
    仕様●静電容量:27μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:6.6 x 6.6mm●長さ:8mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mmアズワン品番65-7069-26
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入

    京セラ
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:13 x 13mm●長さ:13.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-51
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1袋 10個入

    京セラ
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入

    京セラ
    56,980税込62,678
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-33
  • 電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 50V dc 1セット 500個入

    京セラ
    38,980税込42,878
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ及びコンピュータマザーボード、照明、家庭用電化製品などの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低インピーダンス
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-34
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 25個入

    京セラ
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
  • 電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 550個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 550個入

    京セラ
    27,980税込30,778
    1セット(550個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●入数:1リール(550個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7072-50
  • 電解コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 25V dc 1袋 10個入

    京セラ
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、低 ESR の小型パッケージで高静電容量が求められる業務用 / 産業用電源用途などの回路設計において最も人気のある製品です。鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低 ESR、高リプル電流抵抗
    仕様●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mmアズワン品番65-7072-77
  • 電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 220μF 25V dc 1セット 500個入

    京セラ
    57,980税込63,778
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ハイブリッド●寸法:8.3 x 8.3mm●長さ:11.5mm●直径:8mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:3.2mmアズワン品番65-7068-40
  • 電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入 京セラ

    電解コンデンサ 100μF 63V dc 1袋 10個入

    京セラ
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7069-09
  • 電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入 京セラ

    電解コンデンサ 100μF 63V dc 1セット 500個入

    京セラ
    73,980税込81,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:100μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mmアズワン品番65-7080-04
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1袋 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1袋 1000個入

    京セラ
    39,980税込43,978
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    SRシリーズ。AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
    仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6965-76
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 25V dc 0603 1608M 1袋 250個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 25V dc 0603 1608M 1袋 250個入

    京セラ
    1,198税込1,318
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    AVX X7R誘電体コンデンサ。AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。
    仕様●静電容量:47nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7092-55
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1袋 25個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1袋 25個入

    京セラ
    759税込835
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●静電容量:47nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●抑制クラス:Class IIアズワン品番65-7091-22
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 10V dc 0402 1005M 1セット 10000個入

    京セラ
    28,980税込31,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃) 「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7161-93
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 100V dc 1袋 1000個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470pF 100V dc 1袋 1000個入

    京セラ
    36,980税込40,678
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    SRシリーズ。C0G誘電体 均一なコーティング
    仕様●静電容量:470pF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7193-98
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入

    京セラ
    2,998税込3,298
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
    仕様●静電容量:470nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1 x 0.5 x 0.56mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.56mm●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6952-18
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1袋 100個入 京セラ

    積層セラミックコンデンサ MLCC 4.7μF 25V dc 1206 3216M 1袋 100個入

    京セラ
    2,798税込3,078
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
    仕様●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-31