京セラのロゴ

京セラ

京セラのページです。京セラは、オフィスサプライ、切削工具・研磨材、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3099件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名京セラ株式会社
所在地〒612-8501 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地
3,099件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハサミ研ぎ器 京セラ

    ハサミ研ぎ器

    京セラ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
    用途金属ハサミ用。材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック耐熱温度(℃)70(樹脂部)
  • ロールシャープナー 京セラ

    ロールシャープナー

    京セラ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    押して引いて約10回。荒研ぎと仕上げ研ぎが一度にできる。
    適合金属製両刃包丁用材質(本体)グラスファイバー強化ポリアミド、(砥石)ファインセラミックス寸法(mm)158×58×57質量(g)65耐熱温度(℃)80(樹脂部)
  • ファインシャープナー 京セラ

    ファインシャープナー

    京セラ(26件のレビュー)
    3,618税込3,980
    1台
    当日出荷
    音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
    用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。仕様電池式寸法(mm)38×202×57質量(g)135電源アルカリ単3電池2本(別売)アズワン品番65-1225-48
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • 一般整流ダイオード 京セラ

    一般整流ダイオード

    京セラ
    30税込33
    1個
    当日出荷
    保存温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗プリント基板実装:110℃/W単体フィン無し:140℃/Wピーク逆電流(μA)10ピーク順方向電圧(V)1.0最大順方向電流(A)1.57整定電流(A)50Hz正弦半波抵抗負荷:1.0(T=39℃)、0.9(T=26℃)サージ電流(A)45接合温度(℃)-40~+150
  • 電動ダイアモンドシャープナー 京セラ

    電動ダイアモンドシャープナー

    京セラ(13件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    シンプル仕様でコンパクト。いろいろな材質の包丁が素早く!鋭く!簡単に!研げます。
    材質本体:ABS樹脂、ポリアセタール 砥石:工業用ダイヤモンド(#600)質量(g)260電源アルカリ単3電池4本(別売り)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×98×73
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ(11件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 純正トナーカートリッジ 京セラ TK-5241 京セラ

    純正トナーカートリッジ 京セラ TK-5241

    京セラ(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷
    適合ECOSYS P5026cdw種別純正品適合機種メーカー京セラ印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)4000
  • 京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-3161 京セラ

    京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-3161

    京セラ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用純正品。
    アズワン品番65-0412-06
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)4.76穴の有無あり穴の形状円筒穴
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途スクリュー
  • セラミックミル 胡椒用 京セラ

    セラミックミル 胡椒用

    京セラ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
  • チップ PVDコーティング ネジ用 京セラ

    チップ PVDコーティング ネジ用

    京セラ
    5,498税込6,048
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 京セラ製タブレット用保護フィルム 京セラ

    京セラ製タブレット用保護フィルム

    京セラ
    2,188税込2,407
    1台
    8日以内出荷
    ブルーライトカット(約20%カット)、抗菌、反射・チラつき防止、指紋付着防止機能を備えた、純正保護フィルム。(付属品:ウェットシート x1、ドライシート x1、クリーニングテープ x1)
  • 京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-3401 京セラ

    京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-3401

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品モノクロ対応機種ECOSYS PA4500x印字枚数約12500枚×2本セットRoHS指令(10物質対応)対応適合メーカー京セラ/KYOCERAメーカー商品コードTK-3401
  • 法人向け業務用タブレット 京セラ

    法人向け業務用タブレット

    京セラ
    58,980税込64,878
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい業務用タブレット。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 。耐薬品性の試験を実施。 。専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。
    対応OSAndroid 14有効画素数800万画素(アウトカメラ)/500万画素(インカメラ)ディスプレイ(目安)10.1型防塵防水性能防水あり (IPX5/IPX8)/防塵あり (IP6X)75cmからの落下試験クリア。使用CPUMediaTekコネクタ[充電用]USB Type-C、DCプラグ(ACアダプター同梱)バッテリー容量(mAh)7000記憶容量(GB)RAM:4 /ROM:64Bluetoothあり容量(GB)ストレージ:64ストレージeMMC無線LANあり IEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4/5GHz)IEEE802.11r※/k※/v※/w ※は部分対応セキュリティ機能あり 顔認証(Class1)オフィスソフトなし
  • 京セラ製スマートフォン用耐衝撃ケース 京セラ

    京セラ製スマートフォン用耐衝撃ケース

    京セラ
    1,648税込1,813
    1台
    欠品中
    耐衝撃ケースを付けることで、外部からの衝撃を軽減できます。破損を完全に補償するものではありません。
    材質熱可塑性エラストマータイプケース型対応機種KC-S305、KC-S205特性耐衝撃
  • チップ TPGH 京セラ

    チップ TPGH

    京セラ
    7,398税込8,138
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状正三角形穴の有無あり
  • ショットキーバリアダイオード 京セラ

    ショットキーバリアダイオード

    京セラ
    70税込77
    1本
    3日以内出荷
    用途【スイッチング用】ピーク逆電流が小さいコンバータのスイッチング用などに適しています。備考熱抵抗は単体フィン無し時保存温度(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗値(℃/W)140パッケージAxial最大順方向電流(A)1.57接合温度(℃)-40~+150
  • 京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-1261 京セラ

    京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-1261

    京セラ
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    純正トナーカートリッジ
    適合機種ECOSYS PA4000wx種別純正モノクロトナー印字可能枚数約10,000枚(A4片面/JIS X6931(ISO/IEC19752)標準原稿)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカー京セラ/KYOCERA
  • 法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応) 京セラ

    法人向け業務用タブレット (Mediatek MT8788/4GB/eMMC・64GB/Android 14/10.1型/SIMスロット:なし/NFC対応)

    京セラ
    63,980税込70,378
    1台
    翌日出荷
    壊れにくく使いやすい信頼の日本製 業務用タブレット。1)防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応。75cmからの落下試験クリア。2)充電用コネクタには、USB Type-Cに加え、強度の高いDCプラグを採用(ACアダプター同梱)。 3)グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能。 4)耐薬品性の試験を実施。 5)専用の充電置台(型番:ODT301)にオプション(別売)で対応、飲食店/小売業界等に最適。アクティブペン(型番:APT301)にオプション(別売)で対応、教育業界等に最適。6)顔認証(class1)に対応。7)NFC/FeliCa(FeliCaは読み取りのみ可)に対応。
    ディスプレイ10.1型OSAndroid 14容量(GB)4、eMMC:64
  • セラブリッドタンブラー (蓋なし) 京セラ

    セラブリッドタンブラー (蓋なし)

    京セラ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    こだわりの一杯を"おいしく"。陶器のような真空断熱タンブラー。まるで素焼きのようなセラミック加工で金属特有の冷たさやニオイがなく、。飲みもの本来の香りや味わいをそのままに堪能することができます。セラミック加工だから金属臭がせず、ドリンク本来のおいしさが長続き。真空断熱構造(魔法瓶構造)で保温・保冷が可能。おいしい温度を長時間キープ。氷を入れても結露が発生しません。素焼きのような風合いで、金属のような冷たい感触がなく、食卓にもマッチ。食器洗い乾燥機OK!優れた撥水性により汚れがつきにくい。
    付属品取扱説明書セット内容タンブラー材質本体内側・外側:ステンレス鋼(セラミック塗膜加工)特性食器洗浄乾燥機使用可
  • 京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-7311 京セラ

    京セラミタ純正 トナーカートリッジ TK-7311

    京セラ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    レーザープリンタ用 純正品
    種別純正品モノクロ対応機種ECOSYS P4140dn印字可能枚数25000枚×2適合メーカーKYOCERA/京セラ
  • チップ サーメット 旋削用 京セラ

    チップ サーメット 旋削用

    京セラ
    3,998税込4,398
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラ

    ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)

    京セラ(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
  • 旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ

    旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド

    京セラ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)KPD001コーナー数1
  • チップ TNGG 京セラ

    チップ TNGG

    京セラ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 京セラ製タブレット用保護ケース 京セラ

    京セラ製タブレット用保護ケース

    京セラ
    5,598税込6,158
    1台
    翌日出荷
    タブレットの不意の落下などの衝撃から本体を守ります。
  • スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:SIMフリー) 京セラ

    スマートフォン SIMフリーモデル 高耐久 DuraForce EX (CPU:MediatekDimensity700/メモリ4GB/その他・64GB/Android13/5.8型/SIMスロット:SIMフリー)

    京セラ(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1台
    翌日出荷
    高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。 。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4270mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。生体認証として顔認証/指紋認証採用 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応、電池交換可能
    付属品ACアダプタ仕様SIM:Dual SIM (nano SIM+eSIM)、生体認証:顔/指紋(Class3)ブラック質量(g)約248対応NFC/FeliCa(R)(おサイフケータイ(R)対応)、イヤホンジャック、グローブタッチ(R)/ウェットタッチ(R)、通話後録音通信方式5G(SA対応※) / 4G / 3G / 2G (※SA対応のSIMが必要になります。)ディスプレイ約5.8インチ HD+ TFT液晶防塵防水性能防水(IPX5/IPX8)/防塵(IP6X)使用CPUMediaTek Dimensity 700 2.2GHz(2コア)+2.0GHz(6コア)バッテリー容量(mAh)4270(着脱式)OSAndroid(TM) 13 (OSアップデート 2回予定)耐久性(試験)耐衝撃(MIL-STD-810H 21項目)+京セラ独自試験BluetoothVer.5.3カメラ仕様メイン:約1600万画素CMOS(ワイド撮影切替可能)、サブ:約800万画素CMOSWi-FiIEEE802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)/ac、IEEE802.11r※/k※/v※/w(Wi-Fi高速ローミング)(※部分的対応)容量(GB)(内蔵)RAM:4/ROM:64、(外部)microSDXCTM(最大1TB)ボタン仕様(ダイレクトボタン)2か所寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×163×14.9システム対応(位置測位)GPS/GLONASS/QZSS/BeiDou/Galileo対応
  • チップ TKN 京セラ

    チップ TKN

    京セラ(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 京セラ製スマートフォン用保護フィルム 京セラ

    京セラ製スマートフォン用保護フィルム

    京セラ
    1,098税込1,208
    1台
    翌日出荷
  • EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラ

    EZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)

    京セラ
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    HP(高精度タイプ)精度重視。Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)。公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
    用途内径加工精度高精度勝手ブレーカ平行ブレーカ
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    109税込120
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし) 京セラ

    法人向けWi-Fiスマートフォン DIGNO SX4 Wi-Fi ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:なし)

    京セラ
    52,980税込58,278
    1台
    翌日出荷
    前機種WX同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けW-Fiスマートフォン。加えて。NFC搭載 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
    ブラックディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
  • 京セラ製スマートフォン DuraForce EX用ディスプレイ保護フィルム 京セラ

    京セラ製スマートフォン DuraForce EX用ディスプレイ保護フィルム

    京セラ
    1,298税込1,428
    1台
    8日以内出荷
    純正保護フィルム。
  • セラミックミル 結晶塩用 京セラ

    セラミックミル 結晶塩用

    京セラ(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    風味実感!挽きたてを食卓へ! 挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。 水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
    材質(臼)セラミック磁器、(フタ)ポリプロピレン、(本体)ABS樹脂、メタクリル、(バネ)SUS304、(粗さ調節ツマミ)ポリアセタール容量(mL)40質量(g)135寸法(Φ×mm)53×130耐熱温度(℃)85(樹脂部)
  • 部品 シムピン 京セラ

    部品 シムピン

    京セラ
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷