3,105件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ TPGR R/L-B 京セラ

    チップ TPGR R/L-B

    京セラ
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TPGH R/L 京セラ

    チップ TPGH R/L

    京セラ
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ DCMT XP 京セラ

    チップ DCMT XP

    京セラ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタ用チップ LPGT 京セラ

    カッタ用チップ LPGT

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状長方形厚さ(mm)2.19切刃長さ(mm)6.26逃げ角(度)11コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • チップ WPMT 京セラ

    チップ WPMT

    京セラ
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    形状等辺不等角六角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TPGR 京セラ

    チップ TPGR

    京セラ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状正三角形厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11穴の有無なし穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ CCMT 京セラ

    チップ CCMT

    京セラ
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    穴の有無あり
  • チップ CCGT 京セラ

    チップ CCGT

    京セラ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ TKR/L 京セラ

    チップ TKR/L

    京セラ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    逃げ角(度)8穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ TKF 京セラ

    チップ TKF

    京セラ
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    材質PR1535形状その他
  • チップ VBMT-NE 京セラ

    チップ VBMT-NE

    京セラ
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CPMH 京セラ

    チップ CPMH

    京セラ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面70°~90°チップブレーカ片面
  • チップ BDGT-FR-JA 京セラ

    チップ BDGT-FR-JA

    京セラ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形82°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ 16IR 京セラ

    チップ 16IR

    京セラ(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    勝手右勝手
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ GMN 京セラ

    チップ GMN

    京セラ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般外径ホルダ(外径加工)
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    適合チップひし形55°勝手左切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ方式
  • 部品 スクリュー 京セラ

    部品 スクリュー

    京セラ
    ¥399税込¥439
    1個
    翌日出荷
    用途スクリュー寸法A(mm)M6×1.0寸法F(mm)T25寸法B(mm)12.0寸法C(mm)8.5主な用途スクリュートルク(N・m)6.0角度θ(°)60
  • 部品 クランプセット 京セラ

    部品 クランプセット

    京セラ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途クランプセット寸法A(mm)M5×0.8寸法F(mm)T15寸法E(mm)9.85寸法B(mm)15.0寸法G(mm)2.0主な用途クランプセット
  • 部品 ロックピン 京セラ

    部品 ロックピン

    京セラ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    翌日出荷
    用途ロックピン主な用途ロックピン
  • 部品 六角レンチ 京セラ

    部品 六角レンチ

    京セラ
    ¥499税込¥549
    1個
    翌日出荷
    用途六角レンチ寸法B(mm)20主な用途六角レンチ
  • 京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー 京セラ

    京セラ製スマートフォン用卓上ホルダー

    京セラ
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    欠品中
    コネクタに挿す手間なく載せるだけで充電することができます。また同梱されている充電台内側のアタッチメントに交換することで、耐衝撃ケース(CSS306)を装着したまま充電することもできます。
    寸法(mm)【アタッチメントF使用時】100×73×70【アタッチメントG使用時】100×72×70出力5.2V DC1.5A温度範囲(℃)【充電】5~35対応機種KC-S306入力5.2V DC1.5A
  • セラブリッド IHフライパン 26cm(IH/ガス火対応) 京セラ

    セラブリッド IHフライパン 26cm(IH/ガス火対応)

    京セラ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    4日以内出荷
    安心・安全のセラミック加工 / フッ素不使用。本製品のセラミック加工は、人体や環境に影響を及ぼすおそれのある化学物質を一切使用してません。PFAS(有機フッ素化合物)・鉛・カドミウム不使用
    材質【本体】アルミニウム合金・ステンレス鋼(はり底)、【ハンドル】アルミニウム合金・フェノール樹脂寸法(mm)274×94×470サイズ(cm)26表面処理内面:セラミック塗膜加工/外面:耐熱塗装
  • セラミックスライサー せん切り 京セラ

    セラミックスライサー せん切り

    京セラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    軽く、素早く、キレイに切れる。すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
    材質【本体】ABS樹脂(耐熱温度70℃)【刃】ファインセラミックス【櫛刃】ポリアセタール(耐熱温度80℃)【プロテクター】ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)92×24×277色ホワイト
  • セラブリッド フライパン深型パン 京セラ

    セラブリッド フライパン深型パン

    京セラ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(24cm)
    翌々日出荷
    フッ素不使用、安心・安全のセラミック加工フライパン。京セラのセラミック加工には、PFASや鉛、カドミウムなど、環境や人体に影響を及ぼす可能性のある物質を使っていないため、安心して使えるフライパンです。内面塗料のリニューアルを行い、より長く焦げ付きにくさが続く塗料にアップグレードしました。カラーは、優しい色合いでおしゃれなキッチンにもなじむデザイン。ハンドルは持ち上げやすい角度に設計、前方を握っても炎から指を守る突起があるため安心して使えるスマートデザインです。
    高さ(mm)(パン)66材質(本体)アルミニウム合金質量(g)740サイズ(cm)(フライパン)24表面処理セラミックコート加工耐熱塗装対応ガス火専用材質(ハンドル)ハンドルアルミニウム合金、フェノール樹脂サイズ(mm)450×256×85
  • 新汎用カッタ MB45 シャンクタイプ 京セラ

    新汎用カッタ MB45 シャンクタイプ

    京セラ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
    用途フライス加工用。
  • 面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW 京セラ

    面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SDKW

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番554-9528厚さ(mm)2.78適合ホルダMCSE104-30D MCSE104チップ形状正方形材種PR1825
  • 面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEMT (低抵抗) 京セラ

    面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップ SEMT (低抵抗)

    京セラ
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
    用途フライス加工用。トラスコ品番554-6430厚さ(mm)3.18適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336チップ形状正方形材種PR1825
  • 部品 ねじ 京セラ

    部品 ねじ

    京セラ
    ¥529~税込¥582~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 外径溝入れ加工用チップ GBA43-GM 京セラ

    外径溝入れ加工用チップ GBA43-GM

    京セラ
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途溝入れ加工用。
  • 部品 レバーロックピン 京セラ

    部品 レバーロックピン

    京セラ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番593-6517
  • 自動旋盤用突切り工具 KGZ(標準ホルダ) 京セラ

    自動旋盤用突切り工具 KGZ(標準ホルダ)

    京セラ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング) 京セラ

    4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)

    京セラ
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    29日以内出荷
    エキストラロングリーチ仕様です。
    用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
  • フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825 京セラ

    フライス加工用インサート PVDコーティング PR1825

    京セラ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
    用途被削材:鋼。材種PR1825
  • EZバー 内径加工用 EZB-HP高精度タイプ(Gブレーカ) 京セラ

    EZバー 内径加工用 EZB-HP高精度タイプ(Gブレーカ)

    京セラ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材種PR1725
  • 法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり) 京セラ

    法人向け5Gスマートフォン DIGNO SX4 ブラック(MediaTek Dimensity6100/4GB/64GB/Android 14/5.83型/SIMスロット:あり)

    京セラ
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    前機種SX2同様の高い耐久性と充実の機能。長時間利用も安心のビジネス向けスマートフォン。加えて。NFC搭載 。sXGP対応 。ダイレクトボタン具備。よく使うアプリを登録することで一発起動が可能 。生体認証として顔認証(Class1)と指紋認証(Class3)採用 。Wi-Fi高速ローミング(802.11v一部サポート、802.11wサポート) 。3.5Φイヤホンジャック具備 。バッテリーケアモード 変わらぬ。信頼の国内設計・国内生産・国内修理サポート 。防水IPX5/IPX8・防塵IP6X対応 。MIL-STD-810H準拠 。4000mAhの大容量バッテリー 。グローブタッチ&ウエットタッチ対応。軍手やゴム手袋をしたままでも操作可能 。耐薬品性能。イソプロピルアルコール・エタノール・次亜塩素酸ナトリウムを含ませた拭き取り試験をクリア 。Android Enterprise Recommendedに対応 。通話終了後に直前の通話を録音出来る「通話後録音」機能を搭載。京セラモバイルサポート(MDM、キッティング、補償サービス、個別配送)に対応
    色ブラックディスプレイ5.83型バッテリー容量(mAh)4000容量(GB)4/64
  • セラミックお茶ミル 京セラ

    セラミックお茶ミル

    京セラ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷