こんなお得な商品も!

フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
形状正方形
穴の有無なし
材質TN100M
材質(本体)TN100M
角度β(°)-
寸法γ(°)-
寸法A(mm)12.70
寸法X(mm)R1.0
寸法T(mm)4.76
寸法Z(mm)1.4
角度α(°)20
角度β(°)22
角度γ(°)30
形状正方形
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)17/13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
角度α(°)17
穴の有無あり
角度β(°)13
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
形状平行四辺形82°
厚さ(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
形状正方形
材質KW10
トラスコ品番177-5260
被削材K(鋳鉄)/N(非鉄金属)/S(難削材)
寸法A(mm)12.7
切刃長さ(mm)12.7
寸法X(mm)0.5
寸法T(mm)3.18
寸法Z(mm)1.2
厚さT(mm)3.18
逃げ角(度)15
角度α(°)15
穴の有無なし
角度β(°)23
角度γ(°)45
穴の形状-
チップブレーカブレーカ無し
1箱(10個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷