103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ウェルドン
1本
15,980 税込17,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ウェルドン クーラントJetStreamタイプ
1本
11,980 税込13,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ウェルドン
1本
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

切れ味重視のすくい角23度の丸ノコ用チップソーです。すくい角を23度に設計した事により材料の引き込み力が向上し、引き曲がりが減少します。
用途各種木材の切断。
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

高硬度鋼のトロコイド加工および乾式加工に最適なエンドミルです。短い刃長および大きな芯厚によりたわみを低減します。大きな負のすくい角およびエキセントリックレリーフによる優れた刃先強度です。45~65 HRC(421~739 HB)の被削材用に推奨します。ネックタイプのオプションも可能です。
用途被削材:高硬度材。工具鋼SKD11SKD61
1本
6,698 税込7,368
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工、重切削用) 形状三角形 クランプシステムウェッジロック 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途掘込み、ドリリング、肩削り、深切込み、平面削り 刃列2
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 被削材非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
5,498 税込6,048
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正) 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
1,798 税込1,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正) 刃数2 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
1,798 税込1,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング 刃数3枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ コーティング- シャンク形状ストレート
1本
1,998 税込2,198
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
1,798 税込1,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角不等リード(右ねじれ) コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
5,798 税込6,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ (外径・倣い加工) 適合ロックピン:LP-6Sロックスクリュー:LS-15シート:KVN-32レンチ:LW-3 寸法L2(mm)37 寸法b(mm)25 寸法h(mm)25 寸法F1(mm)32
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

京セラMECX型
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適。汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

京セラホルダー
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無 全長(mm)110 適合チップSNMU1305… スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)30 すくい角A.R.(°)+10(max.) レンチDTPM-15 寸法DCON(mm)32
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 刃列2 スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー) すくい角A.R.(°)+13(max.) すくい角R.R.(°)-20 レンチDTPM-8 寸法APMX(mm)28
1本
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:無 全長(mm)110 適合チップPNMU0905... スクリューSB-4090TRP(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)30 すくい角A.R.(°)+12(max.) レンチDTPM-15 寸法DCON(mm)32
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップKCGT1305… すくい角A.R.(°)+10(max.) レンチDTPM-15 寸法APMX(mm)12
1本
38,980 税込42,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

京セラホルダ
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 全長(mm)110 適合チップWNEU0806…/WNGT0806…/WNMU0806... スクリューSB-50140TR(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)30 すくい角A.R.(°)+13(max.) レンチTTW-15 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)8
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●クーラントホール:有 刃数20 全長(mm)140 段数5 適合チップBDMT11T3.. (1段目 )/BDMT11T308..(2段目以上) 刃列4 スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー) 寸法LH(mm)55 すくい角A.R.(°)+23(max.) すくい角R.R.(°)-9 レンチDTM-8 寸法DC(mm)32 メーカー商品コードTHN08503 寸法DCON(mm)32 寸法APMX(mm)46
1本
179,800 税込197,780
3日以内出荷

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップWNMU0504… スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー) すくい角A.R.(°)+11(max.) レンチDTPM-8 寸法APMX(mm)5
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップBDGT11T3…/BDMT11T3... スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー) レンチDTM-8 寸法APMX(mm)10
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップBDMT11T3...-N2+BDMT11T3...-N3 スクリューSB-2555TRG(クランプスクリュー) すくい角R.R.(°)-9 レンチDTM-8
1本
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有 適合チップTOMT0605...-GM/TOMT0605...-SM スクリューSB-3076TRP(クランプスクリュー) レンチDTPM-10 寸法APMX(mm)6
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 刃数5枚
1本
8,998 税込9,898
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード