こんなお得な商品も!

旋削用チップ CNMG
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
材質CA525
材質(本体)CA525
CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種)
材質CVDコーティング
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー)
材質CVDコーティング
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工
材質CVDコーティング
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングです。
鋼の高速・高能率加工に対応です。
用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工
材質CVDコーティング
仕様PQブレーカ、仕上げ~中、M級
トラスコ品番654-6471
形状等辺不等角六角形
厚さ(mm)4.76
質量(g)9.5
切刃長さ(mm)8.7
呈色金色
逃げ角(度)0
構成微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)1.2
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
1セット(10個)
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
CA530:安定性の高い特殊強靭母材と耐摩耗性に優れた強靭コーティングで、鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)します。
用途旋削加工用、CA530:鋼の汎用~強断続加工に対応(安定性重視)
材質CVDコーティング
仕様WEブレーカ:仕上げ~中(ワイパー切刃付き)
トラスコ品番858-0181
形状ひし形80°
厚さ(mm)4.76
質量(g)9.5
等級M級
切刃長さ(mm)12.9
呈色金色
逃げ角(度)0
構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
1セット(10個)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
材質CA525
トラスコ品番554-2472
厚さ(mm)4.76
材質(本体)CA525
穴径(Φmm)3.81
内接円直径(Φmm)9.525
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
チップ形状正三角形
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
コーナー数6
逃げ角(°)0
1セット(10個)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
関連キーワード