3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に 外径(Φmm)80 接続面の径(Φmm)76 取付穴径(Φmm)31.75 取付けボルト座径(mm)26 カッタ高さ(mm)63 キー溝深さ8 キー溝幅(mm)12.7 最大切込み(mm)2.5 すくい角(°)-10 給油方式クーラントホール有 最高回転数(min-1[r.p.m])7100
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工径Φ22~最大縦切込み2.5mm対応の高送りエンドミル。自動車部品や難削材加工、金型など幅広い分野で活躍。加工環境に合わせて課題をソリューション。肩・溝加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3 次元加工の高能率化を実現。”高送り”加工で大幅に加工能率を向上。”高切込み”加工で大幅に加工能率を向上。
用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金、Ni基耐熱合金などの肩・溝加工、ヘリカル・ランピング加工に 最大切込み(mm)2.5 すくい角(°)-10 給油方式クーラントホール有
1個
46,980 税込51,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

京セラブロック
用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ) ボルトHH630 寸法B2(mm)48 主な用途ブレード保持用ツールブロック(分割型・直角タイプ) レンチLW-5 クランプセットBCS-5 適合ブレード[突切り]KPKB32-_(JCT)・KTKB32-1SS、 KTKB32-_・KTKBR/L32-_S[端面溝入れ]KFTBR/L...-4S・KFTBR/L...-5S
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)