カテゴリ

  • 切削工具(340)
  • 清掃用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(116)
  • メディアカバーマーケット(13,478)
  • SMC(4,552)
  • BIGM(丸山製作所)(1,666)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,372)
  • エスコ(1,000)
  • タンガロイ(552)
  • NSK(日本精工)(538)
  • ミドリ安全(535)
  • SHIMANO(シマノ)(521)
  • DAYTONA(デイトナ)(441)
  • TAKIGEN(タキゲン)(436)
  • 常磐精工(406)
  • 徳武産業(383)
  • イスカル(381)
  • マキシンコー(362)
  • LAMP(スガツネ工業)(342)
  • 住友電工ハードメタル(334)
  • イトーキ(301)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「右」の検索結果

関連キーワード
342件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ポータブルウォッシャー 京セラ充電式ポータブルウォッシャー京セラ
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
【特長】水道や電源のない場所でも2Lペットボトル・バケツ・タンクから吸水できるのでサッと使いたいとき、ちょっとした汚れを落としたいとき、長い時間掃除したいときに便利な軽量・コンパクトでどこにでも持ち運べる充電式ポータブルウォッシャーです。【機能1】呼び水不要(あらかじめ本体とホース内に水を入れて空気をぬく作業)で2Lペットボトルやバケツやタンクかららくらく自吸(吸水)できます。【機能2】工具レス・ワンタッチで接続できます(ペットボトルジョイントでペットボトルと本体をワンタッチで接続、自吸ホースをワンタッチで接続、洗剤ボトルを矢印(右)方向にまわしてかんたん接続)。【機能3】質量1.1kgで女性や年配の方でも軽々使えて片手でらくらくお掃除できます。【機能4】充電器は市販のUSB充電器やモバイルバッテリーなどのUSBポートを使用できます。【機能5】USB充電ケーブルは付属(0.5m)のものか、充電器アダプターの出力電流に対応した市販のケーブル(USB2.0規格準拠・5V2A または3A)を使用できます。
用途【用途】自動車・オートバイ・網戸・サッシなどの洗浄、泥・コケ落とし、ガーデニングの散水、手足洗い。仕様品名コード:580400A、14分・8秒(1充電当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(バケツ・タンク))、60秒(2L)・1秒(1本当たりの連続使用時間・吸い上げ時間(ペットボトル))付属品3in1ノズル×1・ペットボトルジョイント×1・洗剤ボトル(270mL)×1・自吸ホース6m(ホース固定用クリップ付)×1・USB充電ケーブル(Type-C 0.5m)×1材質ハウジング:ABS+PC、吸水ホース:PVC、ポンプ:アルミ・鉄・樹脂サイズ70・304・307質量(g)1100定格電圧(V)11.1(10.8相当)圧力吐出:1.3MPa温度(℃)許容水:40以下充電時間充電時間:2時間(5V、3A充電時)バッテリー容量(mAh)2000吐出水量1.8L/min高さ(m)吸い上げ:1.5吸水方式バケツ/タンク/ペットボトル(水道水からの吸水は不可)
旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-ST (CA125P 鋼加工用)京セラ
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカST穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ VNMG-VC (CA125P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VNMG-VC (CA125P 鋼加工用)京セラ
8,998税込9,898
1箱(10個)
3日以内出荷
CA125P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA125P:鋼の連続~強断続加工。高い汎用性を有する鋼加工の第1推奨。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVC穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴材種CA125Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ TNMG-ST (CA115P 鋼加工用)京セラ
5,798税込6,378
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(中~荒)形状正三角形60°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカST穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
旋削用チップ VNMG-VC (CA115P 鋼加工用) 京セラ旋削用チップ VNMG-VC (CA115P 鋼加工用)京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
3日以内出荷
CA115P は、コーティングと超硬母材ともに刷新した鋼加工用の新材種です。チップすくい面と逃げ面でコーティング特性を適正化し、耐摩耗性と耐欠損性を両立します。CA115P:鋼の連続~軽断続加工。耐摩耗性・耐チッピング性重視 高能率加工用。
用途鋼の旋削加工(仕上げ~中)形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプネガティブ穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.6厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05ブレーカVC穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状円筒穴材種CA115Pブレーカの有無両面RoHS指令(10物質対応)対応等級記号M内接円IC(mm)9.525
EZバー チップ  EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG ショートタイプ(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0材種PR1225タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
EZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBC(内径旋削 45°面取り加工・右勝手)京セラ
3,898税込4,288
1本
当日出荷から3日以内出荷
EZBCは高切込み領域において良好な切りくず排出性・切りくず処理性能を実現。内径旋削 45°面取り加工
用途内径旋削 45°面取り加工材種PR1225タイプ45°面取り加工
EZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBP(内径旋削 倣い加工・右勝手)京セラ
3,298税込3,628
1本
当日出荷から8日以内出荷
EZBPは幅広い加工領域において切りくず分断性良好。内径旋削 倣い加工
用途内径旋削 倣い加工材種PR1225タイプ倣い加工
EZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBT(内径旋削 引き加工・右勝手)京セラ
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
用途内径旋削 引き加工タイプ引き加工
EZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手) 京セラEZバー チップ EZBF(内径旋削 切込み角90°・右勝手)京セラ
3,598税込3,958
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
内径旋削 切込み角90°公差:オフセット±0.05mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径旋削 切込み角90°材種PR1225タイプ切込み角90°
EZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-NB ノンブレーカ(小内径加工用 ブレーカなし・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工勝手ブレーカブレーカなし
EZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Fブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-ST Hブレーカ(小内径加工用 標準タイプ・右勝手)京セラ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
ST(標準タイプ)コスト重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.06mm、チップ長手方向±0.1mm、刃先高さ+0.06/0mm
用途内径加工勝手精度標準ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ  EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Fブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Fブレーカ(リードブレーカ)仕上げ用/切れ味重視公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカリードブレーカ
EZバー チップ  EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP-LT Hブレーカ(小内径加工用 高精度 ロングタイプ・右勝手)京セラ
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視 ロングタイプHブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手コーナーR(mm)0.08(±0.015)材種PR1225精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
EZバー チップ  EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZB-HP Hブレーカ(小内径加工用 高精度タイプ・右勝手)京セラ
1,798税込1,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
HP(高精度タイプ)精度重視Hブレーカ(平行ブレーカ)第1推奨/汎用(刃先強度重視)公差:オフセット±0.025mm、チップ長手方向±0.05mm、刃先高さ+0.05/0mm
用途内径加工勝手精度高精度ブレーカ平行ブレーカ
ホルダ PTFNR (端面加工・右勝手) 京セラホルダ PTFNR (端面加工・右勝手)京セラ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から6日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から51日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
内径加工用ホルダ 京セラ内径加工用ホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
C-SCLC-EZ型:EZバーPlusです。簡単位置決めで高精度なEZアジャスト構造を持つダイナミックバーです。
用途ボーリングバー、内径加工用仕様超硬バー、EZバーPlus(EZアジャスト構造)、スクリュークランプ方式、京セラ 内径加工用ホルダ勝手右勝手シャンクタイプ突出し量(L/D)~5.5
京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ京セラ 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
9,698税込10,668
1セット(10個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)PR1225穴の有無あり
突切り用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
10,980税込12,078
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
突切り用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
9,698税込10,668
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PR1215材質(本体)PR1215精度M
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
9,998税込10,998
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット 京セラ京セラ 旋削用チップ TN60 サーメット京セラ
5,998税込6,598
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN60
旋削用チップ PV7005 PVDサーメット 京セラ旋削用チップ PV7005 PVDサーメット京セラ
5,998税込6,598
1個(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質PV7005材質(本体)PV7005
旋削用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
8,498税込9,348
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ旋削用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
9,698税込10,668
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1225
京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ京セラ 旋削用チップ KW10 超硬京セラ
6,998税込7,698
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
旋削用チップ CA525 CVDコーティング 京セラ旋削用チップ CA525 CVDコーティング京セラ
5,898税込6,488
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質CA525材質(本体)CA525
溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN90
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
18,980税込20,878
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ溝入れ用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ
18,980税込20,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質KPD001材質(本体)KPD001
内径加工用ホルダ 京セラ内径加工用ホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
突切り用ホルダ 京セラ突切り用ホルダ京セラ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手
EZバー チップ  EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手) 京セラEZバー チップ EZG(溝入れ加工 小内径溝入れ・右勝手)京セラ
2,898税込3,188
1本
当日出荷から8日以内出荷
溝入れ加工 高精度な溝幅公差±0.03を設定。 突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。 溝幅0.5~2.0mm。 チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。 チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0タイプ小内径溝入れ勝手右勝手形状ひし形75°
ホルダ 京セラホルダ京セラ
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から6日以内出荷
勝手右勝手
部品 京セラ部品京セラ
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルダ 京セラホルダ京セラ
9,698税込10,668
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手右勝手