376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形55° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

逃げ角(度)7 穴の形状一部円筒穴片面40°~60° チップブレーカ片面 形状ひし形80° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
1箱(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
6,498 税込7,148
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CA320:高い膜強度を有するCVD膜構成で安定性を向上させた強断続加工用で、特にダクタイル鋳鉄の強断続加工や高送り加工において高い安定性と長寿命を実現します。
用途旋削加工用、CA320:ねずみ鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続加工 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色桃金 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PR1025:微粒超硬母材にTiCNコーティングで安定性と耐溶着性に優れる
用途小内径加工用。ツインバー。PR1025:鋼・ステンレス鋼用 その他【被膜構成】TiCN 材質PVDコーティング 呈色灰赤色 材種PR1025
1箱(5個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

穴の有無あり チップ形状ひし形頂角80° 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 コーナー数4 逃げ角(°)0
1セット(10個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上。難削材(耐熱合金・チタン合金・ステンレス鋼)に威力を発揮します。
用途旋削加工用、PR1535:鋼~ステンレス鋼の精密加工で安定長寿命を発揮 穴の形状円筒穴 厚さ(mm)4.76 チップブレーカ両面 逃げ角(度)0 仕様SKブレーカ、仕上げ~中、シャープエッジ、G級(鏡面仕様) 材質PR1535 呈色黒赤色 構成MEGACOAT NANO 穴の有無あり
1セット(10個)
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個ほか
3,198 税込3,518
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質TN90 トラスコ品番551-3839 厚さ(mm)4.76 材質(本体)TN90 穴径(Φmm)5.5 内接円直径(Φmm)16 勝手- コーナー半径(mm)- 穴の有無あり チップ形状円形 穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°) チップブレーカ片面 コーナー数- ブレーカ適合領域- 逃げ角(°)11
1セット(10個)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1セット(10個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個(10個)ほか
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

材質KPD001 仕様●寸法WF2(mm):0.7 材質(本体)KPD001 寸法H(mm)3.9 寸法LF(mm)39.8 コーナー数1 寸法RE(mm)0.2 寸法WF(mm)4.5 寸法LU(mm)20 寸法DMIN(mm)5
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

CA525:耐高温変形性の高い特殊母材に被膜の強靭化と界面の強化により、安定長寿命加工を実現し、鋼加工の断続~汎用加工の第一推奨材種です。
用途旋削加工用、CA525:鋼の荒~断続加工に対応(汎用第一推奨材種) 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CA515:耐高温変形性の高い特殊母材と界面を強化した高硬度強靭被膜により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼加工の軽断続加工に対応します。
用途旋削加工用、CA515:鋼加工の高速加工(仕上げ~軽断続加工まで広範囲にカバー) 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CA510:耐高温変形性の高い特殊母材と耐摩耗性に優れた厚膜強靭コーティングで、鋼の高速・高能率加工に対応します。
用途旋削加工用、CA510:鋼の高速・高能率加工 材質CVDコーティング 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色金色 逃げ角(度)0 構成(被膜)微細柱状TiCN+Al2O3+TiN 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,388 税込3,727
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質KBN60M トラスコ品番554-6389 材質(本体)KBN60M 穴径(Φmm)4.5 寸法S(mm)3.18 内接円直径(Φmm)9.525 刃先形状T00815 コーナー半径(mm)0.8 チップ形状正三角形 寸法LE(mm)1.8 コーナー数3 逃げ角(°)11
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨) 材質サーメット 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット 材質サーメット 仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き) 厚さ(mm)4.76 等級M級 呈色輝灰色 逃げ角(度)0 構成(被膜)Uncoated コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面
1セット(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

1セット(10個)
4,698 税込5,168
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質TN6020 材質(本体)TN6020 寸法S(mm)4.05 寸法D1(Φmm)3.1 寸法W1(mm)5.8 コーナー数2 寸法RE(mm)0.2 寸法CW(mm)2.5(-0.03~0.03) 寸法CDX(mm)2.5 寸法INSL(mm)11.48
1個(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)