仕様●静電容量:100F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:22mm●高さ:45mm●寸法:22 (Dia.) x 45mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:12mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mm
アズワン品番65-7133-06
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●静電容量:0.33F●電圧:7.6 V dc, 9V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:16mm●寸法:9.5 (Dia.) x 16mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:2.85Ω●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7124-91
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●製品直径:12.5mm
アズワン品番65-7121-48
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7121-78
1個
¥859
税込¥945
欠品中
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mm
アズワン品番65-7121-49
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7122-12
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:5F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:10mm●高さ:20mm●寸法:10 (Dia.) x 20mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:180mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●末端仕様:ラジアル
アズワン品番65-7156-14
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
仕様●静電容量:400F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:35mm●高さ:68mm●寸法:35 (Dia.) x 68mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:5mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mm
アズワン品番65-7124-07
1袋(40個)
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
仕様●静電容量:15F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:30mm●寸法:12.5 (Dia.) x 30mm●リード間隔:5.5mm●等価直列抵抗:80mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7119-54
1袋(2個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様●静電容量:50F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:18mm●高さ:40mm●寸法:18 (Dia.) x 40mm●リード間隔:8mm●等価直列抵抗:20mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:0.8mm
アズワン品番65-7121-51
1袋(150個)
¥91,980
税込¥101,178
7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:25F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:16mm●高さ:25mm●寸法:16 (Dia.) x 25mm●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:50mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●末端仕様:ラジアル
アズワン品番65-7133-04
1袋(200個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:100F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:22mm●高さ:45mm●寸法:22 (Dia.) x 45mm●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:12mΩ●シリーズ:SCC●許容差:-10 → +30%●リード径:1.6mm
アズワン品番65-7133-05
1袋(100個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.6 V dc, 5.4V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7122-11
1袋(150個)
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
仕様●静電容量:7.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:12.5mm●高さ:32mm●寸法:12.5 (Dia.) x 32mm●リード間隔:18mm●等価直列抵抗:160mΩ●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7124-48
1袋(150個)
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
仕様●静電容量:1F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:20mm●寸法:9.5 (Dia.) x 20mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:720mΩ●シリーズ:SCM●許容差:0 → +100%●リードスペーシング:11.5 mm
アズワン品番65-7129-58
1袋(2個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7121-50
1袋(5個)
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサ
アズワン品番65-7041-34
1袋(1600個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:0.33F●電圧:7.6 V dc, 9V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:9.5mm●高さ:16mm●寸法:9.5 (Dia.) x 16mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:2.85Ω●シリーズ:SCM●許容差:-10 → +30%●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7124-90
1袋(180個)
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
仕様●静電容量:1.5F●電圧:4.2 V dc, 5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:22mm●寸法:8 (Dia.) x 22mm●リード間隔:11.5mm●等価直列抵抗:580mΩ●シリーズ:SCM●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mm
アズワン品番65-7123-87
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
関連キーワード