セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ)。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏
仕様●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-6978-68
1袋(50個)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
AVX 1206 Flexiterm シリーズ MLCC。AVXのFlexiTerm採用積層セラミックコンデンサは、X7R誘電体採用の標準セラミックコンデンサで、たわみや温度サイクルに対する性能が向上しています。FlexiTermテクノロジーはAVX社が開発したもので、車載などの過酷な環境での用途や温度変動のある用途での、機械的強度や柔軟性の高い部品への需要に応えています。5 mm
仕様●入数:1リール(2000個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●寸法:3.2 x 1.6 x 1.8mm●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.8mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7092-21
1セット(2000個)
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
AVX 1210 MLCCシリーズ。X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この
仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7091-58
1袋(50個)
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
AVX X5R誘電体コンデンサ。AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF)
仕様●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X5R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.9 x 0.81mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.81mm●高さ:0.9mm●末端仕様:表面実装
アズワン品番65-7087-70
1袋(50個)
¥689
税込¥758
欠品中
AVX のコンデンサは、ランプ、LED、電源などの回路設計に関して最も人気のある製品です鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:導電性ポリマーアルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm
アズワン品番65-7072-33
1セット(500個)
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
AVX コンデンサは、DC/DC コンバータ、デカップリング用途、電圧レギュレータ及びコンピュータマザーボード、照明、家庭用電化製品などの回路設計鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 低インピーダンス
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:10.3 x 10.3mm●長さ:10mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm
アズワン品番65-7069-34
1セット(500個)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
AVX のコンデンサは、DC/DC コンバータ、高密度基板用途、電圧レギュレータ、コンピュータマザーボードなどの回路設計時に最も人気があります鉛フリー対応コンポーネント RoHS 準拠(2022年10月現在) 優れた耐久性
仕様●静電容量:220μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:アルミ●寸法:13 x 13mm●長さ:13.5mm●直径:12.5mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:4.5mm
アズワン品番65-7072-51
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc。汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ
仕様●テクノロジー:電解●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:800mΩ●自動車規格:AEC-Q200●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TAJ●動作温度 Max:+125℃●末端仕様:SMT
アズワン品番65-7090-99
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ。AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。特長 / 利点。静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125℃)。「温度安定」コンデンサ製品。用途。静電容量が変化する幅広い産業用途で使
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:3.3 x 2.5 x 2.79mm●長さ:3.3mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.79mm●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7091-42
1袋(10個)
¥709
税込¥780
7日以内出荷
TPSシリーズ2.5→6.3Vdc。AVXのTPSシリーズ低ESRSMDコンデンサは、主に電源用途向けに設計されています。TPSシリーズコンデンサには、14種類のケースサイズが用意されています。低ESR(等価直列抵抗)高いリプル電流性能低電力と低放熱
仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:330μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:50mΩ●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:4.1mm●寸法:7.3 x 4.3 x 4.1mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●許容差(プラス):+10%
アズワン品番65-7101-25
1セット(400個)
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
関連キーワード