190件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ 動画あり
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 仕様クーラントホールなし 材質超硬 先端角(°)140 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)22~32 加工穴深さ(l/d)3D ドリル径公差(mm)m7
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ 動画あり
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 仕様クーラントホールあり 材質超硬 先端角(°)140 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)22~32 加工穴深さ(l/d)3D ドリル径公差(mm)m7
1本
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ 動画あり
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 仕様クーラントホールなし 材質超硬 先端角(°)140 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)22~32 加工穴深さ(l/d)5D ドリル径公差(mm)m7
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工 適合チップひし形80° クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 シャンク鋼シャンク
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途奥端面加工 適合チップ正三角形60° クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 シャンク鋼シャンク
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) 京セラ 動画あり
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホールなし 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1本ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

高性能フラットドリル KDZ-HP (ショート) ロングシャンク 京セラ 動画あり
「KDZ-HP」は、刃先のシャープエッジ仕様や円弧形状の特殊シンニング形状によって、ワーク食付き時の衝撃を抑制。円筒面・曲面への穴あけ加工等、特に加工が困難なワーク形状でも加工精度が安定します。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。ロングシャンクもレパートリー拡大しました。
用途円筒面・曲面への穴あけ加工、座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホール:なし 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX シャンク径公差h5 ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
27,980 税込30,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

軸方向切り込みのトロコイド加工と高速加工に特化した7枚刃エンドミルです。特殊なコアとフルート設計により剛性と切りくず排出性を向上、加工時のたわみを低減します。
用途荒加工から仕上げ加工用。
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数2 被削材非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 被削材非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状ラジアス シャンク形状ストレート
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 被削材非鉄金属、プラスチック・複合材 先端形状スクエア シャンク形状ストレート
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正) 刃数6 被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材 先端形状スクエア コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角 刃数4 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 先端形状ラジアス コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 仕様クーラントホールあり 材質超硬 先端角(°)140 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)22~32 加工穴深さ(l/d)5D ドリル径公差(mm)m7
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

仕様●クーラントのオプション:外部給油 刃数3 タイプストレート 被削材鋼/鋳鉄/高硬度材/非鉄金属 先端角(°)150 ねじれ角右ねじれ コーティングAlTiN ねじれ角(°)30
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

高性能フラットドリル KDZ (ショート) 京セラ 動画あり
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホールなし 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX シャンク径公差h5 ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 シャンク鋼シャンク
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高性能フラットドリル KDZ (レギュラー) 京セラ 動画あり
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工 仕様オイルホールなし 材質超硬 刃数2 表面処理MEGACOAT NANO EX シャンク径公差h5 ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工 適合チップ正三角形60° クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)11 シャンク油穴付き鋼シャンク
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途内径・奥端面加工 クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)7 シャンク油穴付き鋼シャンク
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

京セラホルダー
シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき) シャンク径d(Φmm)12 寸法l1(mm)180
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。
用途倣い加工 適合チップひし形55° クランプシステムスクリュークランプ方式 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)7 シャンク鋼シャンク
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

京セラホルダ
クランプシステムスクリュークランプ方式 シャンク油穴付き超硬シャンク(鋼ヘッドつき)
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)