厚さ(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)11
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
材質TN90
形状円形
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)7
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
コーナー半径(mm)円形
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ片面
仕様●焼付き防止剤:P-37●クーラントホール:有
適合チップWNMU0504…
スクリューSB-3065TRP(クランプスクリュー)
すくい角A.R.(°)+11(max.)
レンチDTPM-8
寸法APMX(mm)5
材質KBN900
材質(本体)KBN900
刃先形状S02020
材質TN90
トラスコ品番551-3839
厚さ(mm)4.76
材質(本体)TN90
穴径(Φmm)5.5
内接円直径(Φmm)16
勝手-
コーナー半径(mm)-
穴の有無あり
チップ形状円形
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ片面
コーナー数-
ブレーカ適合領域-
逃げ角(°)11
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)0
厚さ(mm)3.18
穴の形状-
コーナー半径(mm)0.03
チップブレーカなし
形状円形
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
関連キーワード