用途クランプセット
寸法A(mm)M6×1.0
寸法F(mm)3.0
寸法E(mm)15.0
寸法B(mm)21.0
主な用途クランプセット
用途クランプセット
寸法A(mm)M5×0.8
寸法F(mm)T15
寸法E(mm)9.85
寸法B(mm)15.0
寸法G(mm)2.0
主な用途クランプセット
用途シート
寸法F(mm)R0.4
寸法D(mm)7.0
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)3.2
寸法C(mm)6.5
関連キーワード
1
2
3
次へ