研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。
材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック
耐熱温度(℃)70(樹脂部)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
風味実感!挽きたてを食卓へ!
挽きたての新鮮な風味を保つクリーンなセラミック刃。
水洗いしてもさびないセラミック刃は、いつでも清潔にお使いいただくことができます。
材質(本体)KPD001
コーナー数1
セラミック刃なので錆びずに金属臭がない。摩耗しにくく、良い切れ味を保ちます。粗さ調節機能付き。分解洗浄ができる。
用途結晶塩・スパイス用。
材質刃:セラミック磁器、ミルヘッド:ポリプロピレン、つまみ:ポリアセタール、容器:ガラス、バネ:SUS304
質量(g)190
寸法(直径Φ×高さH)(mm)5.1×13.7
ブレーカなし(ダイヤ・CBN・アルミ加工用)非鉄金属加工用。ノンブレーカ(ブレーカなし)
用途内径加工
勝手右
ブレーカブレーカなし
材質(本体)KBN05M
寸法S(mm)4.3
刃先E008
寸法LE(mm)2.9
コーナー数1
寸法INSL(mm)20
形状ひし形35°
逃げ角(度)0
チップブレーカ片面
穴の形状-
穴の有無なし
材質KPD001
仕様●寸法WF2(mm):0.7
材質(本体)KPD001
寸法H(mm)3.9
寸法LF(mm)39.8
コーナー数1
寸法RE(mm)0.2
寸法WF(mm)4.5
寸法LU(mm)20
寸法DMIN(mm)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
関連キーワード