カテゴリ

  • 切削工具(209)
  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • 京セラ
  • モノタロウ(22)
  • SMC(2,952)
  • IKO(日本トムソン)(1,075)
  • ミツビシ(885)
  • BIGM(丸山製作所)(799)
  • MAZDA(マツダ)(426)
  • Igus(イグス)(409)
  • CKD(406)
  • イスカル(401)
  • ニッサン(398)
  • 三木プーリ(365)
  • タンガロイ(360)
  • ホンダ(351)
  • ノーリツ(328)
  • リンナイ(285)
  • コガネイ(248)
  • エスコ(211)
  • 伊東電機(200)
  • サンドビック(162)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-20」の検索結果

関連キーワード
213件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・エキストラクロスピッチ) 京セラ新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・エキストラクロスピッチ)京セラ
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
用途フライス加工用。
新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・エキストラクロスピッチ) 京セラ新汎用カッタ MB45 フェースミル(インチ仕様・エキストラクロスピッチ)京セラ
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
用途フライス加工用。
自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG 京セラ自動旋盤用突切り工具 KGZ用チップ GZM/GZG京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
用途自動盤用突っ切り工具KGZ用。
外径溝入れ加工用チップ GBA43-GM 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43-GM京セラ
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
用途溝入れ加工用。
外径溝入れ加工用チップ GBA43-R 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43-R京セラ
38,980税込42,878
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
外径溝入れ加工用チップ GBA43 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA43京セラ
27,980税込30,778
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
用途溝入れ加工用。
外径溝入れ加工用チップ GBA32 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA32京セラ
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
外径溝入れ加工用チップ GBA32-R 京セラ外径溝入れ加工用チップ GBA32-R京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
用途溝入れ加工用。
内径溝入れ加工用チップ 京セラ内径溝入れ加工用チップ京セラ
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
用途内径溝入れ加工用。材種PR2025
自動旋盤用突切り工具 KGZ(標準ホルダ) 京セラ自動旋盤用突切り工具 KGZ(標準ホルダ)京セラ
16,980税込18,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
溝入れ用チップ 京セラ溝入れ用チップ京セラ
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌日出荷から4日以内出荷
PR1025:鋼やステンレス鋼用の汎用材種、耐溶着性に優れ、安定性と長寿命を実現しています。
用途小径端面溝入れ加工用ツインバーPR1025:鋼・ステンレス鋼用の汎用材種材質PVDコーティング材種PR1025
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 5個入 京セラ電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 5個入京セラ
1,398税込1,538
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●リード径:0.6mmアズワン品番65-7121-50
電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 1600個入 京セラ電気二重層コンデンサ 2.3V dc 3.3F リード品 1袋 1600個入京セラ
239,800税込263,780
1袋(1600個)
7日以内出荷
コンデンサや二重層コンデンサは急速に認識され、セラミック、タンタル、フィルム、アルミニウム、バッテリなどの「電子」コンデンサや「誘電」コンデンサとの間の優れた妥協点としてだけでなく、特に非常に高いパルス電力と静電容量密度という独自の特性の組み合わせを実現するための貴重なテクノロジーとしても認識されています。新しいシリーズの円筒形
仕様●静電容量:3.3F●電圧:2.3 V dc, 2.7V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+65℃, +85℃●直径:8mm●高さ:20mm●寸法:8 (Dia.) x 20mm●リード間隔:3.5mm●等価直列抵抗:290mΩ●シリーズ:SCC●許容差:0 → +100%●コンデンサファミリ:スーパーコンデンサアズワン品番65-7041-34
積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1袋 1000個入 京セラ積層セラミックコンデンサ MLCC 47nF 50V dc 1袋 1000個入京セラ
36,980税込40,678
1袋(1000個)
7日以内出荷
SRシリーズAVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。
仕様●静電容量:47nF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.08 x 3.175 x 5.08mm●長さ:5.08mm●奥行き:3.18mm●高さ:5.08mm●シリーズ:SR●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6965-76
タンタルコンデンサ 68μF 20V dc 7343-31 1袋 5個入 京セラタンタルコンデンサ 68μF 20V dc 7343-31 1袋 5個入京セラ
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
TPSシリーズ20 → 50 VdcAVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性
仕様●テクノロジー:二酸化マンガン●静電容量:68μF●電圧:20V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±10%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●高さ:2.9mm●寸法:7.3 x 4.3 x 2.9mm●シリーズ:TPS●動作温度 Max:+125℃●誘電正接:6%アズワン品番65-7135-30
ホルダ PTFNR (端面加工・右勝手) 京セラホルダ PTFNR (端面加工・右勝手)京セラ
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手) 京セラホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)京セラ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から51日以内出荷
勝手基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラ溝入れ用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好呈色赤緑色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKGBFR-16F型
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525穴の形状円筒穴仕様3コーナ仕様、GLブレーカ:切りくず処理良好呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKGBFR-16F型
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
5,998税込6,598
1セット(5個)
8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT京セラ
5,598税込6,158
1セット(5個)
6日以内出荷から8日以内出荷
PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ京セラ
5,998税込6,598
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
用途内径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダSINR-16型/CINR-16型穴の形状円筒穴チップブレーカTQタイプ
ねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1535 PVDコーティング COAT京セラ
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷から8日以内出荷
PR1535:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、ステンレス鋼・耐熱合金の中~荒加工、ステンレス鋼の突切り加工に適応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1535:鋼・ステンレス鋼の安定性重視加工材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT 京セラねじ切り用チップ PR1515 PVDコーティング COAT京セラ
5,598税込6,158
1セット(5個)
当日出荷から翌日出荷
PR1515:特殊ナノ積層コーティング「MEGACOAT NANO」の採用により、耐摩耗性と安定性を向上し、鋼~ステンレス鋼まで幅広く対応します。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1515:ステンレス鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT NANO適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
ねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ 京セラねじ切り用チップ PR1215 PVDコーティング ダイヤ京セラ
5,998税込6,598
1セット(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
PR1215:微粒超硬母材に耐摩耗性・耐酸化性に優れたMEGACOATで、鋼やステンレス鋼の溝入れ加工で耐溶着性に優れ長寿命です。
用途外径ねじ切り加工用、メートルねじ【M】、PR1215:鋼加工の第1推奨材種材質PVDコーティング仕様さらい刃付き 60°、高品位金型仕様、TQブレーカ:切りくず処理良好切刃長さ(mm)9.525厚さT(mm)3.68呈色黒赤色構成MEGACOAT適合ホルダKTNR-16型/KTNSR-16型穴の形状円筒穴
チップ GDM 京セラチップ GDM京セラ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
穴の形状-
フェースミル(MFK型) 京セラフェースミル(MFK型)京セラ
199,800税込219,780
1個
6日以内出荷
高さ(mm)63
突切り用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ突切り用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
9,698税込10,668
1セット(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質PR1215材質(本体)PR1215精度M
突切り用チップ KW10 超硬 京セラ突切り用チップ KW10 超硬京セラ
22,980税込25,278
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
旋削用チップ TN6020 サーメット 京セラ旋削用チップ TN6020 サーメット京セラ
17,980税込19,778
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質TN6020材質(本体)TN6020
旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド 京セラ旋削用チップ KPD001 ダイヤモンド京セラ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD001コーナー数1
溝入れ用チップ TN90 サーメット 京セラ溝入れ用チップ TN90 サーメット京セラ
16,980税込18,678
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)TN90
溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC60M サーメット京セラ
29,980税込32,978
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)TC60M
溝入れ用チップ TC40N サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC40N サーメット京セラ
19,980税込21,978
1個(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質TC40N材質(本体)TC40N
溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR930 PVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR930
溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1225 PVDコーティング京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PR1225材質(本体)PR1225
溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング 京セラ溝入れ用チップ PR1215 PVDコーティング京セラ
21,980税込24,178
1セット(10個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)PR1215
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
12,980税込14,278
1個(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド 京セラ京セラ 溝入れ用チップ KPD010 ダイヤモンド京セラ
18,980税込20,878
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KPD010
溝入れ用チップ KBN525 CBN 京セラ溝入れ用チップ KBN525 CBN京セラ
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KBN525コーナー数1