「tcx」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質KS6050
材質(本体)KS6050
刃先形状T02025
逃げ角(°)0
形状正五角形
切刃長さ(mm)16.94
厚さT(mm)6.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカブレーカ無し
形状ひし形80°
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状-
チップブレーカなし
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状-
チップブレーカなし
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無なし
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード