「tn」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
切刃長さ(mm)15.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質TN60
形状ひし形55°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質TN60
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
材質TN100M
仕様●角度AN(°):13●角度AS(°):18
材質(本体)TN100M
コーナー数2
材質TN90
トラスコ品番551-3839
厚さ(mm)4.76
材質(本体)TN90
穴径(Φmm)5.5
内接円直径(Φmm)16
勝手-
コーナー半径(mm)-
穴の有無あり
チップ形状円形
穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)
チップブレーカ片面
コーナー数-
ブレーカ適合領域-
逃げ角(°)11
1セット(10個)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
材質TN100M
材質(本体)TN100M
角度β(°)-
寸法γ(°)-
材質TN6020
材質(本体)TN6020
寸法S(mm)4.05
寸法D1(Φmm)3.1
寸法W1(mm)5.8
コーナー数2
寸法RE(mm)0.2
寸法CW(mm)2.5(-0.03~0.03)
寸法CDX(mm)2.5
寸法INSL(mm)11.48
TN620:特殊強化技術(ハイブリッドテクノロジー)により、優れた耐欠損性と耐摩耗性を両立します。鋼の安定加工と良好な仕上げ面を実現(鋼加工の第1推奨サーメット)します。
用途旋削加工用、TN620:鋼加工用サーメット(第一推奨)
材質サーメット
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色輝灰色
逃げ角(度)0
構成(被膜)Uncoated
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
TN610:特殊傾斜組織化により高硬度な表面硬化層で優れた耐摩耗性を実現し、鋼の高速・連続加工で長寿命と良好な仕上げ面を実現します。
用途旋削加工用、TN610:鋼の高速・連続加工用サーメット
材質サーメット
仕様WFブレーカ:仕上げ(ワイパー切刃付き)
厚さ(mm)4.76
等級M級
呈色輝灰色
逃げ角(度)0
構成(被膜)Uncoated
コーナー半径(mm)0.8
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
TN100M:高速加工時の耐酸化磨耗抑制と耐熱衝撃性の大幅改善により、安定・長寿命を実現したミーリング専用強靭サーメット。ミーリング加工用。TN100M:鋼・金型鋼の高速ミーリング加工用サーメット
仕様●適合ホルダ:MEA型●呈色:輝灰色●K級●ノンコート●ISO14001認証取得工場製●サーメット●質量:0g
アズワン品番65-6409-74
1個(10個)
¥6,298
税込¥6,928
13日以内出荷
研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。
材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック
耐熱温度(℃)70(樹脂部)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
用途シート
寸法F(mm)R0.4
寸法D(mm)7.0
寸法E(mm)4.2
寸法B(mm)3.2
寸法C(mm)6.5
こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
形状正三角形60°
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
種別ネガ
形状正三角形60°
寸法A(mm)9.525
内接円直径(Φmm)9.525
寸法T(mm)4.76
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
寸法d(Φmm)3.81
切削領域中~荒(C)
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状正方形90°
切刃長さ(mm)12.7
逃げ角(度)20
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカなし
材質TN100M
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
こんなお得な商品も!
フライス用チップ SDKN
モノタロウ
¥3,698
税込¥4,068
形状正方形
穴の有無なし
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
(材質)。荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。
切刃長さ(mm)16.6
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
材質TN60
形状ひし形35°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
切削領域中切削
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状正三角形60°
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
形状正方形90°
切刃長さ(mm)9.525
逃げ角(度)15
厚さ(mm)2.78
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカなし
材質TN100M
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.025
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.013
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
形状正方形
厚さ許容差(mm)±0.025
逃げ角(度)15
内接円許容差(mm)±0.05~±0.13
穴の有無なし
形状正三角形
厚さ(mm)4.76
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
こんなお得な商品も!
旋削用チップ TNGG-C
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
切刃長さ(mm)16.5
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
チップブレーカ両面
形状正三角形60°
内接円直径(Φmm)9.525
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.025
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.025
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ