適合車種【BMW】R 1100 RS (1994-1998),R 1100 RT (1996-2000),R 1150 RT (2001-2001),R 850 RT (1998-2003)
1個
¥18,980
税込¥20,878
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】Gladius 650 (2009-2016)
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
適合車種【BMW】F 650 GS (2008-2017),F 700 GS (2013-2017),F 800 GS (2008-2017)
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
適合車種【HONDA】NC700S (2012-2013),NC700X (2012-2013),NC750S (2014-2015),NC750S DCT (2014-2015),NC750X (2014-2015),NC750X DCT (2014-2015)
1個
¥34,980
税込¥38,478
36日以内出荷
適合車種【BMW】R 1150 R (2001-2006),R 850 R (2003-2007)
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
適合車種【HONDA】CRF1000L Africa Twin (2016-2017)
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】TDM 900 (2002-2014)
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】GSR 600 (2006-2007),GSR 600 ABS (2008-2011)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】FJR 1300 (2006-2020)
1個
¥26,980
税込¥29,678
36日以内出荷
適合車種【BMW】R 1200 RT (2005-2013)
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
適合車種【HONDA】ST 1100 Pan-European (1990-2001)
1個
¥15,980
税込¥17,578
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】Majesty 400 (2004-2014)
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】FZ6 (2004-2006),FZ6 600 Fazer (2004-2006)
1個
¥28,980
税込¥31,878
36日以内出荷
適合車種【TRIUMPH】Scrambler 1200 (2019-2022)
1個
¥33,980
税込¥37,378
36日以内出荷
適合車種【TRIUMPH】Tiger 1050 (2007-2012)
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
適合車種【TRIUMPH】Speed Twin 1200 (2019-2020)
1個
¥29,980
税込¥32,978
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】DL 650 V-Strom (2004-2011)
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】Super Tenere XT1200Z (2010-2020),Super Tenere XT1200ZE (2014-2020)
1個
¥17,980
税込¥19,778
36日以内出荷
適合車種【BMW】R 1200 GS (2004-2012)
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
適合車種【KAWASAKI】ZZR 1400 (2006-2011)
1個
¥32,980
税込¥36,278
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】AN 250 Burgman (2003-2006),AN 400 Burgman (2003-2006)
1個
¥19,980
税込¥21,978
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】DL 650 V-Strom (2011-2016)
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】DL 650 V-Strom (2011-2016)
1個
¥38,980
税込¥42,878
36日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
適合車種スカイウェイブ650LX(’13~’12)
装着方法トリプル
適合ケース(TOP)モノキーケース、モノロックケース、(サイド)E21、E22サイドケース専用
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
適合車種【BMW】S 1000 RR (2020-2022)
1個
¥51,980
税込¥57,178
36日以内出荷
GIVIのトップモデル「TREKKER OUTBACK」がリニューアル。フィッティングへ取り付けるフックの強度がアップしました。ケース本体は1.5mm厚のアルミパネル製で、角部分はテクノポリマー製のパーツで補強しています。大型トップケース装着時には傾けて上蓋を開けることができ(ホールドイットアクティブシステム)、上蓋はヒンジロック解除ボタンがついてワンタッチで外せるようになりました。トップケース用セイムキー&シリンダー1セットが付属されているのでトップ+サイド装着時にカギの共通化が可能。バイク用サイドケース 左右セット。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合フィッティング:PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー
質量(kg)片側:5.5
容量(L)各37
最大積載量(kg)片側:10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)557×266×393
オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
仕様OBK48B左右セット
最大積載量(kg)10(片側)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)495×246×387(外側)
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
仕様OBK48A左右セット
最大積載量(kg)10(片側)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)495×306×387(外側)
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
オフロード特有の過酷な振動や極度のストレスに対応するため「MONOKEY CAMシステム」を新開発。フィッティングのパイプ径は従来よりも太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。大型トップケースを同時装着する際は蝶番を開放し、上蓋のスライド開閉が可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することが可能。上蓋脱着可能。※デイトナでは操縦性を考慮し3kg以下を推奨。※CAMパニアホルダーにしか取り付けできません。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
仕様OBK48B左右セット
最大積載量(kg)10(片側)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)495×246×387(外側)
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
「OPEN」「RELEASE」「CLOSED」の3ポジション。プッシュキー方式を採用した、モノキータイプのサイドケース。エッジを効かせたシャープなデザインを採用。ABS製。左右セット。PL、PLRシリーズのパニアホルダーにしか取り付けできません。奥行×幅×高さ…465×180×380mm。最大積載量:5kg(片側) ※デイトナでは操縦性を考慮し2kg以下(片側)を推奨。容量(片側)=22L。重量(片側)=1. 8kg。※フィッティングに積載制限がある場合は、その指定値以上では積載不可。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。
容量(L)片側:22
材質ABS
質量(kg)片側:1.8
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)465×180×380
積載荷重(kg)片側:5
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー
容量(L)37
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×266×393
最大積載量(kg)10
総質量(kg)5.5
フィッティングのパイプ径は太い18mm、ケースの支持は強固な4点止め、ケース本体は1.5mm厚のアルミ板と角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。また、上蓋を完全に取り外すことで、ケースからはみ出るような大きな荷物も積載することができます。上蓋脱着可能。
用途ケース本体は1.5mm厚のアルミパネルと角部分の補強にテクノポリマーパーツを採用した堅牢な構造。サイドケース開閉時、トップケースと接触しないように斜め固定が可能なホールドアップシステム採用。上蓋はワンタッチで取り外し可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)【フィッティング】PL-CAM/PLO-CAMパニアホルダー
容量(L)48
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】557×326×393
最大積載量(kg)10
総質量(kg)6.2
アルミのサイドケース TREKKER DOROMITIシリーズ。
サイドケースの斜め固定が可能な「HOLD IT EASYシステム」を採用。
ワンタッチでサイドケース取り外し可能な「WIRELEASEシステム」を採用。
2つのシステムにより、ワンタッチでサイドケースの斜め固定が可能。サイドケースの開閉時にトップケースと接触して開かない状態を防ぎます。
1つの鍵で左右ボックスの開閉に対応します。
付属しているスペアキーシリンダーをトップケースに取り付けることで、1つの鍵でトップケースとサイドケースの開閉も可能。
用途バイク用 サイドケース / 片側
適合車種別フィッティング:PL / PLR / PLO-MK パニアホルダー
質量(kg)片側:5.0
容量(L)36
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)242×495×379
最大積載量(kg)10
使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
セット内容キー×2、シリンダー、スリーブ、回転ツメ、スリーブホルダー、クローズカバー、スプリング
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
関連キーワード