防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋開口調整システム(ARHS)により上蓋の開口アングルを調整可能で荷物の出し入れに便利。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)。別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。ベース別売り。セキュリティーキー付属
容量(L)58
最大積載量(kg)10
本体質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×586×325
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種シグナス125(5UA・03-07)国内/台湾製
容量45リットルのトップケース。フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。
用途バイク用リアトップケース(モノロック)。フルフェイスヘルメットとカッパなどが余裕で収納できるサイズ。防犯性が高い2ボタン式フラップロック
容量(L)45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)415×555×325
最大積載量(kg)3
総質量(kg)3.8(ベースプレート込み)
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
後付けでストップランプが取り付けられるオプション(E108/62202)設定あり。最大積載量:3kg。本体重量:3.8kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…415×480×325mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
容量(L)39
寸法(mm)415×480×325
質量(kg)3.8(ベース込み)
最大積載量(kg)3(取付するリヤキャリアの積載制限にご注意ください)
最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み)。奥行×幅×高さ…430×497×320mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
A4サイズがスッポリ入り、箱物のお土産もすっきり収納できる角型のモノロックケース。
容量(L)32
付属品汎用ベース
質量(kg)3.9(ベース込み)
最大積載量(kg)3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×303(外側)(ケース本体の寸法です。アクセサリーの寸法は含まみません。)
1セット
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
フルフェイスヘルメット収納可能。(入らないモデルもあります。)。奥行×幅×高さ(外側)…590×325×390(mm) 。最大積載重量:10kg(片側)
色ブラック
最大積載量(kg)10(片側)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)590×325×390(外側)
1セット
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
A4サイズがスッポリ入り、箱物のお土産もすっきり収納できる角型のモノロックケース。
色未塗装ブラック
容量(L)32
質量(kg)3.2(ベース込み)
最大積載量(kg)3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×433×303
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
プッシュダウンクローズシステム採用の34モノロックケース。形状にもよりますが、ヘルメット+レインウェア程度の収納が可能です。
容量(L)34
質量(kg)3.5(本体ベース込み)
最大積載量(kg)3
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×425×340
防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。58Lサイズでヘルメット2個収納可能。(ヘルメット種類による)。別売りインナーネットを使えば蓋内側に荷物の収納が可能。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造。上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能。キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)
容量(L)58
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×586×325
最大積載量(kg)10
総質量(kg)7
容量45リットルのモノキーケース。フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。シェルには丈夫で長持ちし時間が経っても色あせしにくい、GIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用しています。・ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)。・本体重量:4.1kg。・最大積載重量:10kg
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。フルフェイスヘルメット2つが収納できるサイズ。シェルにはGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用。丈夫で色あせしにくい。容量:45L、最大積載重量:10kg。ボックス外寸:奥行436×幅567×高さ310(mm)
容量(L)45
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(ボックス)436×567×310
最大積載量(kg)10
本体質量(kg)4.1
防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋開口調整システム(ARHS)により上蓋の開口アングルを調整可能で荷物の出し入れに便利。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)。ショートツーリング1泊から2泊に適しています。別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。ベース別売り。
容量(L)42
最大積載量(kg)10
外寸(mm)奥行456×幅440×高さ325
本体質量(kg)6
防水・防塵、耐久性、防犯性に優れたアルミケース。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板を採用。角部分の補強には、時間が経っても色褪せしにくいGIVI独自開発素材の「テクノポリマー」を使用した頑丈な構造。上蓋には大型の荷掛けフックを装備し、積載した荷物の固定に。キーは別売でキーシリンダーだけ簡単に交換可能な設計。ケースを後から増やしても、キーシリンダーを交換するだけでトップ・サイド用の全てのケースを1本の鍵で管理可能。雨具など小物とへルメット1個収納可能。(ヘルメット種類による)。ショートツーリング1泊から2泊に適しています。別売の防水インナーバッグで荷物の濡れを回避。ベース別売り。
用途バイク用リアトップケース(モノキー)。ケース本体は1.5mm厚のアルミ板、角部分にはテクノポリマーを使用した頑丈な構造。上蓋の大型荷物掛けフックを装備。ボックス上にも積載可能。キーシリンダー交換式で、後からケースが増えてもトップ・サイドケースをすべて1本の鍵で管理可能
適合【キーシリンダー】SLR101(品番:61515)、SLR103(品番:61517)、SLR105(品番:61519)
容量(L)42
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】456×440×325
最大積載量(kg)10
総質量(kg)6
最大積載量:3kg。本体重量:3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…455×545×318mm。※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)
容量(L)43
質量(kg)5(本体ベース込)
タイプ2ボタン
最大積載量(kg)3
収納量ヘルメット1個とライディングウェアが収まるサイズ
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318(バックレストは除く)
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
最大積載量:3kg。本体重量:3kg(ベース込み) 。奥行×幅×高さ…455×545×318mm。※ この商品は付属の汎用WIDEベース、または別売りのM5M/M6M/MMベース専用品です。従来のGIVI汎用モノロックベースや、M5/M7/M3などのGIVIモノキーベースには取り付けできません。※防水性を考慮した設計となっておりますが、完全防水ではありません。※ E43NMLの販売に伴い、下記車両の対応TOPケースを「E370以下」から「E43NML以下」に変更します。CB400SF/SB('04-'14) Dio110('11-'15) クロスカブ('13) スーパーカブ110/50('12)
容量(L)43
質量(kg)4.2(本体ベース込)
最大積載量(kg)3
収納量ヘルメット1個とライディングウエア
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455×545×318
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
関連キーワード