16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。素材:PVCターポリン
ブラック 容量(L)40 付属品ショルダーベルト、ゴムコード2本 材質PVCターポリン 寸法(縦×横×高さ)(mm)320×550×340
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

付属の固定ヘ?ルト&フックて?シートに固定か?て?きます。圧縮て?きるのて?、荷物もコンハ?クトにまとめられます。素材:PVCターポリン
ブラック 容量(L)30 付属品ショルダーベルト、ゴムコード2本 材質PVCターポリン 直径(Φmm)270 横(mm)500
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷






磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる26Lタンクロック。マップ収納窓つき、ソフトタイプ。ロングツーリングにおすすめの拡張機能付き最大26L。磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
用途磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクロック。荷物が増えてもファスナーで容量可変が可能。バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定。容量:20-26L、最大積載重量:2kg、サイズ(外寸):底部縦390×底部横280×高さ220mm。別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化 付属品レインカバー、フランジ オス 容量(L)20-26 最大積載量(kg)2 外寸(mm)底部縦390×底部横280×高さ220
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

磁石を使わない、車体に簡単に脱着できる27Lタンクロック。マップ収納窓つき、ソフトタイプ。タンクの形状に沿うように底面が湾曲し、容量は21Lから27Lへ拡張できます。磁石を使わないフランジ固定により、バッグがタンクに当たらず車体の傷つきを防止。専用のアタッチメントにより、確実な固定と簡単な取り外しができます。
用途磁石を使わず、車体に簡単脱着できるバイク用タンクロック。荷物が増えてもファスナーで容量可変が可能。バッグがタンクに触れないことで傷つきを防ぐ。車種別アタッチメント(別売)による固定。容量:21-27L、最大積載重量:2kg、サイズ(外側):底部縦330×底部横260×高さ170-220mm。別売のシートロックアタッチメント(品番:17874)を使えばシートバッグ化 付属品レインカバー、ショルダーベルト、フランジ オス 容量(L)21-27 最大積載量(kg)2 外寸(mm)底部縦330×底部横260×高さ170-220
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。 A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。 蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。 モノロック用の汎用ベース付属。
用途バイク用 リアトップケース(モノロック) セット内容本体、汎用ベースプレート MP60N 容量(L)33 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306 内形寸法(mm)奥行360×幅370 最大積載量(kg)3 総質量(kg)3.1(ベースプレート込み)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

バイク用リアトップケース(モノロック) 通勤・通学に最適モデル。33Lのモノロックケース。 A4サイズのビジネスバッグに対応。フルフェイスヘルメット1個が入るサイズ。 B33シリーズに「バックレスト、インナーボトムマット、ネット&フック」のオプション品を追加したモデル。 蓋を閉めるだけでロックができるプッシュダウンクローズシステムを採用。 モノロック用の汎用ベース付属。 ・ボックス外寸:奥行433×幅405×高さ306mm ・内寸:奥行360×幅370×高さ300mm ・総重量(ベースプレート込み):3.6kg ・最大積載重量:3.0kg
ブラック 容量(L)33 最大積載量(kg)3 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)433×405×306 総質量(kg)3.6
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種Ninja1000 11
1セット
9,998 税込10,998
翌々日出荷

適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種Ninja1000(11-12)・Z1000SX11-12)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)