背負動力散布機
軽さと基本性能に優れた標準区画タイプ
薬剤に合わせた、調整が簡単なセレクトシャッターを採用しています。
エンジン始動が簡単なiスタートリコイルを採用しています。
- 仕様
- 薬剤タンク(L):13
- 質量(kg)
- 本体乾燥:8.6
- 方式
- キャブレタ:循環式
- 使用燃料
- 混合燃料[ガソリン:2サイクルオイル(やまびこ純正2サイクル専用オイル、またはJASO性能分類FC・FD)]=50:1
- ホース長さ(m)
- 使用可能:40(粉剤)、30(粒剤)
- 燃料タンク容量(L)
- 0.85
- 始動方式
- iスタート
- 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
- 385×435×615
- 排気量(cm3)
- 38.2
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅配送不可商品です。注文時は法人名または屋号が必要となります。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
農業機械 の新着商品
カテゴリ















![ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品] ポンピングウォッシュ8L REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06089671-261015-02.jpg)



![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)
